カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • DMM.make
  • モノタロウ(5)
  • DELTA(デルタ)(11)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(9)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • omron(オムロン)(36)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • SICK(11)
  • オムロンヘルスケア(39)
  • ケリー電気産業(6)
  • ジェーシーエム(6)
  • ハタヤリミテッド(7)
  • マルヤス電業(29)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • レイ・アウト(9)
  • 三菱電機(11)
  • 岩崎電気(9)
  • 竹村商会(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-25 led」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7 DMM.make

    セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7

    DMM.make
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット
    翌々日出荷
    工事なしで壁掛け風に省スペースで置きたい方向け(7段階高さ調整)
    付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容「壁寄せ」テレビスタンド幅(mm)スタンド:1240質量(kg)約29.4(スタンド含む)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)320(起動時)サイズ(inch)43電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)保存温度(℃)-25~60コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境湿度:20~80%、設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms(GTG)入力端子【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】スピーカー10W+10W保存湿度(%)0~90出力端子光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)
  • DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ 2年間保証 DMM.make

    DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ 2年間保証

    DMM.make
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    翌々日出荷
    テレビ台の上に直接置きたい方向け
    付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容ディスプレイ本体のみ(卓上置きつき)質量(kg)約29.4(スタンド含む)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)320(起動時)サイズ(inch)43電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)保存温度(℃)-25~60コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境湿度:20~80%、設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms(GTG)入力端子【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】スピーカー10W+10W保存湿度(%)0~90出力端子光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)
  • セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS4 DMM.make

    セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS4

    DMM.make
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット
    翌々日出荷
    会議室など移動が多い場所向け(4段階高さ調整・カメラ穴あり)
    付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容スタンダード「キャスター付き」スタンド幅(mm)スタンド:1240質量(kg)約29.4(スタンド含む)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)320(起動時)サイズ(inch)43電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)保存温度(℃)-25~60コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境湿度:20~80%、設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms(GTG)入力端子【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】スピーカー10W+10W保存湿度(%)0~90出力端子光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)
  • セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LSVL DMM.make

    セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LSVL

    DMM.make
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット
    翌々日出荷
    スタイリッシュなデザインで配線を隠したい方向け
    付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容モダンな「メタル」自立スタンド質量(kg)約29.4(スタンド含む)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)320(起動時)サイズ(inch)43電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)保存温度(℃)-25~60コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境湿度:20~80%、設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms(GTG)入力端子【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】スピーカー10W+10W保存湿度(%)0~90出力端子光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)
  • セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14 DMM.make

    セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14

    DMM.make
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット
    翌々日出荷
    工具なしで細かい高さ調整をしたい方向け(14段階高さ調整)
    付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容ハイエンド「キャスター付き」スタンド質量(kg)約29.4(スタンド含む)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)320(起動時)サイズ(inch)43電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)保存温度(℃)-25~60コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境湿度:20~80%、設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms(GTG)入力端子【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】スピーカー10W+10W保存湿度(%)0~90出力端子光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)
  • セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1 DMM.make

    セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1

    DMM.make
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット
    翌々日出荷
    壁に直接穴をあけて完全に固定したい方向け(要工事)
    付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容「壁掛け金具」質量(kg)約29.4(スタンド含む)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)320(起動時)サイズ(inch)43電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)保存温度(℃)-25~60コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境湿度:20~80%、設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms(GTG)入力端子【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】スピーカー10W+10W保存湿度(%)0~90出力端子光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)
  • セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.make

    セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L

    DMM.make
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット
    翌々日出荷
    家具のようなデザイン性と安定感を両立したい方向け
    付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容木目調イーゼル風「4脚」スタンド質量(kg)約29.4(スタンド含む)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)320(起動時)サイズ(inch)43電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)保存温度(℃)-25~60コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境湿度:20~80%、設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms(GTG)入力端子【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】スピーカー10W+10W保存湿度(%)0~90出力端子光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)
  • セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS3L DMM.make

    セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS3L

    DMM.make
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    翌々日出荷
    部屋のコーナー(角)にすっきり置きたい方向け
    付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容木目調イーゼル風「3脚」スタンド質量(kg)約29.4(スタンド含む)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)320(起動時)サイズ(inch)43電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)保存温度(℃)-25~60コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境湿度:20~80%、設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms(GTG)入力端子【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】スピーカー10W+10W保存湿度(%)0~90出力端子光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)