カテゴリ
- パソコン/周辺機器(19)
絞り込み
ブランド
- Cisco(シスコ)
- StarTech.com(66)
- エイム電子(56)
- ATEN(5)
- エレコム(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- TP-LINK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「cisco sfp」の検索結果
特価

Catalyst 1300 マネージド スイッチ 8 ポート GE PoE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス
Cisco(シスコ)¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属質量(kg)1.53(3.37ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ (総 PoE 電力バジェット: 67W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE フル PoE 4x1GE SFP 金属筐体
Cisco(シスコ)¥189,800~税込¥208,780~1台翌日出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE フル PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体
Cisco(シスコ)¥259,800~税込¥285,780~1台翌日出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300- マネージド スイッチ 48 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体
Cisco(シスコ)¥309,800税込¥340,7801台翌日出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属質量(kg)5.43(11.97ポンド)ポート数48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×44(17.5×13.78×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ノイズレベル音響ノイズ:37.3dBA(25℃)ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】48 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 375W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1200 スマート スイッチ GE フル PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体
Cisco(シスコ)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属質量(kg)4.6(10.14ポンド)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 16 ポート GE 2x1GE SFP 金属筐体 静音ファンレス
Cisco(シスコ)¥70,980税込¥78,0781台欠品中【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属質量(kg)1.78(3.92ポンド)ポート数16接続方式ギガビット保存温度(℃)-25~70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×272×44(10.56×10.69×1.73インチ)動作温度(℃)-5~50保存湿度(%)10~90(結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】16(10/100/1000)+2(1GE SFP)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1200 スマート スイッチ 24 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレス
Cisco(シスコ)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属質量(kg)3.68(8.11ポンド)ポート数24保存温度(℃)-25~70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×299×44(17.5×11.77×1.73インチ)動作温度(℃)-5~50保存湿度(%)10~90(結露なきこと)ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 195W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 16 ポート GE フル PoE 2x1GE SFP 金属筐体 静音ファンレス
Cisco(シスコ)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属質量(kg)2.49(5.49ポンド)ポート数16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×308×44(10.56×12.14×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】16 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE SFP (総 PoE 電力バジェット: 240W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
【ケーブル同梱】Catalyst 1300 12-port SFP、2x10GE Shared
Cisco(シスコ)¥349,800税込¥384,7801台8日以内出荷ポート数12接続方式10ギガビット
Catalyst 1200 スマート スイッチ 48 ポート GE PoE 4x1GE SFP 金属筐体
Cisco(シスコ)¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属質量(kg)5.43(11.97ポンド)ポート数48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×44(17.5×13.78×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ノイズレベル音響ノイズ:37.3dBA(25℃)ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】48 ポート 10/100/1000 + 4x 1GE SFP (総 PoE 電力バジェット: 375W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300マネージド スイッチ 48 ポート GE 4x10GE SFP+ 金属筐体 法人向け
Cisco(シスコ)¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属質量(kg)3.95(8.71ポンド)ポート数48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×288×44(17.5×11.33×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)騒音レベル(dB(A))音響ノイズ:29.7(25℃)動作温度(℃)0~50ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】48 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 24 ポート GE 4x1GE SFP 制限 金属筐体 静音ファンレス
Cisco(シスコ)¥98,980税込¥108,8781台8日以内出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属質量(kg)2.63(5.80ポンド)ポート数24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×240×44(17.5×9.45×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 1GE SFP動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1200 スマート スイッチ 金属筐体 静音ファンレス
Cisco(シスコ)¥48,980~税込¥53,878~1台8日以内出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 8 ポート GE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス
Cisco(シスコ)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属質量(kg)1.39(3.06ポンド)ポート数8接続方式ギガビット保存温度(℃)-25~70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ)動作温度(℃)-5~50保存湿度(%)10~90(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8(10/100/1000)+2(1GE copper/SFP コンボ)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1200 スマートスイッチ 8 ポート GE PoE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス
Cisco(シスコ)¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属質量(kg)1.53(3.37ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ (総 PoE 電力バジェット: 67W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1200 スマートスイッチ 8 ポート GE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス
Cisco(シスコ)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き質量(kg)1.39(3.06ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1200 スマートスイッチ 8 ポート GE Ext PS デスクトップ 金属筐体 静音ファンレス
Cisco(シスコ)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属質量(kg)0.54(1.19ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×128×30(6.3×5.04×1.18インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)