カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(89)
    • ケーブル(5)
    • スイッチングハブ(33)
    • その他PCアクセサリ(13)
    • 無線/有線LANルーター(17)
    • SFPモジュール(12)
  • 家電(15)
    • オーディオ(14)
  • 制御機器(11)
  • オフィス家具(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Cisco(シスコ)
  • StarTech.com(47)
  • サンワサプライ(2)
  • Jabra(5)
  • GRANCISCO(19)
  • Cisco Systems(Meraki)(12)
  • 長塚電話工業所(11)
  • ATEN(8)
  • URBANISTA(4)
  • EMEET(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • エレコム(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ソースネクスト(1)
  • プリンストン(1)
  • タカヤ商事(1)
  • ZILOG(1)
  • LOGITECH(1)
  • Polycom (ポリコム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cisco」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19 inch rack mount for compact C1000、CBS350 and CBS250 Cisco(シスコ)19 inch rack mount for compact C1000、CBS350 and CBS250Cisco(シスコ)
10,080税込11,088
1台
翌日出荷
Catalyst 1200 スマート スイッチ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1200 スマート スイッチ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
ワイヤレスヘッドセット 730  オーディオ ノイズキャンセリング サイドトーン機能 Bluetooth 5.0 20時間連続通話 Cisco(シスコ)ワイヤレスヘッドセット 730 オーディオ ノイズキャンセリング サイドトーン機能 Bluetooth 5.0 20時間連続通話Cisco(シスコ)
61,980税込68,178
1台
欠品中
プレミアムなサウンドや豊富な機能でビジネスだけではなく音楽鑑賞などプライベートにも快適にご利用いただけます。また、ワイアレスで22時間の連続音楽再生が可能なため、外出時にも最適です。 音声機能/音質向上、ブームマイクなし、適応型ノイズキャンセリング機能、背景雑音の低減機能、およびサイドトーン機能で、クリアな音声を提供。 アクティブノイズキャンセレーション/3つのノイズキャンセリングモード - 1. 適応モード:ご利用の環境に応じてノイズキャンセリングレベルを自動的に調整 2. 手動モード:Cisco ヘッドセットアプリで設定されたノイズキャンセリングレベルに調整 3. アンビエントモード:周囲の会話の取り込み。 マイク/マイクのアップリンクソリューションには、2方向のエレクトレットコンデンサマイク (ECM) が搭載されており、不要なノイズを最小限に抑えユーザの音声改善や背景雑音の除去を実現。
セット内容本製品、トラベルケース、USBアダプタプラチナ質量(g)216接続方式Bluetooth、USB-A、3.5 mm (音声のみ)接続ワイヤレスRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(5.0)装着方式両耳、ハンズフリーイヤホン形状オーバーヘッド型通話時間(時間)最大20マイクミュートありノイズキャンセリング3 つのノイズキャンセリングモード
1000BASE-SX SFP transceiver module MMF 850nm DOM Cisco(シスコ)1000BASE-SX SFP transceiver module MMF 850nm DOMCisco(シスコ)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
ヘッドセット 522 両耳タイプ 雑音低減機能 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 Cisco(シスコ)ヘッドセット 522 両耳タイプ 雑音低減機能 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線Cisco(シスコ)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
高音質なサウンドと一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインにより、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/ユーザの声に焦点を合わせる「単一指向性マイク」で、背景の雑音を最小限に抑えて、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/慌ただしいオープンな職場環境であっても「ノイズアイソレーション機能」によって、まわりの音を気にせず集中することができます。 インラインUSBアダプタ/ハンドヘルドコントローラは、3.5 mm ヘッドセットを USB に接続し、着信応答、通話終了、着信拒否、保留/再開(複数通話の場合)、ミュート/ミュート解除、音量アップ、音量ダウンなど、主なコール制御機能に簡単にアクセスできます。
セット内容本製品、インライン USB アダプタチャコール質量(g)104接続USB-A/3.5mm外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×190×160RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスヘッドセット 730 オーディオ アクティブノイズキャンセリング サイドトーン機能 Bluetooth 5.0 20時間連続通話 Cisco(シスコ)ワイヤレスヘッドセット 730 オーディオ アクティブノイズキャンセリング サイドトーン機能 Bluetooth 5.0 20時間連続通話Cisco(シスコ)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
プレミアムなサウンドや豊富な機能でビジネスだけではなく音楽鑑賞などプライベートにも快適にご利用いただけます。また、ワイアレスで22時間の連続音楽再生が可能なため、外出時にも最適です。 音声機能/音質向上、ブームマイクなし、適応型ノイズキャンセリング機能、背景雑音の低減機能、およびサイドトーン機能で、クリアな音声を提供。 アクティブノイズキャンセレーション/3つのノイズキャンセリングモード - 1. 適応モード:ご利用の環境に応じてノイズキャンセリングレベルを自動的に調整 2. 手動モード:Cisco ヘッドセットアプリで設定されたノイズキャンセリングレベルに調整 3. アンビエントモード:周囲の会話の取り込み。 マイク/マイクのアップリンクソリューションには、2方向のエレクトレットコンデンサマイク (ECM) が搭載されており、不要なノイズを最小限に抑えユーザの音声改善や背景雑音の除去を実現。
セット内容本製品、トラベルケース、USBアダプタブラック質量(g)216接続方式Bluetooth接続ワイヤレスRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型通話時間(時間)ノイズキャンセレーション(NC)使用で最大20音量調節ノイズキャンセリング、ミュート
Cisco 1100 Series Router Rackmount Wallmount Kit Cisco(シスコ)Cisco 1100 Series Router Rackmount Wallmount KitCisco(シスコ)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
MAGNETIC MOUNTING TRAY FOR 3560-CX & 2960-CX COMPACT SWITCH Cisco(シスコ)MAGNETIC MOUNTING TRAY FOR 3560-CX & 2960-CX COMPACT SWITCHCisco(シスコ)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
Japan AC Type A Power Cable Cisco(シスコ)Japan AC Type A Power CableCisco(シスコ)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
Catalyst 1200 スマート スイッチ 8 ポート GE フル PoE 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1200 スマート スイッチ 8 ポート GE フル PoE 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)1.53(3.37ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ (総 PoE 電力バジェット: 120W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Power Injector (802.3at) for Aironet Access Points Cisco(シスコ)Power Injector (802.3at) for Aironet Access PointsCisco(シスコ)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
AP 1040/1140/1260/3500 Series Mounting Bracket、Universal Cisco(シスコ)AP 1040/1140/1260/3500 Series Mounting Bracket、UniversalCisco(シスコ)
3,490税込3,839
1台
翌日出荷
Catalyst 1200 スマートスイッチ 8 ポート GE Ext PS デスクトップ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1200 スマートスイッチ 8 ポート GE Ext PS デスクトップ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)0.54(1.19ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×128×30(6.3×5.04×1.18インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
20 ft LOW LOSS CABLE ASSEMBLY RP-TNC コネクター付属 Cisco(シスコ)20 ft LOW LOSS CABLE ASSEMBLY RP-TNC コネクター付属Cisco(シスコ)
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM Cisco(シスコ)1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOMCisco(シスコ)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
Cisco Firepower 1K Series Rackmount Kit for FPR-1010 Cisco(シスコ)Cisco Firepower 1K Series Rackmount Kit for FPR-1010Cisco(シスコ)
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
Spare Wallmount Kit for Cisco UC Phone 7800 Series Cisco(シスコ)Spare Wallmount Kit for Cisco UC Phone 7800 SeriesCisco(シスコ)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
ヘッドセット 321Q USB-C 有線シングル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-C接続 Microsoft Teamsコントローラ Cisco(シスコ)ヘッドセット 321Q USB-C 有線シングル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-C接続 Microsoft TeamsコントローラCisco(シスコ)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。会議の開始時刻に達すると、ユーザーはLEDボタンとイヤノット通知によってアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なシングルイヤーカップデザインにおいて機能性には一切の妥協がありません。単一指向性のECMノイズキャンセリングマイクにより、周囲の騒音を最小限に抑えます【互換性】USBケーブル Type-AまたはType-C接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドセット 321 片耳タイプ ノイズキャンセリング 音声調整 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 USBケーブル Type-A Cisco(シスコ)ヘッドセット 321 片耳タイプ ノイズキャンセリング 音声調整 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 USBケーブル Type-ACisco(シスコ)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタブラック質量(g)87接続USB Type A外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×180×160RoHS指令(10物質対応)対応
IP Phone power adapter for 7800 phone series、NA and JPN Cisco(シスコ)IP Phone power adapter for 7800 phone series、NA and JPNCisco(シスコ)
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
Catalyst 1300マネージド スイッチ 8 ポート GE フル PoE 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300マネージド スイッチ 8 ポート GE フル PoE 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)2.59(5.71ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×272×44(10.56×10.71×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ (総 PoE 電力バジェット: 120W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1200 スマート スイッチ GE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1200 スマート スイッチ GE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Wireless 9176D1(W7 3 radio 3band 4x4UWB) Cisco(シスコ)Wireless 9176D1(W7 3 radio 3band 4x4UWB)Cisco(シスコ)
479,800税込527,780
1台
翌日出荷
Extension cable for the table microphone with Jack 9m Cisco(シスコ)Extension cable for the table microphone with Jack 9mCisco(シスコ)
5,488税込6,037
1台
翌日出荷
1M Type 1 Stacking Cable Cisco(シスコ)1M Type 1 Stacking CableCisco(シスコ)
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
Power Adaptor Spare for Compact Switch、80W Cisco(シスコ)Power Adaptor Spare for Compact Switch、80WCisco(シスコ)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE PoE SFP 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE PoE SFP 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属接続方式1000 Mbps、10GbE保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)電源供給方式ACアダプタファンファンレスマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
ヘッドセット 521 片耳タイプ 雑音低減機能 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 Cisco(シスコ)ヘッドセット 521 片耳タイプ 雑音低減機能 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線Cisco(シスコ)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
高音質なサウンドと一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインにより、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/ユーザの声に焦点を合わせる「単一指向性マイク」で、背景の雑音を最小限に抑えて、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/慌ただしいオープンな職場環境であっても「ノイズアイソレーション機能」によって、まわりの音を気にせず集中することができます。 インラインUSBアダプタ/ハンドヘルドコントローラは、3.5 mm ヘッドセットを USB に接続し、着信応答、通話終了、着信拒否、保留/再開(複数通話の場合)、ミュート/ミュート解除、音量アップ、音量ダウンなど、主なコール制御機能に簡単にアクセスできます。
セット内容本製品、インライン USB アダプタチャコール質量(g)69接続方式有線接続USB-A/3.5mm外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×200×170RoHS指令(10物質対応)対応
Cisco Catalyst 9200L Stack Module Cisco(シスコ)Cisco Catalyst 9200L Stack ModuleCisco(シスコ)
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
Cisco Catalyst 9200 Stack Module Cisco(シスコ)Cisco Catalyst 9200 Stack ModuleCisco(シスコ)
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
Cisco 8821 Battery Extended Cisco(シスコ)Cisco 8821 Battery ExtendedCisco(シスコ)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
適合機種Cisco Wireless IP Phone 8821
7900 Series Transformer Power Cord、Japan Cisco(シスコ)7900 Series Transformer Power Cord、JapanCisco(シスコ)
1,498税込1,648
1台
翌日出荷
Cisco IP Phone 7900 日本用電源コード
種類AC 電源コード使用場所日本
AC Power Cord、US Cisco(シスコ)AC Power Cord、USCisco(シスコ)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
Power Cord 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug North America Cisco(シスコ)Power Cord 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug North AmericaCisco(シスコ)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
ヘッドセット 722Q ワイヤレス デュアル オンイヤーBluetooth ヘッドフォン Microsoft Teamsボタン USB-A HD接続Bluetoothアダプタ ソフト ケース Cisco(シスコ)ヘッドセット 722Q ワイヤレス デュアル オンイヤーBluetooth ヘッドフォン Microsoft Teamsボタン USB-A HD接続Bluetoothアダプタ ソフト ケースCisco(シスコ)
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話に応答、終了、保留ができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります【プレミアムオーディオとデザイン】パッシブノイズ抑制、クリアなオーディオ、そして軽量デュアルイヤーカップデザインで快適さを保ちます。 音声起動マイクで通話や会議の周囲の騒音を遮断します【互換性】Bluetooth接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です【安心】1年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
セット内容旅行ケース付きカーボン ブラック ヘッドセット、USB HD アダプター、および USB-A ケーブルカーボン ブラック接続方式Bluetooth(R)、USB A充電時間(時間)2.2スピーカーステレオ応答周波数(Hz)マイク:80~6800スピーカー部インピーダンス(Ω)32RoHS指令(10物質対応)対応通話時間最大23時間、クイックチャージ使用時:10分の充電で2時間の通話が可能Bluetooth5プロファイルBluetooth:ヘッドセットプロファイル(HSP)、ハンズフリープロファイル(HFP)、オーディオ/ビデオリモート制御プロファイル(AVRCP)、高度なオーディオ配信プロファイル(A2DP)装着方式両耳通信距離(m)65(213フィート)イヤホン形状オーバーヘッド使用帯域スピーカー:20Hz~20kHz、ナローバンド(8kHz)、ワイドバンド(16kHz)、フルバンド(48kHz)スピーカーサイズ(mm)30オーディオコーデックSBC再生時間(時間)音楽:最大45
10GBASE-LR SFP Module Cisco(シスコ)10GBASE-LR SFP ModuleCisco(シスコ)
699,800税込769,780
1台
翌日出荷
Meraki 10G Base SR Multi-Mode Cisco(シスコ)Meraki 10G Base SR Multi-ModeCisco(シスコ)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
MGBSX1 ギガビットイーサーネット SX Mini-GBIC SFP トランシーバ Cisco(シスコ)MGBSX1 ギガビットイーサーネット SX Mini-GBIC SFP トランシーバCisco(シスコ)
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
Catalyst 9300 4 x mGig Network Module、spare Cisco(シスコ)Catalyst 9300 4 x mGig Network Module、spareCisco(シスコ)
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
4-port Network Interface Module - BRI (NT and TE) Cisco(シスコ)4-port Network Interface Module - BRI (NT and TE)Cisco(シスコ)
699,800税込769,780
1台
翌日出荷