カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Cisco(シスコ)
  • モノタロウ(4)
  • マキテック(51)
  • 廣杉計器(30)
  • クリスタルアイ(8)
  • STANLEY(スタンレー電気)(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • 大電(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • SMC(4)
  • 岩崎電気(3)
  • ミスターマイスター(3)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • M&H(3)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • RG(レーシングギア)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t13 10w」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 8 ポート GE PoE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ 8 ポート GE PoE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)1.53(3.37ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ (総 PoE 電力バジェット: 67W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300マネージド スイッチ 8 ポート GE フル PoE 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300マネージド スイッチ 8 ポート GE フル PoE 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)2.59(5.71ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×272×44(10.56×10.71×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ (総 PoE 電力バジェット: 120W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE PoE SFP 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE PoE SFP 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属接続方式1000 Mbps、10GbE保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)電源供給方式ACアダプタファンファンレスマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300- マネージド スイッチ 48 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 Cisco(シスコ)Catalyst 1300- マネージド スイッチ 48 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体Cisco(シスコ)
309,800税込340,780
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)5.43(11.97ポンド)ポート数48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×44(17.5×13.78×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ノイズレベル音響ノイズ:37.3dBA(25℃)ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】48 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 375W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE フル PoE 4x1GE SFP 金属筐体 Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE フル PoE 4x1GE SFP 金属筐体Cisco(シスコ)
319,800税込351,780
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 48 ポート GE PoE 4x1GE SFP 金属筐体 Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ 48 ポート GE PoE 4x1GE SFP 金属筐体Cisco(シスコ)
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)5.43(11.97ポンド)ポート数48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×44(17.5×13.78×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ノイズレベル音響ノイズ:37.3dBA(25℃)ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】48 ポート 10/100/1000 + 4x 1GE SFP (総 PoE 電力バジェット: 375W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 24 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ 24 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)3.68(8.11ポンド)ポート数24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×299×44(17.5×11.77×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 195W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)