カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(32)
絞り込み
ブランド
- VARIVAS
- SHIMANO(シマノ)(146)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](136)
- SUNLINE(50)
- ダイワ(47)
- デュエル(40)
- MajorCraft(35)
- OWNER(オーナーばり)(35)
- AbuGarcia(アブガルシア)(34)
- GOSEN(ゴーセン)(29)
- シーガー(27)
- X-BRAID(19)
- サンヨーナイロン(19)
- Avail(アベイル)(16)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(15)
- オンザブルー(15)
- TICT(10)
- TORAY(東レ・モノフィラメント)(8)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(8)
- ブランドをもっと見る
「0.8号」の検索結果

アバニ エギング マックスパワーPE X9 150m
VARIVAS¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から7日以内出荷圧倒的感度と適度な張りがエギングを変える!。CORE-INPUT製法 -X9構造-。CORE-INPUT製法が適度な張りとワンランク上の高い耐久性を実現。ガイド絡みやエアノットなどのライントラブルを激減させ、1日中シャクり続けるハードなエギングにも対応します。Vertical Braid工法(縦編み)。Vertical Braid工法により抜群の直進性と3%台という超低伸度化に成功。小さなアタリも確実にアングラーに伝えます。また、抜群の直進性により、潮・風の影響を受けにくく、キャストアキュラシーを高めます。SP-TⅡコーティング。ライン表面を樹脂膜で覆うSP-TⅡコーティングにより、耐久性が大幅にアップし、吸水もしにくい構造になっています。水切れ性能が向上することで、キレのよいシャクリが実現し、エギの操作性がアップします。フォーリングバイトマーカー搭載。視認性に優れたマーキングシステムを搭載することで、エギへのアタックをラインの動きで捉えます。フィネスなエギングに適した仕様です。色ホワイトベースのマーキングライン
アバニ ジギング10X10マックスパワーPE X9
VARIVAS¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から7日以内出荷圧倒的なフォールスピード。ターゲットレンジを的確に射抜く直進性。X9がワンランク上のパフォーマンスへと導く。高耐久性を生み出す「x9」構造。”CORE-INPUT(TM)製法の採用により、適度な張りとワンランク上の高い耐久性を獲得。また、張力や圧力などによる糸潰れが起こりにくく、大物との強引なファイトも安心して行えます。Vertical raid工法(縦編み)の採用。抜群の直進性と3%台という超低伸度化※に成功。ラインの「たわみ」を大幅に軽減し、フォールスピードと感度アップを実現。また、よりダイレクトなジグの操作感を可能にします。SP-TⅡ。従来のSP-Tコーティングと比べ樹脂膜の耐久性と低吸水性能が大幅アップ。※撥水性能の向上により高いパフォーマンスをもたらします。リールへの糸巻量について。CORE-INPUT製法の採用により、糸がつぶれにくい構造となっております。そのため、表示されている糸巻量に対し巻ききれず余ってしまう場合がございます。製法、工法に起因するもので不良ではございません。※メーカー比ブレード9本
VARIVAS アバニ SLJ マックスパワーPE X8 200m
VARIVAS¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷10mx5色のマーキングライン用途真鯛・イサキ・青物・ハタ・珍魚も?なんでもこい!スーパーライトジギングPE! 小さなジグでも大きな獲物が掛かることも多いSLJ(スーパーライトジギング)。細糸でも突然の大物と戦える直線強度を発揮。10mx5色のカラーリングシステムに加え、1mマーキング(黄色)により、狙ったレンジを確実に攻めることが可能。ライン表面にハードコーティングを施し、張りを持たせたことで、ジグをより大きく動かせます。長さ(m)200本数(BRAID)8
VARIVAS アバニ シーバスPEマックスパワー X8 ステルスグレー
VARIVAS¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷用途信頼のクオリティで支持され続けるシーバス専用ハイエンドモデルPEライン。 強度の安定性に優れた「高耐破断性工法」により、マックスパワー原糸1本1本を超緻密に編込むことで、ムラの無い安定した超高強度を保持。ライン表面はシルクの様な極上の滑らかさと超低伸度を実現。摩擦系ノットが組みやすく、トラブルの少ないしなやかさで「釣行していてストレスが少ない」と高い評価を多くいただいています。ライン表面に独自の非フッ素コーティング(SP-V)を纏わせることで、ガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティング飛距離性能と耐久性を持たせています。ラインカラーは水中で目立ちにくいステルスグレーとステータスゴールドを採用。リールに巻いた時の雰囲気は重厚な印象を醸し出し、アングラーの豊かな時間を演出します。長さ(m)150本数(BRAID)8ライン色ステルスグレー
VARIVAS アバニ エギングマックスパワーPE X8 150m
VARIVAS¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷ご使用前に、VARIVAS「PEにシュッ!」をラインに噴き付けると、ラインの耐久性がさらに持続し、トラブルが減少しますのでご使用をお奨めします。用途安定の超高強度フラッグシップモデル! 強度の安定性に優れた「高耐破断性工法」により原糸の1本1本を超緻密に編み込むことでムラの無い安定した超高強度を保持し、ライン表面はシルクのような極上のなめらかさと超低伸度を実現。さらに、特殊コーティングによりガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティングの遠投性能と耐久性を向上させ、エギをシャクり続ける過酷な使用でも高いポテンシャルを発揮します。フォーリングバイトマーカーを搭載することで、イカのエギへのアタックをラインの動きで捉える繊細な釣り方にも適した仕様となっています。長さ(m)150本数(BRAID)8ライン色ホワイトベースのマーキングライン![VARIVAS アバニ エギングプレミアムPE X4[ミルキー] 150m VARIVAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44664307-230818-02.jpg)
VARIVAS アバニ エギングプレミアムPE X4[ミルキー] 150m
VARIVAS¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷ご使用前に、VARIVAS「PEにシュッ!」をラインに噴き付けると、ラインの耐久性がさらに持続し、トラブルが減少しますのでご使用をお奨めします。用途新フォーリングバイトマーカー搭載! 高精度の「耐破断性工法」により4本の原糸を緻密に編み込み、原糸同士の接合バランスを均一にさせることで、安定した強度を実現。さらに、特殊コーティングによりガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティングの遠投性能を向上させました。フォーリングバイトマーカーを搭載することで、イカのエギへのアタックをラインの動きで捉える繊細な釣り方にも適した仕様となっています。長さ(m)150本数(BRAID)4ライン色ピンクベースのマーキングライン
VARIVAS バス PE X4 150m
VARIVAS¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷3つの高性能 高強度→細糸でも安心のやりとり! 高耐久性→初期性能が長続き! 高感度→アタリが分かる!用途VARIVASが贈る「NEWスタンダードバスライン」 4ブレイドPE:均一かつ密に編むことで、強度の安定性に優れた扱いやすいPEラインです。 あらゆる条件下でも視認性に優れた「フラッシュグリーン」をラインカラーに採用。長さ(m)150ライン色フラッシュグリーン
VARIVAS アバニ シーバスPEマックスパワー X8 ステータスゴールド
VARIVAS¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷用途信頼のクオリティで支持され続けるシーバス専用ハイエンドモデルPEライン。 強度の安定性に優れた「高耐破断性工法」により、マックスパワー原糸1本1本を超緻密に編込むことで、ムラの無い安定した超高強度を保持。ライン表面はシルクの様な極上の滑らかさと超低伸度を実現。摩擦系ノットが組みやすく、トラブルの少ないしなやかさで「釣行していてストレスが少ない」と高い評価を多くいただいています。ライン表面に独自の非フッ素コーティング(SP-V)を纏わせることで、ガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティング飛距離性能と耐久性を持たせています。ラインカラーは水中で目立ちにくいステルスグレーとステータスゴールドを採用。リールに巻いた時の雰囲気は重厚な印象を醸し出し、アングラーの豊かな時間を演出します。長さ(m)150本数(BRAID)8ライン色ステータスゴールド![VARIVAS アジングマスター ブルームーン[フロロカーボン] 150m VARIVAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44664246-230818-02.jpg)
VARIVAS アジングマスター ブルームーン[フロロカーボン] 150m
VARIVAS¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷「ライン特性」。耐摩耗性:高い。感度:良い。比重:1.78(よく沈む)。結節強度:80~90%「製品特徴」。ラインを沈めやすく、中・低層の攻略に最適!。風の影響を受けにくい!。リーダー不要で直結使用可能!「カラー」。水なじみが良く、幸運を呼ぶ「ブルームーンカラー」を採用。用途フロロに「ブルームーン」という新たな選択。優れた耐摩耗性能と高比重特性でボトムレンジも攻略!!長さ(m)150(平行巻)比重0.78ライン色ブル-ムーン
キャスティングPEマックスパワーX8ショアマスター 200m
VARIVAS¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷実績と信頼がショアからのキャスティングゲームを変える!。強度と耐久性に優れた8本撚りの最高峰「マックスパワーPE」が、ショアからのあらゆるキャスティングゲームを強力にサポートします。ラインカラーには視認性に優れたホワイトを採用。ライントレースを容易にします。ハイアベレージを誇る直線強度がアングラーの絶対的優位性をサポート。幾多のキャストやランカーとのタフなファイトにも耐えうる、高い耐久性を実現。スーパーバリバスコーティングにより、超ロングキャストを可能に。あと一歩というシチュエーションでその効果を発揮します。色ホワイト(ホワイトベース25m毎に、50cm幅でステルスグレー、各号数のカラーのマーキングを交互に繰り返し。)ブレード8本![アバニ イカメタル マックスパワーPE X9 [マーキング] 200m VARIVAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09225837-241209-02.jpg)
アバニ イカメタル マックスパワーPE X9 [マーキング] 200m
VARIVAS¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷圧倒的感度が釣果を変える!。CORE-INPUT製法 -X9構造-。CORE-INPUT製法が適度な張りとワンランク上の高い耐久性を実現。適度な張りにより、ライントラブルを大幅に軽減。Vertical Braid工法(縦編み)。Vertical Braid工法により、抜群の直進性と3%台という超低伸度化に成功。超低伸度により、小型イカの小さなアタリも明確に伝えます。また、直進性の向上により、通常のPEラインと比べて潮の影響を受けにくく、正確な棚の把握が可能です。SP-TⅡコーティング。ライン表面を樹脂膜で覆うSP-TⅡコーティングにより、耐久性が大幅にアップし、吸水もしにくい構造になっています。リフト&フォールなどラインに負荷のかかる誘いでも高い性能を維持します。イカメタル専用設計ラインカラー。夜でも見やすい蛍光5色を採用。さらに棚把握を容易にするため1m毎に黒ピッチを施したイカメタル専用設計です。色10m×5色のマーキングライン(1m毎に5cmの黒ピッチ付き)![スーパートラウトエリア ショックリーダー VSP[フロロカーボン] VARIVAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09227621-241209-02.jpg)
スーパートラウトエリア ショックリーダー VSP[フロロカーボン]
VARIVAS¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷1ランク上の強度!。高いクオリティを追求したVSP製法によりフロロカーボン分子の密接度を15%UP。*。その結果、直線強度・結節強度ともに、同号数で1ランク上の強さを獲得しました。*また、スーパータフコーティング(SP-T)を施し、トーナメントシーンにも対応できるように耐久性能UP。勝つために設計したハイクラスフロロカーボンリーダーです。*メーカー比色ナチュラル
アブソルートPE X8 150m
VARIVAS¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷耐破断性工法+SP-V加工。ハイクオリティーな原糸8本を高精度「耐破断性工法」で撚り上げたことで高強度を実現。さらにラインの表面にバリバス独自の加工(SP-V)を施し、摩擦抵抗を極限まで抑えたことで飛距離と耐久性を高めました。2種類のグリーンマーキンングカラー。「ダークグリーン+モーショングリーン」。ダークグリーンとモーショングリーンという2種類のグリーンマーキングにより、クリアウォーターではステルス性能が高く自然に馴染み、マッディーウォーターでは視認性が高いためナチュラルなアプローチが可能になります。色ダークグリーン+モーショングリーン
アバニ シーバス マックスパワーPE X9 150m
VARIVAS¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷流れの釣りを征すシーバス専用ハイスペックPEライン誕生!。高耐久性と高い操作性を生み出すX9構造。流れの中でヒットしたランカーシーバスの強烈なファイトを征す高い強度と、ルアーを意のままにアクションさせる高い操作性を併せ持ちます。Vertical Braid工法(縦編み)。高感度設計なので微細なアタリや水中の情報を明確に伝えます。またラインの「たわみ」を大幅に軽減しているので、小さな動作でのラインメンディングが可能。SP-T IIコーティング。撥水性も向上するため、キャスト性能が高まり、糸捌きもスムーズです。視認性を高める独自マーキング。カラーの明減がはっきりしているため、流れの強いフィールドにおいても、ラインの軌道や僅かな変化をアングラーに伝えます。色ホワイトパープルブレード9本
トラウトアドバンスベイトフィネスPE X4 100m
VARIVAS¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷渓流ベイトフィネスフリークに向けた専用設計PE。キャストアキュラシーを高める【X4】。渓流ベイトフィネスでの魅力のひとつ、針の穴を通すような正確なキャスト。その際に重要な要素のひとつ、ブレーキング(サミング)。X8では難しいブレーキングも【X4】を採用することで思いのままに。【X4】採用でライントラブルを減少。コシが強いX4は、ベイトキャスティングリールではつきもののライントラブルを減少させると同時に、トラブルが発生した時の復帰もしやすい。高い視認性をもつラインカラー。<50m中間マーキング入り>。ルアーの軌道を容易に把握できるライトグリーンとライトイエローを採用。色ライトグリーン+ライトイエローブレード4本![スーパートラウト アドバンス [マックスパワーPE]X8 150m VARIVAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09227289-241209-02.jpg)
スーパートラウト アドバンス [マックスパワーPE]X8 150m
VARIVAS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷信頼のクオリティで支持され続けるトラウト専用ハイエンドモデルPEライン。強度の安定性に優れた『高耐破断性工法』により、マックスパワー原糸1本1本を超緻密に編込むことで、ムラの無い安定した超高強度を保持し超低伸度を実現。ライン表面はシルクの様な極上の滑らかさ。摩擦系ノットが組みやすく、トラブルの少ないしなやかさで『釣行していてストレスが少ない』と高い評価を多くいただいています。ライン表面にスーパーフッ素の膜を纏わせ、ガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティング飛距離性能と耐久性を向上させました。ラインカラーは視認性とカモフラージュ性を合わせ持つホワイトとシャンパンゴールドを採用したステルスフラッシュマーキングを採用しました。色シャンパンゴールド+ホワイトブレード8本
VARIVAS 8 マーキング
VARIVAS¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷3つの高性能 高強度→大物とのやりとりも安心! 高耐久性→初期性能が長続き! 高感度→アタリが分かる!用途VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。 8ブレイドPE:高密度に編み込むことで、直線強度に優れたハイグレード8本撚りPEラインです。ライン色5色+メーターマーキング
VARIVAS 4 マーキング
VARIVAS¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷3つの高性能 高強度→大物とのやりとりも安心! 高耐久性→初期性能が長続き! 高感度→アタリが分かる!用途VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。 4ブレイドPE:均一かつ密に編むことで、強度の安定性に優れた非常に扱いやすいPEラインです。ライン色5色+メーターマーキング
VARIVAS アバニ ジギング10x10マックスパワーPE X8
VARIVAS¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷完全8本撚りマックスパワー原糸を素材に採用。異次元の強さと細さを実現し、アングラーを未知なる領域へ完全サポート。VARIVAS独自の10m×10色(テン・バイ・テン)カラーリングシステム採用により、ジグを正確に、いち早くターゲットゾーンへと導く。シルキーな表面特殊加工が、PEの常識を覆す滑らかさと、驚異の耐久性を実現。ヒットレンジが一目で分かる「カラー表示シール」付き。リールに貼って使える便利な「号数シール」付き。<注意事項>。規格によって、マーキングのカラーが若干異なることがございますが、糸の品質に関わるものではありません。用途安定の高強度と優れた耐久性。完全8本撚りマックスパワー原糸採用。VARIVAS独自の10m×10色、ジギング専用ライン!本数(BRAID)8ライン色10m×10色のマーキングライン
VARIVAS 4 ウォーターブルー
VARIVAS¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷3つの高性能 高強度→大物とのやりとりも安心! 高耐久性→初期性能が長続き! 高感度→アタリが分かる!用途VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。 4ブレイドPE:均一かつ密に編むことで、強度の安定性に優れた非常に扱いやすいPEラインです。
トラウトショックリーダーフロロカーボン 30m
VARIVAS¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷進化を続けるトラウトゲームに対応するために開発した、フロロカーボンの専用ショックリーダー。トラウトゲームで多用するショートリーダーでのファイトを考慮し、同強度ならワンランク細くできるオーバーポンドスペック規格を採用。バラシを減らすしなやかさとフロロの高感度が、ゲームの可能性を大きく広げます。色ナチュラル
ライトゲームショックリーダーフロロ 30m
VARIVAS¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷オーバーポンドスペックで究極のフィネスゲームを展開!。絶えず進化し続けるライトゲーム。使用されるメインラインは、PE、フロロ、ナイロン、エステルと幅広く、魚種(ターゲット)やアプローチの仕方、喰い込み重視、感度重視などで大きく変わる。そんな多様化するライトゲームに対応した専用リーダーです。フロロ特有の高感度とオーバーポンドスペックが進化するライトゲームを完全サポート。連結使用時でも一目でリーダーの太さが分かる号数別スプールバンド付き。色ナチュラル
スーパートラウト アドバンス ダブルクロスPE X8 ライトグリーン
VARIVAS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷往年の渓流トラウト用PEラインの決定版。「飛距離」「強度」「感度」に優れるPE素材と「高比重」「コシの強さ」を持つエステル素材、この2つの素材を丹念に撚り合わせたものが、ダブルクロスPE。【トラブルレス】。ダブルクロスPE特有の”コシの強さ”は、スプールからの糸離れが良く、ガイドやベールへの糸ガラミを抑制。ラインスラックの出やすいトラウトの釣りにおいて、キャスト、リトリーブ、ピックアップという一連の所作の中でトラブルを極限まで抑えます。渓流ベイトフィネスとの相性も◎。【高比重】※比重:1.12。風の影響を受けにくく、水馴染みが良い。ルアーが浮き上がりにくく、狙った層をより正確に通すことができる。【高強度】。使用感はそのままに、従来のダブルクロスPEより約1.4~1.6倍の強度アップを実現。ブレード8本![マックスパワーPE X8[ライムグリーン] VARIVAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09228305-241209-02.jpg)
マックスパワーPE X8[ライムグリーン]
VARIVAS¥3,098~税込¥3,408~1個7日以内出荷マックスパワーPEから待望のオールラウンドモデル登場!!。 VARIVASが誇る、完全8本撚りマックスパワー原糸を素材に採用。 究極の強さと極限までの細さを兼ね備えたPEラインの最高峰。独自の非フッ素コーティング(SP-V)が、PEの常識を覆す滑らかさと驚異的な耐久性を実現。 ソルトウォーターからフレッシュウォーターまで、さまざまな釣りに対応し、アングラーを強力にサポートします。 ラインカラーはあらゆる状況下でも視認性に優れた「ライムグリーン」を採用。色ライムグリーンブレード8本
スーパートラウト アドバンス ダブルクロスPE X8 ハイビスオレンジ
VARIVAS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷往年の渓流トラウト用PEラインの決定版。"「飛距離」「強度」「感度」に優れるPE素材と「高比重」「コシの強さ」を持つエステル素材、この2つの素材を丹念に撚り合わせたものが、ダブルクロスPE。【トラブルレス】。ダブルクロスPE特有の”コシの強さ”は、スプールからの糸離れが良く、ガイドやベールへの糸ガラミを抑制。ラインスラックの出やすいトラウトの釣りにおいて、キャスト、リトリーブ、ピックアップという一連の所作の中でトラブルを極限まで抑えます。渓流ベイトフィネスとの相性も◎。【高比重】※比重:1.12。風の影響を受けにくく、水馴染みが良い。ルアーが浮き上がりにくく、狙った層をより正確に通すことができる。【高強度】。使用感はそのままに、従来のダブルクロスPEより約1.4~1.6倍の強度アップを実現。ブレード8本
VARIVAS 8 オーシャンブルー
VARIVAS¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。8ブレイドPE。高密度に編み込むことで、直線強度に優れたハイグレード8本撚りPEラインです。3つの高性能。★高強度→大物とのやりとりも安心!。★高耐久性→初期性能が長続き!。★高感度→アタリが分かる!色オーシャンブルー
スーパートラウト アドバンス
VARIVAS¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷現代のトラウトフィッシングにおけるアングラーからのシビアな要求に対応したプログレッシブな専用ライン。カモフラージュ性の高いミスティーブラウンカラーと高密度分子結合製法(VA-G製法)により同強度でワンランク細いラインは、プレッシャーによって非常にナーバスになったトラウトたちの警戒心を和らげ、繊細なスプーンのキャスタビリティーとミノーへのアクション性能を高次元で融合。アングラーの歴史やドラマとともにいつも傍らにあり続けるライン、今までもそしてこれからもスーパートラウトアドバンス。![VARIVAS アジングマスター ショックリーダー[フロロカーボン] 30m VARIVAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44664185-230818-02.jpg)
VARIVAS アジングマスター ショックリーダー[フロロカーボン] 30m
VARIVAS¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷道糸との結節にはサージャンノットをお勧めいたします。号数別スプールバンド付き。用途エステルラインの性能を限界まで引き出すための専用ショックリーダー。 エステルラインの感度を損なうことなく、想定されるショックを吸収するアジング専用ショックリーダー。細いリーダーの課題とされてきた結節強度と耐摩耗性を、独自の素材配合により解消しました。長さ(m)30ライン色ナチュラル![VARIVAS スーパートラウトアドバンス カッチイロ[ナイロン] VARIVAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68956286-251217-02.jpg)
VARIVAS スーパートラウトアドバンス カッチイロ[ナイロン]
VARIVAS¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷【難攻不落の「尺越え」の目をも欺く。渓流専用「カッチイロ」】 渓流専用に原糸設計を最適化:「カッチ色」カラーを継承しつつ、渓流専用に原糸設計を最適化。小型ルアーのアクションを損なわず、小径スプールへの馴染みもよい「適度なしなやかさ」を追求。「VA-G製法」によって結節強度はもちろん、同強度でワンランク細いラインを実現しています。 魚に悟られにくいラインカラー「カッチ色」:漁師の網に採用されている赤褐系カラー「カッチ色」をナイロンラインで再現。魚類に悟られにくいラインカラーが警戒心の高い渓流魚はもちろん、難攻不落の尺越えの目も欺きます。*カラー:カッチ色(ボルドーレッド)サイズ(mm)パッケージ箱紙:W84xH118xD25ライン色カッチ色(ボルドーレッド)巻数(m)100
VARIVASトラウト ナイロン 100m
VARIVAS¥749税込¥8241個7日以内出荷バリアスが贈るNEWスタンダードトラウトルアーライン!。使いやすい!高性能ナイロンライン。クセが付きにくい性質で、リールに巻いた時の馴染みが抜群。ナイロン特有の【伸び】で衝撃を吸収し、ショック切れを防ぎます。3つの高性能。★高強度→大物とのやりとりも安心!。★高耐久性→初期性能が長続き!。★しなやかで扱いやすい→トラブルレス!。その他の特徴。・ラインカラーはナチュラル・オレンジの2色展開。・糸つぶれを防ぐ平行巻採用。![スーパートラウト アドバンス [サイトエディション] 100m VARIVAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09227700-241209-02.jpg)
スーパートラウト アドバンス [サイトエディション] 100m
VARIVAS¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷視認性と強度を重視して生まれ変わったアドバンスサイトエディション。ライトニンググリーンカラーは全天候で視認性を高め、アングラーの意思通りのトレースコースを攻める事を可能にした。さらにライン軌道がはっきり見える事で正確なルアーコントロールとアプローチを可能に。最新テクノロジーによって得た強度と視認性はあらゆるフィールドに対応。トラウトラインの理想形誕生。色ライトニンググリーン
VARIVAS SW(ソルトウォーター) ナイロン
VARIVAS¥749税込¥8241個7日以内出荷NEWスタンダードソルト専用ナイロンライン。高性能ナイロン。クセが付きにくく、リールに巻いた時の糸馴染みが抜群。使い手やシチュエーションを選ばないオールラウンドナイロンラインです。3つの高性能。★高強度→大物とのやりとりも安心!。★高耐久性→初期性能が長続き!。★しなやかで扱いやすい→トラブルレス!。その他の特徴。・ラインカラーはカモフラージュ性能も備えたクリアブルーを採用。・糸つぶれを防ぐ平行巻を採用色クリアブルー









![VARIVAS アバニ エギングプレミアムPE X4[ミルキー] 150m VARIVAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44664307-230818-02.jpg)


![VARIVAS アジングマスター ブルームーン[フロロカーボン] 150m VARIVAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44664246-230818-02.jpg)

![アバニ イカメタル マックスパワーPE X9 [マーキング] 200m VARIVAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09225837-241209-02.jpg)
![スーパートラウトエリア ショックリーダー VSP[フロロカーボン] VARIVAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09227621-241209-02.jpg)



![スーパートラウト アドバンス [マックスパワーPE]X8 150m VARIVAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09227289-241209-02.jpg)







![マックスパワーPE X8[ライムグリーン] VARIVAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09228305-241209-02.jpg)



![VARIVAS アジングマスター ショックリーダー[フロロカーボン] 30m VARIVAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44664185-230818-02.jpg)
![VARIVAS スーパートラウトアドバンス カッチイロ[ナイロン] VARIVAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68956286-251217-02.jpg)

![スーパートラウト アドバンス [サイトエディション] 100m VARIVAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09227700-241209-02.jpg)