カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- PINTECH
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DIGILENT(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ダイヘン(3)
- ニューレジストン(1)
- ホンダ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

PCT603-B 電流センサ DC-300kHz ±600A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】
PINTECH¥109,800税込¥120,7801台31日以内出荷【高精度電流測定で幅広い用途に対応】DC±200A~±600A(モデル別)まで対応し、最大±720Aの過負荷にも対応。精度±0.1%の高精度設計により、電源評価・インバータ・バッテリー試験などで信頼性の高い電流測定を実現します。【広帯域DC~300kHz&高速応答】DC~300kHz(-3dB)の広帯域と200A/μsの高い変化率に対応し、急峻な電流変化も忠実に検出。スイッチング電源やモーター制御など高速応答が求められる測定に最適です。【高い互換性と安定した出力】電流変換比1000:1、最大±200mA~±600mA出力に対応。±15V電源・DB9インターフェース採用で既存システムへの組み込みが容易、安定した信号出力で測定精度と再現性を向上させます。【堅牢設計&広い動作環境】動作温度-40~+85℃、保存温度-55~+95℃に対応し、過酷な環境でも安定動作。最大開口36mmで多様な導体に対応し、コンパクト設計(約480g)で現場・ラボ問わず扱いやすい電流センサーです。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析電流(A)±600周波数範囲DC-300kHz確度±10ppmRoHS指令(10物質対応)対応減衰比1000:01:00
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら