絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

GETT

GETTのページです。GETTは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP68保護 有線 USBケーブル KSI-U10210 GETT【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP68保護 有線 USBケーブル KSI-U10210GETT
32,980税込36,278
1個
52日以内出荷
IP68保護準拠の医療向けキーボード 抗菌加工 USB防水シリコンキャップ付き LEDバックライト付き(TOUCH+モデル) 中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的 マグネットマウンティング 清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能 EN60601-1-2 Edition 4 準拠
仕様キータッチカーボン材質シリコン寸法(mm)(L×W×T)365×134×14.2質量(g)約615接続方式有線保護等級IP68インターフェースUSB2.0キー数109(USレイアウト)保証期間2年保管温度(℃)-30~ 0ケーブル長(cm)15各種認証EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCCバックライト青色(5段階あかるさ調整)動作温度範囲(℃)0~55
【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP68保護 有線 USBケーブル KSI-U10200 GETT【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP68保護 有線 USBケーブル KSI-U10200GETT
31,980税込35,178
1個
52日以内出荷
IP68保護準拠の医療向けキーボード 抗菌加工 USB防水シリコンキャップ付き LEDバックライト付き(PRO+モデル) 中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的 マグネットマウンティング 清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能 EN60601-1-2 Edition 4 準拠
仕様キータッチカーボン材質シリコン寸法(mm)(L×W×T)380×130×12.4質量(g)約660接続方式有線保護等級IP68インターフェースUSB2.0キー数110(USレイアウト)保証期間2年保管温度(℃)-30~ 0ケーブル長(cm)15各種認証EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCCバックライト青色(5段階あかるさ調整)動作温度範囲(℃)0~55
【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MPL-U10070 GETT【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MPL-U10070GETT
9,498税込10,448
1個
当日出荷
光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 解像度1000cpi。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと)質量(g)約74ケーブル長(m)USB:1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×61.6×36分解能(dpi)1000保護等級IP68機能スクロールホイールインターフェースUSB材質(ハウジング)プラスチックキー数3保証期間2年保管温度(℃)-25~80各種認証EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE動作温度範囲(℃)-25~70読取方式レーザー式
【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MSI-U10090 GETT【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MSI-U10090GETT
14,980税込16,478
1個
52日以内出荷
PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要 USB接続のため、接続が簡単 防水性能は、IP68規格に準拠 耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感 湿気の多い環境や防水性が求められる場合に最適
用途IP68等級の医療用及び産業用マウス付属品保護キャップ付きUSBプラグ寸法(mm)112×71.6×34.5保護等級IP68保管温度(℃)-10~60動作温度範囲(℃)0~55読取方式レーザー式
【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP65保護 有線 USBケーブル PAL-U10220 GETT【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP65保護 有線 USBケーブル PAL-U10220GETT
269,800税込296,780
1個
52日以内出荷
医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードPAL-U10220は、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード寸法(mm)657×221×40接続方式有線保護等級IP65保管温度(℃)-30~70各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2動作温度範囲(℃)0~55
【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP65保護 有線1.8mUSBケーブル KSI-U10300 GETT【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP65保護 有線1.8mUSBケーブル KSI-U10300GETT
18,980税込20,878
1個
52日以内出荷
医療用シリコンキーボード一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードKSI-U10300は、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード寸法(mm)302×151.5×21接続方式有線保護等級IP65保管温度(℃)-10~60各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2動作温度範囲(℃)0~55
【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP65保護 有線1.8mUSBケーブル  KPL-U10300 GETT【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP65保護 有線1.8mUSBケーブル KPL-U10300GETT
10,980税込12,078
1個
52日以内出荷
医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードKPL-U10300は、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード寸法(mm)300×149×20.5接続方式有線保護等級IP65保管温度(℃)-10~60各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2動作温度範囲(℃)0~55
【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP65保護 有線1.8mUSBケーブル KPL-U10065-JP GETT【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP65保護 有線1.8mUSBケーブル KPL-U10065-JPGETT
7,998税込8,798
1個
52日以内出荷
医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードKPL-U10065-JPは、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード付属品1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ寸法(mm)441×143×35.3接続方式有線保護等級IP65保管温度(℃)-15~60各種認証CE、RoHS、IEC 60601-1-2:2014動作温度範囲(℃)0~55
【感染症対策】GETT 医療用 産業用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 赤外線方式 IP68保護 CleanType KH25201 GETT【感染症対策】GETT 医療用 産業用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 赤外線方式 IP68保護 CleanType KH25201GETT
34,980税込38,478
1個
52日以内出荷
医療向けマウスKH25201 IP68保護準拠で優れた防水性と防塵性 シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能 医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適
用途IP68等級の医療用及び産業用マウス寸法(mm)115×61×39保護等級IP68保管温度(℃)-40~85動作温度範囲(℃)0~40読取方式レーザー式