カテゴリ

  • 塗料(43)
  • 鈑金・塗装(9)
絞り込み
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(3,377)
  • DNライティング(341)
  • DEEN(323)
  • C’ultiva(カルティバ)(208)
  • 渡辺電機工業(180)
  • 住友電工ハードメタル(177)
  • 京セラ(172)
  • イスカル(149)
  • エスコ(124)
  • 三菱マテリアル(116)
  • タンガロイ(106)
  • DENALI(104)
  • AZLA(アズラ)(97)
  • CKD(94)
  • IDEC(和泉電気)(90)
  • サンドビック(86)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(82)
  • ホームテイスト(70)
  • ケナメタル(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dn」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dー21プライマー速乾 DNT(大日本塗料)Dー21プライマー速乾DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1缶(20kg)
欠品中
鋼板面に強固に密着し、すぐれた防食性を有する。 特殊なアルキド樹脂の働きにより、塗装後早期にハンドリングが可能である。 油性、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル等の巾広い塗料が上塗りできる。
仕様1液性粘度90KU/23℃主な用途膜厚(μm)標準:35、ウエット:50密度(g/cm3)【塗料】1.60/23℃、【揮発分】0.80/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)120、(10℃)60、(20℃)20、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20kg希釈率(%)【刷毛】0~5、【エアレス】0~10光沢艶消し半硬化乾燥時間(分)(5℃)180、(10℃)120、(20℃)30、(30℃)25特性速乾、プライマー、防食性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)【刷毛】0.14、【エアレス】0.17下地処理ISO-St3(SSPC-SP3)塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小16時間、(10℃)最大6ヶ月/最小8時間、(20℃)最大6ヶ月/最小6時間、(30℃)最大6ヶ月/最小4時間加熱残分(%)80
エポニックス#10上塗 DNT(大日本塗料)エポニックス#10上塗DNT(大日本塗料)
29,980税込32,978
1缶(16kg)
欠品中
耐酸性、耐アルカリ性など耐薬品性にすぐれている。 耐水性、物理性にすぐれている。
仕様2液性粘度67KU/23℃膜厚(μm)標準:30、ウエット:100密度(g/cm3)塗料:1.27/23℃、揮発分:0.85/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)150、(20℃)60、(30℃)30、(40℃)20希釈剤エポニックスシンナーA危険等級使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515~715危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)5~10光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6、(40℃)4特性耐薬品、耐水、耐酸、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、12(30℃)、4(40℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.12、(エアレス)0.16塗装間隔(5℃)最大14日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間、(40℃)最大5日/最小10時間調合比主剤:80部、硬化剤:20部(重量比)加熱残分(%)61
サビシャット DNT(大日本塗料)サビシャットDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(2.4kg)
欠品中
従来の物理的な素地調整法が不要、又は軽減できる塗布形素地調整軽減剤です。 従来のプライマーや下塗りに分類されるものではなく、物理的素地調整法を塗布形に転換します。 粉塵や騒音の発生を低減。 4種ケレン(清掃ケレン)程度の素地調整で優れた防錆性。 さび層への浸透性、脆弱層の強化に優れる。 湿気硬化型樹脂を配合、さび層中の水分を除去。 さび層中の腐食性イオンを無害化。
用途鉄骨、プラント設備等乳褐色セット内容A液:2.0kg、B液:0.4kg規格NETIS登録番号 KT-060143-VE主成分変性ポリウレタン樹脂系塗料主な用途希釈剤ウレタンシンナー、ラッカーシンナー(洗浄用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.2L油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1.5(20℃)半硬化乾燥時間(時間)3(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆、プライマー塗り重ね可能時間(時間)3(20℃・三日以内)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1
ラバークリーナー(塗装木床メンテナンス用クリーナー) 500mlハンドスプレータイプ DNT(大日本塗料)ラバークリーナー(塗装木床メンテナンス用クリーナー) 500mlハンドスプレータイプDNT(大日本塗料)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
オートVトップモナーク Excellent DNT(大日本塗料)オートVトップモナーク ExcellentDNT(大日本塗料)
3,398税込3,738
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マイティーエポキシパテ DNT(大日本塗料)マイティーエポキシパテDNT(大日本塗料)
11,980税込13,178
1缶(5kg)
6日以内出荷
耐水性、耐薬品性に優れる。 エポキシ系下塗塗料、上塗塗料との相互接着性に優れている。 作業性がよく目やせが少ない。
用途木ベラ、金ベラ特性耐薬品、耐水粘度23℃ ペースト状主な用途危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量5kg乾燥時間5℃ 指触 16時間 半硬化 36時間 20℃ 指触 2時間 半硬化 6時間 30℃ 指触 1時間 半硬化 3時間下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小 72時間 最大 5日 20℃ 最小 24時間 最大 3日 30℃ 最小 15時間 最大 3日加熱残分(%)90~95
SDCコート#602TエコG DNT(大日本塗料)SDCコート#602TエコGDNT(大日本塗料)
28,980税込31,878
1セット(20kg)
5日以内出荷
JIS G 3443 4:2014 付属書 A、JWWA K 115:1989 の塗料の品質 に適合する。 エチルベンゼンやメチルイソブチルケトン等を含めた特別有機溶剤を含まない。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のター ルエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1 回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、 化学的性質がすぐれている。
仕様2 液性膜厚(μm)標準:300(エアレス)希釈剤SDCコートシンナーI又はSDCコートエコシンナー危険等級使用上の注意使用時にはA液 とB液を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。一度に厚く塗りつけるハイビルドタイプの塗料である。刷毛さばきをよくする為の過度の希釈や必要以上に伸ばして塗装することなく所要量を塗布し、膜厚保持に努める。A液とB液を混合した後は可使時間以内に使い尽くすこと。気温が 20 ℃以上になると可使時間が短くなり、使用困難となるため冬期低温用として使用する。B液 が皮膚についた時はまずシンナーで洗い、つぎに石鹸水で洗う。SDCコートシンナー I またはSDCコート エ コ シンナー 以外のシンナーは使用しない。非特定化学物質型対応が必要な場合、SDCコートエコシンナー以外のシンナーは使用しない。塗装終了後の使用機器は直ちにSDCコー トシン ナー I またはSDCコート エコ シンナー で十分に洗浄する。一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)刷毛塗り 0~10 エアレス塗装 0~10光沢5分つや乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃指触 50分 45分 35分硬化※ 18時間 14時間 8時間危険物の性状非水溶性
ノボクリーンシーラー DNT(大日本塗料)ノボクリーンシーラーDNT(大日本塗料)
10,980税込12,078
1缶(15kg)
6日以内出荷
臭いが無く、人や地球に優しくできています。
仕様1液性粘度75KU/23℃密度(g/cm3)塗料:1.37±0.05/23℃、揮発分:1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)20希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)10~20、(エアレス)20~30半硬化乾燥時間(時間)(5℃)4、(20℃)2、(30℃)1.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.13下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間加熱残分(%)50~55
オートVトップモナーク Excellent メタリック DNT(大日本塗料)オートVトップモナーク Excellent メタリックDNT(大日本塗料)
5,298税込5,828
1缶(0.9kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイメル DNT(大日本塗料)ハイメルDNT(大日本塗料)
21,980税込24,178
1缶(16kg)
8日以内出荷
乾燥が速く、かつしまりがよく、短時間でしん乾きする。 塗膜は硬く、耐候性に優れている。 作業性に優れている。 鉛化合物を含有しない。
主成分フタル酸樹脂エナメル粘度70~95KU密度(23℃)塗料 1.10~1.30(白・淡彩色) 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛 5~10% エアレス10~20%特性耐候膜厚標準膜厚 25μm/回 ウエット管理膜厚 50μm/回乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 8時間 20℃ 指触 30分 半硬化 3時間 30℃ 指触 25分 半硬化 1時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 24時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 12時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 10時間 最大 1ヶ月加熱残分(%)50以上(白・淡彩色)標準塗布量(kg/m2)刷毛:0.11、エアレス:0.13
コスモレックス#1000T DNT(大日本塗料)コスモレックス#1000TDNT(大日本塗料)
9,998税込10,998
1缶(4kg)
7日以内出荷
耐食性・速乾性・密着性に優れています。 耐上塗性、上塗り後の仕上がり外観が優れています。 鉛・クロムを含まない重金属フリーの為安全です。
仕様1液性粘度77±5KU/ストーマー(25℃)主な用途金属膜厚(μm)25~30不揮発分51±5%指触乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)20、(30℃)5希釈剤コスモレックス#1000シンナー危険等級使用条件(エアレス塗装)2次圧100kg/cm2以上、チップNO.163-415~419危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(エアスプレー)60~80、(エアレススプレー)40~60光沢20以下半硬化乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)30、(30℃)30特性密着性、速乾危険物の性状非水溶性下地処理ブラスト、溶剤脱脂、化成処理塗装間隔(5℃)最大3日/最小30分、(20℃)最大3日/最小10分、(30℃)最大3日/5分
鉄・アルミ・防錆鋼板用ポリパテ オートQフィルP(薄付用) DNT(大日本塗料)鉄・アルミ・防錆鋼板用ポリパテ オートQフィルP(薄付用)DNT(大日本塗料)
6,598税込7,258
1缶(3.5kg)
3日以内出荷
立上り乾燥が非常に早く、作業時間が大幅に短縮できます。 密着性に優れているので、一般鋼板から各種防錆鋼板、乗用車用アルミ素材まで安心して使用できます。 ヘラ伸びが良く、研磨性にも優れ、フェザー部のヒズミ抜きが容易です。
用途一般鋼板、各種防錆鋼板、乗用車用アルミ素材使用方法主剤100部に対して専用硬化剤を2~3部を加え、均一な色になるまでよく練り合わせてください。この時の色の目安は硬化剤チューブのフタの色を参考にしてください。可使時間(分)5~10有効期間3ヶ月(20℃)
マイティーエポシーラー DNT(大日本塗料)マイティーエポシーラーDNT(大日本塗料)
22,980税込25,278
1セット(16kg)
5日以内出荷
下地との密着性に優れる。 耐水性、物理性に優れる。
用途刷毛、ローラー、スプレー粘度23℃ 75~100KU密度23℃ 塗料1.35±0.05 揮発分 0.85希釈剤エポニックスシンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)刷毛、ローラー 5~10 エアレス 10~20特性密着性、耐水膜厚標準膜厚 30μm/回 ウエット管理膜厚 75μm/回可使時間(時間)8/20℃乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 24時間 20℃ 指触 1時間 半硬化 8時間 30℃ 指触 30分 半硬化 6時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 48時間 最大 14日 20℃ 最小 16時間 最大 7日 30℃ 最小 12時間 最大 7日調合比主剤70部:硬化剤30部(重量比)加熱残分(%)63~68標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.10 エアレス0.12
エポニックスAL DNT(大日本塗料)エポニックスALDNT(大日本塗料)
47,980税込52,778
1セット(20kg)
5日以内出荷
特殊エポキシの耐食性に加え、アルミ顔料との併用により極めてすぐれた防食性を発揮する。 素地調整が2種又は3種ケレンでもすぐれた防錆力と付着力を発揮する。 シルバー仕上げの場合は上塗としても使用できる。
仕様2 液性シルバー粘度(23℃)88KU密度(23℃)塗料 1.30、揮発分 0.86希釈剤エポニックスシンナーA危険等級使用上の注意(1)被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4)塗装間隔は規定範囲内で塗り重ねること。 尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて清掃してから塗装すること。(5)希釈には必ずエポニックスシンナーAを使用すること。(6)塗装終了後使用機器は直ちにエポニックスシンナーAで十分に洗浄する。 一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛塗り:0~10、エアレス塗装:0~15乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 2 時間1時間 30 分 15 分半硬化 24 時間12 時間 8 時間6 時間危険物の性状非水溶性
DNTビューシリコン DNT(大日本塗料)DNTビューシリコンDNT(大日本塗料)
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
水系で環境に優しいです。 乾燥が速く、光沢・耐候性に優れています。 微弾性です。
仕様1液性主成分合成樹脂エマルション粘度85~100KU/23℃膜厚(μm)25~30/回密度(g/cm3)塗料:1.25±0.05(白・淡彩色)/23℃、揮発分:1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)45、(20℃)15、(30℃)10希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20光沢艶有、各艶(3分艶以上)半硬化乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)25、(30℃)20特性弾性、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.1、(エアレス)0.12下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間加熱残分(%)40以上
エポオールHBスマイル DNT(大日本塗料)エポオールHBスマイルDNT(大日本塗料)
29,980税込32,978
1セット(18kg)
5日以内出荷
1回塗りで厚膜が得られ、厚膜形上塗との組合せにより省工程化が可能である。 弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できる。 各種旧塗膜への塗重ね適合性に優れ、塗替用にも適している。 素地調整がISO-St3(SSPC-SP3)でもすぐれた浸透性・付着性・防錆性を発揮し、 塗り替え用及びブラスト処理が不可能な場合に適している。 無公害特殊防錆顔料の効果により、非常にすぐれた耐食性を発揮する。
仕様2液性希釈剤塗料用シンナー又は塗料用シンナーA希釈率(%)ローラー塗装:0~10、エアレス塗装:0~15塗装間隔温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃最小 48 時間 16 時間 12 時間8 時間最大 14 日 14 日 14 日 14 日使用上の注意(1)被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。 旧塗膜上に固着した粉状異物は研磨にて十分除去する。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4)主剤粘度は特に低温時期に高くなる。 開缶前に振倒することで比較的流動性が出、取り扱いし易くなる。(5)規定範囲内で塗り重ねを終えるようにすること。 尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し更に、ウエスにて拭いて調整してから塗装すること。(6)希釈には塗料用シンナー又は塗料用シンナーAを使用すること。(7)塗装終了後の使用機器は直ちに塗料用シンナー又はラッカーシンナー等で十分に洗浄する。 硬化反応が進行した塗料は塗料用シンナーでは洗浄が困難な場合があるので、その場合は、ラッカーシンナー等を洗浄に使用すること。密度(23℃)塗料 1.40、揮発分 0.82粘度(23℃)105KU危険等級危険物の性状非水溶性
Auto COSMA コンパウンド (極細目) DNT(大日本塗料)Auto COSMA コンパウンド (極細目)DNT(大日本塗料)
3,998税込4,398
1本(400g)
4日以内出荷
ポリッシャー用コンパウンド。ペーパー傷や酸化被膜除去に最適。
目の粗さ極細目種類艶出し剤研磨力(ペーパー相当番手)#2000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
フェノン DNT(大日本塗料)フェノンDNT(大日本塗料)
16,980税込18,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
耐薬品性が良好である。 作業性がすぐれている。
用途刷毛塗り エアレス塗装粘度23℃ 78KU密度23℃ 塗料 1.30(白、淡彩色) 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー使用条件エアレス塗装条件 1次圧 0.4MPa(4 kg/cm 2)以上 2次圧 12MPa(120 kg/cm 2)以上 チップNo.163-513~617危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛、ローラー:3~7 、エアレス:3~7光沢つや有り特性耐薬品膜厚標準膜厚 25μm ウエット管理膜厚 50μm乾燥時間5℃ 指触 5 時間 半硬化 24 時間 20℃ 指触 2 時間 半硬化 6 時間 30℃ 指触 1 時間 半硬化 5 時間 40℃ 指触 45 分 半硬化 4 時間塗装間隔5℃ 最小 30 時間 最大1 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 1 ヶ月 30℃ 最小 12 時間 最大 1 ヶ月 40℃ 最小 10 時間 最大 1 ヶ月加熱残分(%)72標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
エポティ DNT(大日本塗料)エポティDNT(大日本塗料)
9,798税込10,778
1セット(4kg)ほか
6日以内出荷
鉄鋼のみならず、亜鉛めっき鋼をはじめとする種々非鉄金属面(SUS 、アルミ等)に対してすぐれた 付着力を有する。 弱溶剤形塗料でありながら、速乾性にすぐれ施工効率の向上に寄与 する。 各種旧塗膜への塗重ね適合性に優れ、塗替用にも適している。 すぐれた浸透性・付着性・防錆性を発揮し、塗替用及びブラスト処理が不可能な場合に適している。 無公害特殊防錆顔料の効果により、非常にすぐれた耐食性を発揮する。
仕様2液性粘度(23℃)115KU密度(23℃)塗料1.45 揮発分0.82希釈剤塗料用シンナー又は塗料用シンナーA危険等級使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい・水分・金属酸化物、その他の有害な付着物は完全に除去する。旧塗膜上に固着した粉状異物は研磨にて十分除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使いきること。主剤粘度は特に低温時期に高くなる。開缶前に振倒することで塗料が流動し、取り扱いし易くなる。規定範囲内で塗り重ねを終えるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて清浄にしてから塗装すること。希釈には塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA を使用すること。塗装終了後の使用機器は直ちに塗料用シンナー又はラッカーシンナー等で十分に洗浄する。硬化反応が進行した塗料は塗料用シ ンナーでは洗浄が困難な場合があるので、その場合は、ラッカーシンナー等を洗浄に使用すること。光沢つや消し乾燥時間温度5℃ 指触3時間 半硬化6時間温度10℃ 指触2時間 半硬化5時間温度20℃ 指触1時間 半硬化3時間温度30℃ 指触40分 半硬化2時間温度40℃ 指触20分 半硬化1時間危険物の性状非水溶性塗装間隔温度5℃ 最小12時間 最大30日10℃ 最小10時間 最大30日20℃ 最小8時間 最大30日30℃ 最小6時間 最大14日40℃ 最小5時間 最大14日
フェノン中塗 DNT(大日本塗料)フェノン中塗DNT(大日本塗料)
20,980税込23,078
1缶(16kg)
8日以内出荷
耐薬品性が良好である。 下塗りに強固に付着し、更に上塗りとの付着にもすぐれている。 刷毛塗り、エアレススプレー塗り、いずれの作業性もすぐれている。
用途刷毛塗り エアレス塗装粘度23℃ 83KU密度23℃ 塗料 1.45 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー使用条件エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm2) 2次圧 12~15MPa(120~150 kg/cm 2)チップNo.163-515~617(グレー)又は相当品危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛、ローラー:5~10 、エアレス:5~10光沢5分つや特性耐薬品膜厚標準膜厚 35μm ウエット管理膜厚 75μm乾燥時間5℃ 指触 6 時間 半硬化 24 時間 20℃ 指触 4 時間 半硬化 16 時間 30℃ 指触 3 時間 半硬化 12 時間 40℃ 指触 2 時間 半硬化 8 時間塗装間隔5℃ 最小 48 時間 最大6 ヶ月 20℃ 最小 24 時間 最大 6 ヶ月 30℃ 最小 20 時間 最大6 ヶ月 40℃ 最小 16 時間 最大 6 ヶ月加熱残分(%)83標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.15、エアレス:0.18
グリーンズボイド中塗 DNT(大日本塗料)グリーンズボイド中塗DNT(大日本塗料)
10,980税込12,078
1缶(4kg)
11日以内出荷
隠ぺい力にすぐれている 。 下塗に強固 に付着し、更に上塗との付着にも非常にすぐれている 。 鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である 。 作業性がすぐれている。
規格JIS K 5516 2種 中 塗り用仕様1液性光沢3分つや希釈剤塗料用シンナー乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 5時間 3時間 1.5時間 1時間半硬化 24時間 12時間 10時間 8時間膜厚(μm)標準:30希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~10使用上の注意十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。密度(23℃)塗料 1.30(白、淡彩色)揮発分 0.78粘度(23℃)88KU危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
DNT断熱テクト DNT(大日本塗料)DNT断熱テクトDNT(大日本塗料)
9,998税込10,998
1缶(12kg)
5日以内出荷
水系で環境に優しい。 熱伝導率が低く、熱抵抗を高める材料として有効である。 3)耐候性に優れる。
仕様1液性膜厚(μm)100(最低塗膜)密度(g/cm3)【塗料】0.97±0.02/23℃、【揮発分】1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)4時間、(20℃)20、(30℃)15希釈剤水道水粘度(mPa・s)22000(BH型粘度計)/23℃危険物の類別非危険物希釈率(%)【多孔質ローラー】0~6、【リシンガン】0~6半硬化乾燥時間(分)(5℃)17時間、(20℃)40、(30℃)30特性断熱、耐候標準使用量(kg/m2/回)【多孔質ローラー】0.5~1.0、【リシンガン】0.5~1.0下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間加熱残分(%)60
エポオールHB DNT(大日本塗料)エポオールHBDNT(大日本塗料)
39,980税込43,978
1缶(18kg)
5日以内出荷
1回塗りで厚膜が得られ、厚膜形上塗との組合せにより省工程化が可能である。 素地調整が2種ケレン(3種ケレン)でもすぐれた浸透性・付着性・防錆性を発揮し、塗り替え用及びブラスト処理が不可能な場合に適している。 無公害特殊防錆顔料の効果により、非常にすぐれた防食性を発揮する。
仕様2液性粘度86KU使用温湿度範囲5℃以下、85RH以上制限膜厚(μm)標準:100、ウエット:150密度(g/cm3)塗料:1.50/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)60、(30℃)40、(40℃)30希釈剤エポオールシンナー危険等級使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-517~721危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)5~10半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)3、(30℃)2、(40℃)1.5特性防食性、防錆、付着性可使時間(時間)14(5℃)、7(20℃)、5(30℃)、3(40℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.29、(エアレス)0.38下地処理ISO-St2(SSPC-SP2)以上塗装間隔(5℃)最大14日/最小48時間、(20℃)最大14日/最小16時間、(30℃)最大10日/最小12時間、(40℃)最大10日/最小8時間調合比主剤:85部、硬化剤:15部(重量比)加熱残分(%)81
ウレタンルーベンN DNT(大日本塗料)ウレタンルーベンNDNT(大日本塗料)
25,980税込28,578
1缶(16kg)
5日以内出荷
塗料用シンナーで希釈できる。 各種下地に対して幅広く適用する。 耐候性に優れている。
仕様2液性粘度75~100KU/23℃膜厚(μm)25/回密度(g/cm3)塗料:1.10~1.30(標準色)/23℃、揮発分:0.8/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)60、(30℃)30希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)2、(30℃)1特性耐候可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.14下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする塗装間隔(5℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小4時間、(30℃)最大7日/最小2時間調合比主剤10:硬化剤1(質量比)加熱残分(%)55~60
ATフィラーパウダー DNT(大日本塗料)ATフィラーパウダーDNT(大日本塗料)
8,798税込9,678
1袋(15kg)
5日以内出荷
コンクリートの段差修正、巣穴充填性にすぐれている。 上塗塗料との相互密着性にすぐれている。 有機溶剤を含まない完全水系で作業性が良い。 日本下水道事業団規格に対応している。
コンクリート色仕様3液性、1パウダー粘度ペースト状主な用途コンクリート密度(g/cm3)【塗料】1.47/23℃、【揮発分】1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)18、(10℃)12、(20℃)8、(30℃)6、(40℃)4希釈剤水道水危険物の類別非危険物光沢艶消し可使時間(時間)(5℃)3、(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1、(40℃)0.5標準使用量(kg/m2/回)1下地処理ディスクサンダー処理塗装間隔(5℃)最大10日/最小24時間、(10℃)最大10日/最小16時間、(20℃)最大10日/最小16時間、(30℃)最大10日/最小16時間、(40℃)最大10日/最小16時間調合比主剤:14 部、硬化剤:2.8 部、添加剤:12.9 部、パウダー:70.3 部(重量比)加熱残分(%)77
エポオールワイド DNT(大日本塗料)エポオールワイドDNT(大日本塗料)
23,980税込26,378
1缶(18kg)
5日以内出荷
弱溶剤を使用しているため、臭気が少なく、作業周辺環境への負荷を改善できる。 各種旧塗膜への塗重ね適合性に優れ、塗替用にも適している。 パワーツールケレン下地(ISO-St3)でも無公害特殊防錆顔料効果により、優れた防錆性を発揮する。
仕様2液性粘度90KU(15ポイズ)膜厚(μm)標準:40、ウエット:100密度(g/cm3)塗料:1.33/23℃、揮発分:0.80/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)60、(30℃)40、(40℃)20希釈剤塗料用シンナー又は塗料用シンナーA危険等級使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)(刷毛・ローラー)10以下、(エアレス)15以下光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)15、(20℃)6、(30℃)4、(40℃)2特性防錆可使時間(時間)14(5℃)、12(10℃)、8(20℃)、5(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.14、(エアレス)0.18下地処理ISO-St2 (SSPC-SP2) 以上塗装間隔(5℃)最大30日/最小24時間、(20℃)最大30日/最小16時間、(30℃)最大30日/最小12時間、(40℃)最大30日/最小8時間調合比主剤:85部、硬化剤:15部(重量比)加熱残分(%)69
Vシリコンエース DNT(大日本塗料)VシリコンエースDNT(大日本塗料)
59,980税込65,978
1缶(18kg)
5日以内出荷
溶融亜鉛めっき面との付着性にすぐれている。 乾燥性にすぐれている。 上塗性にすぐれており、各種の上塗が可能である。
仕様2液性粘度78KU/23℃膜厚(μm)標準:40/ウエット:125密度(g/cm3)塗料:1.22/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)40、(20℃)20、(30℃)10、(40℃)5希釈剤VシリコンエースシンナーB又はS危険等級使用条件【エアレス】1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515~617危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15光沢艶消し半硬化乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)20、(40℃10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5℃)8、(20℃)4、(30℃)3、(40℃)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛)0.16、(エアレス)0.21下地処理サンディング処理及びシンナー拭き塗装間隔(5℃)最大7日/最小4時間、(20℃)最大7日/最小2時間、(30℃)最大5日/最小2時間、(40℃)最大5日/最小1時間調合比主剤 90 部、硬化剤 10 部(重量比)加熱残分(%)51
ビルデック DNT(大日本塗料)ビルデックDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
長期耐久性に優れる。 強い防かび効果を長期持続する。 作業性が優れる。
用途刷毛、ローラー、スプレー粘度23℃ 65~90KU密度23℃ 塗料 1.30±0.05 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛、ローラー:5~15、エアレス:20~30光沢つや消し特性防カビ、耐久膜厚30μm/回乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1時間加熱残分(%)60~65標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.10、エアレス:0.13
水性床コートプライマー DNT(大日本塗料)水性床コートプライマーDNT(大日本塗料)
17,980税込19,778
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
極めて臭いが少なく、作業性に優れています。速乾タイプです。
グレー仕様2液性粘度60~80KU(主剤)主な用途密度(g/cm3)塗料(主剤):1.40±0.05/23℃、揮発分:1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)20、(30℃)15希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20半硬化乾燥時間(時間)(5℃)4、(20℃)1、(30℃)0.75特性プライマー、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2(20℃)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH9以下・含水率7%以下塗装間隔(5℃)最大7日/最小10時間、(20℃)最大7日/最小3時間、(30℃)最大7日/最小2時間調合比主剤1:硬化剤1加熱残分(%)52~58(主剤)
マジックアート DNT(大日本塗料)マジックアートDNT(大日本塗料)
209,800税込230,780
1セット(16kg)
5日以内出荷
落書き除去性にすぐれている。 貼り紙除去性にすぐれている。 耐候性、耐化学薬品性にすぐれている。
用途刷毛、ローラー塗り エアレス塗装クリヤー粘度23℃ 15 秒(フォードカップ#4)主な用途密度23℃ 塗料 0.96 揮発分 0.87希釈剤4~9月:Vフロン#100H上塗用シンナー夏型 10~3月:Vフロン#100H上塗用シンナー冬型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)刷毛、ローラー塗り 0~5 エアレス塗装 5~15光沢つや有り特性耐候可使時間(時間)5℃ 20 20℃ 10 30℃ 6 40℃ 4乾燥時間5℃ 指触 30 分 半硬化 16 時間 20℃ 指触 15 分 半硬化 8時間 30℃ 指触 10 分 半硬化 6時間 40℃ 指触 5 分 半硬化 5 時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 30 分 最大 16 時間 20℃ 最小 15 分 最大 8 時間 30℃ 最小10 分 最大 6 時間 40℃ 最小 5 分 最大 5 時間 最大 8 時間調合比主剤:80 部、硬化剤:20 部(重量比)加熱残分(%)36標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.07~0.08、エアレス:0.12
ATフィラー DNT(大日本塗料)ATフィラーDNT(大日本塗料)
21,980税込24,178
1セット(21.35kg)
5日以内出荷
1)コンクリートの段差修正、巣穴充填性にすぐれている。 2)上塗塗料との相互密着性にすぐれている。 3)有機溶剤を含まない完全水系で作業性が良い。 4)日本下水道事業団規格に対応している。
仕様3液性、1パウダーコンクリート色希釈剤水道水使用上の注意(1)施工面の粉化物、塩分、油脂、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時は主剤・硬化剤・添加剤を規定の割合に混合して攪拌し、その後、攪拌しながら規定量のパウダーを徐々に添加し、 ハンドミキサーなどの攪拌機を用いて十分に攪拌する。 混合比を間違えたり、攪拌が不十分の場合は十分に材料性能が発揮しないことがある。(3)材料の混合後は可使時間以内に使用する。(4)高湿度時(85RH%以上)は、乾燥が遅れるばかりでなく、ウォーターウォッシュを生じることがあるので、施工中及び乾燥過 程においては十分な換気を必要とする。(5)塗装方法は金ゴテ(仕上げ用)を用い、材料中の連行空気を除去する様に、コテの圧着(シゴキ)を実施すると表面が平滑になり、 上塗り時の発泡を低減できます。危険物の類別非危険物光沢つや消し乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 18 時間 12 時間 8 時間 6 時間4 時間
エポニックス#20中塗 DNT(大日本塗料)エポニックス#20中塗DNT(大日本塗料)
14,980税込16,478
1セット(4kg)
5日以内出荷
耐酸性、耐アルカリ性等の耐薬品性及びガソリン、灯油等の耐油性にすぐれている。 耐水性、耐海水性等の防食性にすぐれている。 エアレス塗装時の作業性にすぐれ厚塗り塗装が可能である。
仕様2液性粘度(23℃)85KU密度(23℃)塗料 1.37(白、淡彩色)揮発分 0.87希釈剤エポニックスシンナーB危険等級Ⅲ/Ⅱ使用上の注意被塗面の油・湿気・ じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。規定範囲内で塗り重ねを終わるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて調整してから塗装すること。希釈には必 ずエポニックスシンナーB、同夏型、同真夏型のいずれかを使用すること。塗装終了後の使用機器は直ちにシンナーで十分に洗浄する。一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第二石油類/第一石油類希釈率(%)ローラー塗装 3~10 エアレス塗装 3~10光沢5分つや乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 2時間 2時間 1.5時間 1時間 30分半硬化 24時間 16時間 8時間 6時間 5時間危険物の性状非水溶性/非水溶性
Vフロン#100Hスマイル上塗シルバー DNT(大日本塗料)Vフロン#100Hスマイル上塗シルバーDNT(大日本塗料)
149,800税込164,780
1セット(16kg)
5日以内出荷
1)耐候性、光沢保持性にすぐれている。 2)美しい金属光沢と平滑な塗膜に仕上がる。 3)弱溶剤使用のため、臭気も少なく、塗装作業環境を改善できる。
仕様3 液性シルバー膜厚(μm)標準:15希釈剤塗料用シンナー又は塗料用シンナーA危険等級使用上の注意(1)被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時は主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。(3)主剤と硬化剤及びアルミペーストを混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4)塗料用シンナー以外のシンナーを使用しないこと。(5)美しい平滑な塗り上がりを特徴としているので必要以外の刷毛返しをしない。危険物の類別指定可燃物/第四類危険物の品名可燃性固体類/第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 0~5 エアレス塗装 0~5光沢つや有り乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 2 時間 1 時間 20 分 10 分半硬化 8 時間 2 時間 40 分 20 分危険物の性状非水溶性
Vフロン#200上塗 DNT(大日本塗料)Vフロン#200上塗DNT(大日本塗料)
99,980税込109,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
超耐候性を実現し、ツヤ・色の選択巾が広い。 常温乾燥と強制乾燥の何れも可能である。 厚膜塗装が可能である。
仕様2液性、焼付条件:120℃30分又は常乾12時間(20℃)比重(20℃/淡彩色)1.30、(20℃/メタリック)1.05、(20℃/クリア)1.00粘度75KU(ストーマー粘度計)/20℃、20秒(フォードカップ)/20℃膜厚(μm)【目標最低】(淡彩色)35、(メタリック)25、(クリア)15不揮発分(淡彩色)60%、(メタリック)50%、(クリア)33%希釈剤(冬期)Vフロン上塗シンナー#15、(春秋期)Vフロン上塗シンナー#25、(夏期)Vフロン上塗シンナー#35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L光沢3艶以上特性耐候可使時間(時間)8危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)【目標最低】(淡彩色)0.11、(メタリック)0.08、(クリア)0.04調合比主剤90部:硬化剤10部
DNTビューフッソ DNT(大日本塗料)DNTビューフッソDNT(大日本塗料)
78,980税込86,878
1缶(15kg)
4日以内出荷
水系で環境に優しいです。 画期的な超耐候性・耐汚染性である。 耐水・耐酸・耐アルカリ性に優れている。 防カビ性を有します。
仕様1液性粘度85~100KU/23℃膜厚(μm)25~30/回密度(g/cm3)塗料:1.27±0.05(白・淡彩色)/23℃、揮発分:1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)45、(20℃)20、(30℃)15希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)2、(20℃)1、(30℃)0.5特性防カビ、耐水、耐酸、耐候、耐汚染性、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.14下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間加熱残分(%)40以上(白・淡彩色)
Auto COSMA サンドクリーナー DNT(大日本塗料)Auto COSMA サンドクリーナーDNT(大日本塗料)
2,698税込2,968
1本(400g)
3日以内出荷
足付け剤。泥汚れ油分を取り、塗料の密着を良くする。
種類艶出し剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オートイロミホンチョウ DNT(大日本塗料)オートイロミホンチョウDNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1冊
3日以内出荷から4日以内出荷
新色を含む使用頻度の高い色を選定し、収録しております。
Auto COSMA コンパウンド (仕上げ剤) DNT(大日本塗料)Auto COSMA コンパウンド (仕上げ剤)DNT(大日本塗料)
4,998税込5,498
1本(400g)
3日以内出荷
最終仕上げ剤。深き輝きのある濡れた仕上がり感になる。
用途ファイナル(仕上げ剤)種類艶出し剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
Auto COSMA コンパウンド (超微粒子) DNT(大日本塗料)Auto COSMA コンパウンド (超微粒子)DNT(大日本塗料)
3,998税込4,398
1本(400g)
3日以内出荷
ポリッシャー用コンパウンド。輝きを作りながら手早く微細なスクラッチ傷を取り除く。
目の粗さ超極細目種類艶出し剤研磨力(ペーパー相当番手)#3000(超微粒子)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
Auto COSMA コンパウンド (細目) DNT(大日本塗料)Auto COSMA コンパウンド (細目)DNT(大日本塗料)
3,998税込4,398
1本(400g)
3日以内出荷
ポリッシャー用コンパウンド。切削性がよく、塗面へのからみが少ない。
目の粗さ細目種類艶出し剤研磨力(ペーパー相当番手)#1000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応