カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- DNT(大日本塗料)
- モノタロウ(3)
- アサヒペン(4)
- サンデーペイント(3)
- オキツモ(2)
- ニッぺ(日本ペイント)(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- SOFT99(1)
- テラモト(1)
- アトムハウスペイント(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- 神東塗料(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jis k 5492」の検索結果

シルバートップ
DNT(大日本塗料)(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781缶(16L)3日以内出荷JIS K 5492 規格 シンナーを加える事なく、そのままで使用できます。 優れたアルミニウムペーストを使用していますから、従来の銀粉使用のものに比べて美しい金属光沢を持ち、非常に平滑な塗膜が得られます。 光線反射率も従来品より一層大きく、橋梁、鉄塔などの美観は勿論、倉庫などの天井、アングルなどに塗装して室内をより明るくします。 鱗片状のアルミニウムが幾重にも層をなして塗膜を形成。光線、熱線をよく反射し、紫外線などによる塗膜の劣化を防止し、あわせて水分などの浸透を防止しますから、極めて良好な耐候性と防食性を発揮します。用途鉄塔、橋梁、船舶、車輌、石油タンク類、及び建築物の鉄部など。アルミニウムペイント。種別油性つやあり多目的塗料色シルバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5指触乾燥時間(時間)2半硬化乾燥時間(時間)8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.09~0.11