カテゴリ
- 塗料(2)
絞り込み
ブランド
- DNT(大日本塗料)
- PISCO(ピスコ)(2)
「sspc10-02」の検索結果
特価

ゼッタールEP-2HB
DNT(大日本塗料)¥79,980税込¥87,9781缶(25kg)欠品中厚膜が可能で、長期防錆性にすぐれている。 耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。 付着性がよく、上塗性にすぐれている。仕様2液性色グレー粘度82KU/23℃膜厚(μm)標準:75、ウエット:150密度(g/cm3)塗料:2.70/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)20、(30℃)10、(40℃)5希釈剤ゼッタールEP-2シンナー危険等級Ⅲ使用条件【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:12~15MPa、チップNO.163-521~525危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量25L希釈率(%)0~10光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)3、(30℃)2、(40℃)1特性防錆、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8、(40℃)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.75下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP-10)塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小48時間、(20℃)最大6ヶ月/最小24時間、(30℃)最大6ヶ月/最小16時間、(40℃)最大6ヶ月/最小12時間調合比主剤:95部、硬化剤:5部(重量比)加熱残分(%)84
ゼッタールEP-2
DNT(大日本塗料)¥29,980税込¥32,9781缶(5kg)5日以内出荷速乾性で塗装作業性にすぐれている。 耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。 付着性がよく、上塗性にすぐれている。仕様2液性色グレー粘度93KU/23℃膜厚(μm)15密度(g/cm3)塗料:2.60/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)15、(20℃)5、(30℃)3、(40℃)1希釈剤ゼッタールEP-2シンナー危険等級Ⅲ使用条件【エアレス】1次圧:0.3~0.4MPa、2次圧:9~12MPa、チップNO.163-517~525危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5L希釈率(%)5~15光沢艶消し半硬化乾燥時間(分)(5℃)50、(20℃)30、(30℃)10、(40℃)3特性付着性、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8、(40℃)6危険物の性状非水溶性下地処理ブラスト ISO-Sa21/2(SSPC-SP-10)塗装間隔最大6ヶ月/最小1日(20℃)塗付量(kg/m2)0.2調合比主剤:95 部、硬化剤:5部(重量比)加熱残分(%)84