地デジアンテナウシオ当日出荷
ウシオ製 取付簡単!船舶用地デジ対応テレビアンテナです。
360度全方向からの電波も鋭く確実にキャッチできますので、
船の移動で画面が乱れる心配はありません。
VHF/UHF/FM対応・全方向高感度舶用TVアンテナです。
FM 放送からUHFチャンネルまで全域をカバーできます。
面倒なアンテナ廻しの必要もありません。
軽量で耐久性にも優れています
ブースター内臓されています。
仕様N.F.:2.5dBセット内容本体、バッテリーフィルター、ケーブルコネクターF型4個、電源コード取り付け金具マスト(28mm以下)、アンテナ据置架台質量(kg)0.5(本体)電源(V)DC12/24(40mA)本体白色出力インピーダンス(Ω)75ケーブル5C-2V(推奨)コネクタFP-5受信周波数48-890MHz(FM.VHF.UHF)アンテナ出力:108dBμV指向性全方向(360度)利得(dB)28