カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ウシオ
- ATEN(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- オーム電機(2)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
「110v57w」の検索結果

ダイクロハロゲン(JDR)
ウシオ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70質量(g)105電圧(V)110消費電力(W)57口金E11全光束(Lm)900寿命3000h光色電球色演色指数(Ra)100