カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ウシオ
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ELPA(3)
- NPA(東洋テック)(1)
- OSRAM(オスラム)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(7)
- ホンダ(1)
- 岩崎電気(2)
- 東京メタル(1)
「gu5.3」の検索結果

ハロゲンランプ スーパーライン(JR)
ウシオ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50電圧(V)12消費電力(W)35口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)650色温度(K)3100寿命4000h光色電球色周波数(GHz)50/60演色指数(Ra)100