絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

澤藤

澤藤のページです。澤藤は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 B型 2本掛け(0213-102-0212) 澤藤

    澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 B型 2本掛け(0213-102-0212)

    澤藤
    78,980税込86,878
    1式
    6日以内出荷
    軽量・コンパクト仕様。高速回転に強く、安定した充電が出来る。回転方向:右回転。インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
    質量(kg)【発電機】10出力(W)1000電流(A)35回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40
  • 澤藤製 アイソレーター 澤藤

    澤藤製 アイソレーター

    澤藤
    17,980税込19,778
    1式
    6日以内出荷
    充電分配器・逆流防止器。12V/24V兼用 100Aまで。澤藤電機製。主バッテリ-と補助バッテリ-を併用するときにこのアイソレ-タ-を使うとひとつのオルタネーターから両方のバッテリ-に充電可能に。さらに逆流防止器としての役割も!主バッテリ-の放電をくい止めます。交流から直流への整流器としても使用可能。プラスラインに接続(プラスカット品)
    型式SBI-100質量(g)約410電圧(V)DC12/24許容電流(A)100使用温度(℃)-40~55サイズ(mm)76×114×90
  • 澤藤製 充電発電機 SD-1500用AVRのみ(0588-152-0010) 澤藤

    澤藤製 充電発電機 SD-1500用AVRのみ(0588-152-0010)

    澤藤
    39,980税込43,978
    1式
    6日以内出荷
  • 澤藤製 充電発電機 SD-2500用レールのみ(2本組)(2020-001-10X0) 澤藤

    澤藤製 充電発電機 SD-2500用レールのみ(2本組)(2020-001-10X0)

    澤藤
    30,980税込34,078
    1式
    6日以内出荷
  • 澤藤製 アイソレーター 澤藤

    澤藤製 アイソレーター

    澤藤
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷
    充電分配器・逆流防止器。12V/24V兼用 70Aまで。澤藤電機製。主バッテリ-と補助バッテリ-を併用するときにこのアイソレ-タ-を使うとひとつのオルタネーターから両方のバッテリ-に充電可能に。さらに逆流防止器としての役割も!主バッテリ-の放電をくい止めます。交流から直流への整流器としても使用可能。プラスラインに接続(プラスカット品)
    型式SBI-70質量(g)約410電圧(V)DC12/24許容電流(A)70使用温度(℃)-40~55サイズ(mm)76×114×90
  • 澤藤製 ビルジポンプ DC12V 澤藤

    澤藤製 ビルジポンプ DC12V

    澤藤
    26,980税込29,678
    1式
    6日以内出荷
    小型船舶・ヨットなどの船底に溜まったビルジの排出用として!。空転防止オートスイッチ装備付き。樹脂部品が多く優れた耐久性。スズキマリンなどに純正採用の実績あり
    仕様自吸高(m):1電流(A)20電圧(V)12最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)17
  • 充電発電機(0210-152-0010) 澤藤

    充電発電機(0210-152-0010)

    澤藤
    199,800税込219,780
    1台
    10日以内出荷
    澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 1500W。 軽量・コンパクト仕様 構成内容 本体 AVR レール付き インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
    仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm質量(kg)発電機:14出力(W)1500電流(A)55定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
  • 澤藤製 充電発電機 600W Bプーリー付(0213-601-0141) 澤藤

    澤藤製 充電発電機 600W Bプーリー付(0213-601-0141)

    澤藤
    64,980税込71,478
    1式
    6日以内出荷
    澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 600W 高速回転に強く、安定した充電が出来る 。軽量・コンパクト仕様。高速回転に強く、安定した充電が出来る。インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
    質量(kg)【発電機】6出力(W)600電流(A)25回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40プーリー【付属】B型
  • 澤藤製 充電発電機 SD-2500用AVRのみ(0588-252-0010) 澤藤

    澤藤製 充電発電機 SD-2500用AVRのみ(0588-252-0010)

    澤藤
    39,980税込43,978
    1式
    6日以内出荷
  • 澤藤製 充電発電機 SD-1500用レールのみ(2本組)(0588-252-10X0) 澤藤

    澤藤製 充電発電機 SD-1500用レールのみ(2本組)(0588-252-10X0)

    澤藤
    30,980税込34,078
    1式
    6日以内出荷
  • 澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 A型 2本掛け(0213-102-0521) 澤藤

    澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 A型 2本掛け(0213-102-0521)

    澤藤
    96,980税込106,678
    1式
    6日以内出荷
    軽量・コンパクト仕様。高速回転に強く、安定した充電が出来る。回転方向:右回転。インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
    質量(kg)【発電機】10出力(W)1000電流(A)35回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40
  • 澤藤製 ビルジポンプ DC24V 澤藤

    澤藤製 ビルジポンプ DC24V

    澤藤
    27,980税込30,778
    1式
    6日以内出荷
    小型船舶・ヨットなどの船底に溜まったビルジの排出用として!。空転防止オートスイッチ装備付き。樹脂部品が多く優れた耐久性。スズキマリンなどに純正採用の実績あり
    仕様自吸高(m):1電流(A)10電圧(V)24最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)17