カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(4)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 竹村商会
  • モノタロウ(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • エスコ(6)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • ケリー電気産業(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • 日動工業(2)
  • M&H(2)
  • ナリカ(2)
  • PSテクノサービス(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • カシムラ(1)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • 槌屋ヤック(1)
  • CONCEPT-1(1)
  • IPF(1)
  • 花魁JAPAN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led球12v」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用竹村商会(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
【POINT.1”短くなって新登場”】従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!【POINT.4”無極性”】一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!
用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×26消費電力(W)4(左右)口金T10対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用竹村商会(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
選ばれる3つのポイント選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40レッド消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d対応電圧(v):12/24
s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用竹村商会
1,298税込1,428
1個
当日出荷
選ばれる3つのポイント選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d
ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用竹村商会
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。
用途ポジションランプ等寸法(mm)Φ10×28ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)1.6(片側)口金T10入数(個)2
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用竹村商会(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から翌々日出荷
従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32電圧(V)12消費電力(W)4.5(左右)口金T10消費電流(A)0.375