絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

津田電線

津田電線のページです。津田電線は、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL Stayle20276(AWG28x34P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Stayle20276(AWG28x34P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
179,800税込197,780
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準概算質量(kg/km)130絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュシース外径(Φmm)9.3導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
UL Stayle20276(AWG28x25P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Stayle20276(AWG28x25P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
149,800税込164,780
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準概算質量(kg/km)100絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュシース外径(Φmm)8.1導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
UL Stayle20276(AWG28x20P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Stayle20276(AWG28x20P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
129,800税込142,780
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準概算質量(kg/km)90絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュシース外径(Φmm)7.7導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
UL Stayle20276(AWG28x14P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Stayle20276(AWG28x14P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
89,980税込98,978
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準概算質量(kg/km)70絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュシース外径(Φmm)6.7導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
UL Stayle20276(AWG28x10P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Stayle20276(AWG28x10P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
69,980税込76,978
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準概算質量(kg/km)55絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュシース外径(Φmm)6導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
UL Style2464(AWG28x32P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Style2464(AWG28x32P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
169,800税込186,780
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)175絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)12.1導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
UL Style2464(AWG28x25P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Style2464(AWG28x25P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
149,800税込164,780
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)140絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)10.9導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
UL Style2464(AWG28x20P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Style2464(AWG28x20P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
119,800税込131,780
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)125絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)10.4導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
UL Style2464(AWG28x10P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Style2464(AWG28x10P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
72,980税込80,278
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)75絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)7.8導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
UL Style2464(AWG28x7P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Style2464(AWG28x7P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
57,980税込63,778
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)60絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)7導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
UL Style2464(AWG28x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Style2464(AWG28x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
51,980税込57,178
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)55絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)6.7導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
UL Style2464(AWG26x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Style2464(AWG26x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
62,980税込69,278
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.16材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)60絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)143シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)7.3導体錫めっき導体耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.98
UL Style2464(AWG26x3P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Style2464(AWG26x3P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
45,980税込50,578
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.16材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)50絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)143シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)6.7導体錫めっき導体耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.98
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
津田電線 【通販モノタロウ】 最短即日出荷