カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 津田電線
- omron(オムロン)(11)
- スバル(10)
- イマオコーポレーション(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ATEN(3)
- THK(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 日恵製作所(2)
- ヨシムラ(2)
- ビックス(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- タムロン(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- カネテック(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 室本鉄工(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- リオン(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ブランドをもっと見る
「vm-30」の検索結果
特価

UL20276 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)
津田電線¥69,980~税込¥76,978~1巻(100m)6日以内出荷定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュ導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59