絞り込み
ブランド
- エムツーエムJ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エムツーエムJ
エムツーエムJのページです。エムツーエムJは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥789税込¥8681個9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴム色グレー寸法D1(mm)63寸法D2(mm)39ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)0.038寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)32寸法D4(mm)57.5ホース外径(Φmm)57.5
手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥529税込¥5821個欠品中適用パイプ40ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴム色グレー寸法D1(mm)49寸法D2(mm)33寸法H1(mm)29寸法H2(mm)23.5寸法D3(mm)25寸法D4(mm)46
手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥809税込¥8901個9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32Φ383トラップ兼用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴム色グレー寸法D1(mm)60寸法D2(mm)39ホース内径(Φmm)33ホース長さ(m)0.0375寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)33寸法D4(mm)25寸法D5(mm)57.5
エルボソケット付洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,998~税込¥3,298~1本9日以内出荷短管、エルボ接着済製品です。短管、エルボ接着不要により作業効率化を図れます。横引き、縦引き兼用でご使用可能です。用途エルボソケット付洗濯機防水パン接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)59.8寸法D2(mm)58寸法L3(mm)45寸法L4(mm)40寸法D3(mm)59.8寸法D4(mm)69
洋風Pタイプ便器用・和風便器用
エムツーエムJ¥2,798~税込¥3,078~1本9日以内出荷適用パイプ75ΦVP・VU 洋風Pタイプ便器・和風便器に適用しております。用途洋風Pタイプ便器用・和風便器用材質軟質塩ビ色ホワイトアイボリー寸法L1(mm)36寸法D1(mm)90寸法D2(mm)103ホース内径(Φmm)88寸法D3(mm)88寸法D4(mm)93ホース外径(Φmm)93
洗濯機防水パン接続用(トラップ直接配管用)
エムツーエムJ¥2,598~税込¥2,858~1本9日以内出荷短管接着済製品です。短管接着不要により作業効率化を図れます。用途トラップ直接配管用材質軟質塩ビ色グレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45寸法L4(mm)40寸法D3(mm)50.8寸法D4(mm)59.8
シーリングプレート
エムツーエムJ¥389税込¥4281個9日以内出荷洋風Pタイプ便器対応ジョイント用化粧カバーです。前施工用です。壁からの配管寸法を確認し、シーリングプレートをパイプに嵌め込み後、ジョイントを接続して下さい。用途シーリングプレート材質ポリエチレン系樹脂色アイボリー寸法D1(mm)150寸法D2(mm)89寸法H1(mm)25寸法H2(mm)10
手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥799税込¥8791個9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴム色グレー寸法D1(mm)63寸法D2(mm)33寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)25寸法D4(mm)57.5
手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥739税込¥8131個9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38ジャバラホース用です。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。ワン座金不要となります。用途洗濯機・流し台 ジャバラホース用材質特殊ブレンドゴム色アイボリー寸法D1(mm)73寸法D2(mm)39寸法H1(mm)47.5寸法H2(mm)40寸法D3(mm)24寸法D4(mm)57.5
洗濯機防水パン接続用(透明)
エムツーエムJ¥2,598~税込¥2,858~1本9日以内出荷パイプ挿入状況の確認が容易です。用途洗濯機防水パン接続用材質軟質塩ビ色透明寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)67寸法L3(mm)45
洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,598~税込¥2,858~1本9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45
洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,398税込¥2,6381本9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L(mm)150寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66寸法L2(mm)60寸法L3(mm)45ホース長さ(m)0.15
洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,398税込¥2,6381本9日以内出荷適用パイプ40ΦVP・VU管と管の接続用です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。用途管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L(mm)240寸法L1(mm)45寸法D1(mm)47寸法D2(mm)55寸法L2(mm)150ホース内径(Φmm)47寸法L3(mm)45ホース長さ(m)0.24