カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エムツーエムJ
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三木プーリ(3)
- ユニオンツール(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ノーブランド(1)
「es-4025」の検索結果
特価

洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,398税込¥2,6381本9日以内出荷適用パイプ40ΦVP・VU管と管の接続用です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。用途管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L(mm)240寸法L1(mm)45寸法D1(mm)47寸法D2(mm)55寸法L2(mm)150ホース内径(Φmm)47寸法L3(mm)45ホース長さ(m)0.24