カテゴリ
- 建築金物(10)
- 防災用品(3)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- OMSORG(オムソリ)
- 三菱電機(30)
- RIGOL(リゴル)(9)
- Tektronix(テクトロニクス)(2)
- GEMS SENSORS(45)
- Igus(イグス)(479)
- Jabra(43)
- onsemi(26)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- Pico Technology(20)
- SAMSONG(73)
- Sensata / Crydom(129)
- SKC(環境測定)(36)
- SOURIAU(49)
- StarTech.com(39)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
- TOMSON(トムソン)(61)
- エスコ(671)
- ホンダ(66)
- 三菱ふそう(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(3)
「mso」の検索結果
特価

手すり ディンプルタイプ
OMSORG(オムソリ)(70件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2材質天然木(ゴム集成材)色ナチュラルエコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06 115 005
オムソリ 家具ストップマン 900 クリア(箱入)
OMSORG(オムソリ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2枚)当日出荷用途地震対策・家具の転倒防止にトラスコ品番835-9894種別転倒防止ストッパー寸法(mm)900色クリア
いたわりエコ手すり クリア
OMSORG(オムソリ)(22件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷色クリア直径(Φmm)(手すり)32エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 115 004
いたわりエコ手すりブラケット 32用
OMSORG(オムソリ)(13件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷いたわり手すりΦ32 用の樹脂製ブラケットです。 プラグや取付用六角レンチ付属。用途いたわり手すり (丸棒径Φ32)のブラケットの取替や追加に。※手すり棒がΦ32 であれば取付可能です。適合本体品番:86645色ブラウン直径(Φmm)(手すり)32適合径(Φmm)32アズワン品番65-1690-13
いたわりエコ手すり 階段用 クリア
OMSORG(オムソリ)(53件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(3本)当日出荷付属品ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1長さ(mm)3600(1200×3本継)色クリア直径(Φmm)(手すり)32エコマーク認定認定アズワン品番65-1690-12エコマーク認定番号06 115 004
家具ストップマン
OMSORG(オムソリ)¥1,298~税込¥1,428~1箱(2本)ほか当日出荷家具の下に敷き、地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。家具のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットできます。非移行系エラストマー樹脂を採用しているため、色移りせず家具や床を傷つけません。床暖房にも対応しております。用途タンス等の転倒防止に。形状シート色クリア
ドアストッパー ドアえもん
OMSORG(オムソリ)¥7,098~税込¥7,808~1箱(5パック)欠品中玄関ドアに取付することでドアが閉まるのを一時的に抑える事が出来る商品です。 高さがある程度調整できますので、多少段差のあるところでも対応することができます。 取替えゴムには合成樹脂を使用している為、床面に汚れが付きにくいです。用途木扉用、鉄扉用セット内容本体:1本、木製ドア用ビス(Φ3.5×16mm):2本、鉄製ドア用テクスビス(Φ3.5×16mm):2本材質本体:スチール、キャップ:合成樹脂幅(mm)30高さ(mm)240
いたわりスマートてすり
OMSORG(オムソリ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。 スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。 耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。 カットして長さを調整できます。用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどに色ホワイト取付縦・横方向耐荷重(kg)80パイプ径(Φmm)35
木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用
OMSORG(オムソリ)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304安全荷重(kg)100握り径(Φmm)35
いたわり手すり クリア
OMSORG(オムソリ)(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷付属品ブラケット×4、六角ビス×2、座金×2、木ネジ×6、コンクリートプラグ×6、六角レンチ×1長さ(mm)300色クリア直径(Φmm)(手すり)32規格-下穴径(Φmm)5
いたわり 光る手すりⅡ エンドブラケットタイプ Φ32×400
OMSORG(オムソリ)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。縦横兼用。取付簡単!。木部カット可。介護保険住宅改修対象商品。生産物対人賠償責任保証付。エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)用途階段に、玄関にセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本材質手すり棒:天然木(ゴム集成材)(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂長さ(mm)400色ナチュラル径(Φmm)32耐荷重(kg)80仕上手すり棒:ウレタン塗装
いたわり 光る手すりⅡ エンドブラケットタイプ Φ32×600
OMSORG(オムソリ)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。縦横兼用。取付簡単!。木部カット可。介護保険住宅改修対象商品。生産物対人賠償責任保証付。エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)用途階段に、玄関にセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本材質手すり棒:ゴム集成材(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂長さ(mm)600色ナチュラル径(Φmm)32耐荷重(kg)80仕上手すり棒:ウレタン塗装