カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- はくでん
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- SMC(98)
- イスカル(1)
- ホシザキ(1)
- 未来工業(1)
「dcm-70」の検索結果

バッテリーメーター DC12~70V
はくでん¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。高電圧・低電圧パラメーターの設定が可能。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)。電圧測定範囲:DC7~DC70V。測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60Vの5レンジ。使用電圧に切替えご使用願います。付属品接続ケーブル、取扱説明書測定範囲DC7~70V取付寸法(mm)58.5×28.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×61.4×13.5精度(%)1動作温度(℃)-20~+70