カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • JAPANNEXT(16)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • Fishiman(フィッシュマン)(8)
  • ダイニチ工業(7)
  • ケルヒャー(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • KSフィルター(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • PENTAX(ペンタックス)(5)
  • GENTOS(5)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • Kordz(5)
  • SMC(4)
  • ホンダ(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • サンワサプライ(3)
  • AMPHENOL(3)
  • アサダ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-300」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペン型 マルチテスター はくでん

    ペン型 マルチテスター

    はくでん
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    片手で操作ができスリムで持ちやすい形状なペン型マルチテスター 600V迄 使用出来ます。
    付属品取扱説明書・テストリード寸法(mm)225×46×29質量(g)77.5電源単4電池×2本(別売)測定周波数範囲(Hz)0~400機能自動電源オフ・ダイオード測定・NCV・活線識別・バックライト・データホールド・ライト最大表示4000直流電圧測定0~600V交流電圧測定0~600V直流電流測定0~200mA交流電流測定0~200mA測定範囲(Ω)0~40M静電容量(mF)0~4
  • デジタル水平器 はくでん

    デジタル水平器

    はくでん
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能も有ります。
    幅(mm)49厚さ(mm)23測定範囲角度:4×90°電源単4電池×2(別売)精度(mm)0.1分解能0.1°機能ホールド機能・バックライト機能測定モード絶対測定
  • 直流電圧計 はくでん

    直流電圧計

    はくでん
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
    付属品ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー質量(g)70精度0.025ディスプレイ約60×70mm取付径(Φmm)約52
  • アナログ電圧計 はくでん

    アナログ電圧計

    はくでん
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    背面に接続端子が有り、端子に取り付けるためのボルト, ワッシャー, スプリングワッシャーが付属しています。様々な測定範囲に対応しています。※前面の文字表記等は予告無く変更する場合がございます。
    付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×56.5×57
  • シールドビームランプ PAR56 24V 300W パッキン付 はくでん

    シールドビームランプ PAR56 24V 300W パッキン付

    はくでん
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    PAR56サイズのシールドビームランプです。電球色なので夜間に目標物を探す際に最適です。サーチライトの光源として、ご使用出来ます。
    サイズPAR56出力(W)300使用電圧(V)DC24消費電流(A)12~14
  • シールドビーム投光器 24V 300W はくでん

    シールドビーム投光器 24V 300W

    はくでん
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    小型船舶用シールドビーム投光器。本体は黄銅製・取付アームはステンレス製(SUS304)。安全走行・安全操業を追求する強力ビームです。
    出力(W)300取付ピッチ85±5本体寸法(mm)縦220(取付アーム除く), 横240 奥行200使用電圧(V)DC24消費電流(A)12~14