カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- SWANN(スワン)[防犯用品]
- モノタロウ(4)
- オリバー(24)
- 雅(15)
- ちどり産業(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- 東洋エレメント(6)
- TRUSCO(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- GIVI(ジビ)(4)
- スケーター(4)
- 555(スリーファイブ)(4)
- ホームテイスト(4)
- オーツカ光学(3)
- サンカ(3)
- ボンフォーム(3)
- センチュリー(3)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(3)
- CoolingDoor(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ナカバヤシ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nv box」の検索結果
特価
![Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 屋外屋内 IP66仕様 警告ライト搭載 赤外線カラー暗視 防犯カメラ 2台セット SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529649-260217-02.jpg)
Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 屋外屋内 IP66仕様 警告ライト搭載 赤外線カラー暗視 防犯カメラ 2台セット
SWANN(スワン)[防犯用品]¥79,980税込¥87,9781セット4日以内出荷2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。仕様●PIRセンサー:10m)●暗視距離:45m/モノクロ 35m/カラー(スポットライトあり)●熱感知センサー:あり(True Detect)解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角93°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66




![Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 屋外屋内 IP66仕様 警告ライト搭載 赤外線カラー暗視 防犯カメラ 2台セット SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529649-260217-02.jpg)