カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- SWANN(スワン)[防犯用品]
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- SEAGATE(シーゲイト)(5)
- TP-LINK(2)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(8)
- エレコム(2)
- ブロードウォッチ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「seagate skyhawk」の検索結果
特価
![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46211325-231003-02.jpg)
防犯カメラ
SWANN(スワン)[防犯用品]¥77,980税込¥85,7781セット当日出荷熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。レコーダーは最大4TBまで対応。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。用途業務用、家庭用の防犯・監視対策仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10mタイプサイレンなしセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部なし視野角90°スピーカーなし画質FHD(1920 × 1080)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:30




![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46211325-231003-02.jpg)