カテゴリ

  • 防犯用品(8)
絞り込み
ブランド
  • SWANN(スワン)
  • ノーリツ(10)
  • CKD(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • TRUSCO(2)
  • WISENET(2)
  • 大洋製器工業(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • JVCケンウッド(1)
  • ひめじや(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • Druck(1)
  • マルツエレック(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
  • カナテクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-6h」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セットSWANN(スワン)
88,980税込97,878
1セット
欠品中
8チャンネルNVRシステムビデオレコーダーと、 センサー警告ライト搭載NVRバレットカメラ4個セットです。別売のSwann NVRカメラを追加して、8台までカメラを接続することが可能です。(DVRでは使用できません)鮮明な4K解像度画像 一般的なフルHDの4倍にあたる800万画素での高画質撮影ができます。映像の一部分を拡大した場合でも、人の顔、ナンバープレートや文字などの細部まで認識できます。熱と動きを検知するTrue Detectセンサー技術は、熱と物体の動きを感知して録画を開始します。またプッシュ配信で異変が起こったことをお知らせします。夜間でもライト点灯時は10mまでのカラー撮影ができます。強力な赤外線暗視機能は40mまでのモノクロ撮影ができます。時間帯によって暗くなってしまう場所や24時間監視が必要な場所にも設置できます。自動で点灯する警告ライト 不審な動きを検出すると自動でセンサー警告ライトが点灯します。侵入者を威嚇することで、危険を未然に防ぎます。大容量の2TB HDDは、数か月分の録画を保存できます。画像をUSBに簡単に転送したり、ダウンロードすることができます。HDD領域の上限に達した場合は、古い録画記録から上書きされます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7mチャンネル数8CH解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角80°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー 8ch 2TB搭載 4K 防犯カメラ IP66仕様 屋外屋内対応 レコーダー単品 SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー 8ch 2TB搭載 4K 防犯カメラ IP66仕様 屋外屋内対応 レコーダー単品SWANN(スワン)
49,980税込54,978
1台
欠品中
4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TB(6TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。
仕様●HDD容量:2TB(最大6TB対応)●ネットワーク:RJ45×1●ビデオ入力:8チャンネル●ビデオ出力:VGA、HDMI●圧縮形式:H.264サイズ300 × 230 × 64(mm)解像度記録:最大4K(3840 × 2160)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力4×RCAオーディオ出力1×RCAUSBUSB2.0×1、USB3.0×1
Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品SWANN(スワン)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TB(6TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。
仕様●ネットワーク:RJ45ポート× 1●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●保存先:HDD●圧縮方式:H.264/H.265●記録解像度:最大4K(3840 × 2160)サイズ310 × 235 × 53(mm)質量(g)1350対応OSiOS 8.0、MacOSX、Android 4.1、Win10、11再生速度最大15FPS@4K保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0 × 3
Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラ SWANN(スワン)Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラSWANN(スワン)
87,980税込96,778
1セット
4日以内出荷
2TB容量のDVR 8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ8台のセットです。FHD高画質の録画が可能です。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●IRカットフィルター:10m)●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●センサーライト:あり●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264●暗視距離:30m/モノクロ 10m/カラーチャンネル数8CH解像度1080p(2MP)保証期間1年間視野角90°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
Swann 防犯カメラ 屋外 屋内対応 NVRレコーダー 16ch 4TB 熱感知 赤外線暗視 IP66 音声録音 ネットワークカメラ SWANN(スワン)Swann 防犯カメラ 屋外 屋内対応 NVRレコーダー 16ch 4TB 熱感知 赤外線暗視 IP66 音声録音 ネットワークカメラSWANN(スワン)
299,800税込329,780
1セット
欠品中
4TB容量の16チャンネルレコーダーと、バレット型カメラのセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを16台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。16台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
チャンネル数16CH保証期間1年間視野角93°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
Swann 防犯カメラ 屋外 屋内対応 4K 6台セット NVRレコーダー 8ch 2TB 警告ライト IP66 熱検知機能 SWANN(スワン)Swann 防犯カメラ 屋外 屋内対応 4K 6台セット NVRレコーダー 8ch 2TB 警告ライト IP66 熱検知機能SWANN(スワン)
119,800税込131,780
1セット
欠品中
2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ6台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7mチャンネル数8CH解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角80°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
Swann 8CH AHD DVRレコーダー 2TB FHD IP66 屋外 センサーライト搭載 防犯カメラ 4台セット SWANN(スワン)Swann 8CH AHD DVRレコーダー 2TB FHD IP66 屋外 センサーライト搭載 防犯カメラ 4台セットSWANN(スワン)
59,980税込65,978
1セット
欠品中
2TB容量のDVR 8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ4台のセットです。FHD高画質の録画が可能で、Swann製のDVRカメラを8台まで追加で接続することができます。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。接続するカメラにより、暗視機能や、熱感知、警告ライトなど様々な機能を使用可能です。
仕様●IRカットフィルター:10m)●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●センサーライト:あり●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264●暗視距離:30m/モノクロ 10m/カラーチャンネル数8CH解像度1080p(2MP)保証期間1年間視野角90°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 2TB搭載 IP66 警告ライト搭載 屋外 屋内対応 防犯カメラ 2台セット SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 2TB搭載 IP66 警告ライト搭載 屋外 屋内対応 防犯カメラ 2台セットSWANN(スワン)
69,980税込76,978
1セット
11日以内出荷
2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7mチャンネル数8CH解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角80°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
防犯カメラカテゴリ