カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- kizakura(キザクラ)
- ツヨロン(藤井電工)(2)
- SMC(1)
- サンドビック(1)
- アイトス(1)
- 三景(1)
- エブノ(1)
- SunDisk(ソルディ)(1)
「ll590」の検索結果

ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド
kizakura(キザクラ)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷<従来のレッツと比べ約1.2倍のサイズ!>*重量を増やし、向かい風でも遠投が楽! <糸落ち優秀!>*リング内径を入口Φ2.6mm、出口Φ2.1mmに調整、軽い仕掛けもスルスル入る! <特徴的な、22度。>*水中での糸通りの理想の角度(22度)へと全体をリバランスしました。*旧レッツと同様にテーパー管を採用し、アタリを鋭く届けます。 <潮を受け、思ったままに操作できる>*糸の入口にディップを、ボディ横には水平なフィンを設計。*潮受けがさらに良くなり、狙ったポイントへ仕掛けを流してくれます。用途キザクラ 「ZENSOH」 ブランドから新登場! 「ZENSOH Let's」 がリニューアルしました! 皆様もぜひ鮮烈な「体感ショック」を感じてみてください!色レッド内径(mm)上下SICリング:入口リング2.6×出口リング2.1