安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (8) バイク用品 (7,861) ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: 日本ペイントマリンすべて解除
マリアートXネオ エアゾール 日本ペイントマリン 当日出荷 から 4日以内出荷
プロペラ合金部用塗料「MARIART X NEO」をスプレー化しました。ドライブユニットなど、刷毛ではどうしても塗りにくかった部分でも、吹き付けることで、手軽に、スムーズに塗ることができます。また、高硬度型の船底塗料の増し塗りとしても、ご利用いただけます。マリアート X と併用して頂くことも可能です。
用途 スターンドライブやトリムタブ、アウトドライブやプロペラなどの金属部分への塗布に最適な塗料です。アルミニウムや軽合金にも塗装が可能なエアゾールタイプの防汚塗料です。 容量(mL) 300 硬化時間(時間) 20℃:1 没水可能時間 20℃:6時間 塗装間隔 20℃:4時間以上
マリアートAF 日本ペイントマリン ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1缶(2kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
水和崩壊タイプで、稼働率の低いプレジャーボート向けに特にチューニングされています。
用途 係留期間の長いプレジャーボート・ヨット専用の船底防汚塗料です。 塗装 2回 硬化時間(時間) 20℃:1 没水可能時間 20℃:8時間 塗装間隔 20℃:6時間以上
マッシヴ ネオ 日本ペイントマリン 4日以内出荷 から 7日以内出荷
5ノット以上の高速艇向け船底塗料です。塗膜が硬く、ペーパー掛けすることによりトップスピードのダウンも防げます。競技用のヨットなどにもお使いいただけます。FRP・アルミや軽合金の船体に塗装が可能です。
用途 高速艇・パワーボート用に開発された船底防汚塗料です。 容量(kg) 4 塗装 2回 硬化時間(時間) 20℃:1 没水可能時間 20℃:6時間 塗装間隔 20℃:4時間以上
マリアートP200 日本ペイントマリン ¥ 21,980税込 ¥ 24,178
1セット(4kg)
5日以内出荷
FRPの新艇時に3~4度重ね塗りすることで、オズモシスを防ぐことができます。また、FRPだけでなく、アルミニウム・銅・木船のプライマーとしてもお使いいただけます。無希釈でも塗装可能です。希釈用にはエポキシシンナーをご利用下さい。
用途 2液性のエポキシ万能さび止めプライマーです。 セット内容 塗料液3.44kg・硬化剤0.56kg 容量(kg) 4 指触乾燥時間(分) 20℃:40 塗装 1回 硬化時間(時間) 20℃:12 塗装間隔 20℃:12時間以上
マリアートP100 日本ペイントマリン 4日以内出荷
新艇:船底塗料やハルへの上塗り塗料とゲルコートとの密着をよくするためのプライマーです。(ゲルコートにサンディングが必要です)塗り替え時、旧塗膜との塗り重ね適合性がわからない時や、不適合の場合にはバインダーコートとして使用します。
用途 ゲルコートと塗料(船底防汚塗料やハル用塗料)との付着を確保するためのプライマー。 色 グレー 容量(kg) 4 引火点(℃) 24 指触乾燥時間(分) 20℃:30 塗装 1回 硬化時間(時間) 20℃:2 塗装間隔 20℃:4時間以上
マリアートF100 日本ペイントマリン 5日以内出荷
1液性なので取り扱いやすく、作業性・耐候性に優れています。
用途 マリアートシリーズの船体用塗料です。1液性。 色 ホワイト 容量(kg) 1 引火点(℃) 24 指触乾燥時間(分) 20℃:20 硬化時間(時間) 20℃:1 塗装間隔 20℃:3時間以上
マリアートF200 日本ペイントマリン 4日以内出荷
非常に優れた耐候性、光沢保持性があります。塗り重ねを繰り返すことにより、より美しい鏡面仕上げとなります。
用途 マリアートシリーズの船体用塗料です。2液性。 セット内容 塗料液875g・硬化剤125g 容量(kg) 1 引火点(℃) 【塗料液】24【硬化剤】28 指触乾燥時間(分) 20℃:30 硬化時間(時間) 20℃:8 塗装間隔 20℃:16時間以上
タンクパネル BMW R NINE T T URBAN T PURE T RACER T SCRAMBLER T URBAN G / S BAGSTER (バグスター) 31日以内出荷
適合車種 BMW、NINE T (Not Year Specific-Not Year Specific)、S (Not Year Specific-Not Year Specific)、T PURE (Not Year Specific-Not Year Specific)、T RACER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T SCRAMBLER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN G (Not Year Specific-Not Year Specific)