カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 新潟理研測範(RSK)
- モノタロウ(3,828)
- BIGM(丸山製作所)(66,073)
- DAYTONA(デイトナ)(5,451)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,776)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,255)
- SHIMANO(シマノ)(6,726)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,451)
- エスコ(39,812)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,573)
- ホンダ(58,209)
- メディアカバーマーケット(41,450)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,817)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)のページです。新潟理研測範(RSK)は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 新潟理研測範株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒949-7503 新潟県長岡市川口中山700番地41 |

一般工作用平形水準器
新潟理研測範(RSK)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から10日以内出荷本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。用途機械組立等形状平形寸法H(mm)47感度0.02寸法W(mm)48主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
普通形ストレートエッヂ
新潟理研測範(RSK)(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。種別普通形材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
鋳鉄製精密ハイレベル
新潟理研測範(RSK)(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。種別740B寸法(mm)100×18×20質量(kg)0.15
精密厚形スコヤ
新潟理研測範(RSK)¥36,980~税込¥40,678~1個ほか当日出荷から10日以内出荷同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法用途直角測定。種類厚形スコヤ
一般工作用角形水準器
新潟理研測範(RSK)¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷から10日以内出荷本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。用途機械組立等形状角形感度0.02寸法W2(mm)8主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
平形水準器(NO.542)
新潟理研測範(RSK)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から10日以内出荷一般工作用はJIS規格製品ではなく、メーカーの社内規格に基づき制作しています。用途機械の芯出し、据付にご使用ください。
垂直兼用クロステストレベル75
新潟理研測範(RSK)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。用途直角平行を保持し水平の測定、機械据付時に最適です。幅(mm)15質量(kg)0.18高さ(mm)18縦(mm)75横(mm)50
T形 精密水準器
新潟理研測範(RSK)¥169,800税込¥186,7801個欠品中X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。用途平面度の測定に最適。幅(mm)30全長(mm)200質量(kg)1.9高さ(mm)30横(mm)150
精密円筒スコヤ
新潟理研測範(RSK)¥74,980~税込¥82,478~1個10日以内出荷全スコヤの中で最も高精度の直角度を保持しています。直角度±(2+L/200)μm ※L=呼寸法用途検査、校正作業に最適。種類円筒スコヤ
精密平形水準器 JIS B級
新潟理研測範(RSK)¥71,980~税込¥79,178~1台8日以内出荷から10日以内出荷JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。用途主に工作機械等の水平出しに使用仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下感度(mm/m)0.02(4秒)JIS規格JIS B 級平面度(mm)底面/0.003以下主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
偏心検査器 P形
新潟理研測範(RSK)¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷から10日以内出荷ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。平行度(μm)ベッドセンター間/5、センター側面/10センター高(mm)110使用センターMT-1
硬鋼製Vブロック
新潟理研測範(RSK)¥31,980~税込¥35,178~1セット(2個)10日以内出荷底面対V面平行度0.005mm、各面の直角度は±0.005mmを保持。用途精密ケガキ、測定治具に最適です。
鋳鉄製コンパレーター
新潟理研測範(RSK)¥62,980税込¥69,2781個10日以内出荷ワークをテーブルに載せての円形の外形及び、厚み等の比較検査に最適です。用途比較検査。質量(kg)6テーブル寸法(mm)120×100支柱(mm)200×Φ25平面度(mm)5
I形直角定規 2級
新潟理研測範(RSK)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか8日以内出荷から10日以内出荷直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。 ※L=呼寸法用途直角度検査、校正。種類直角定規
ミニレベル
新潟理研測範(RSK)¥159,800~税込¥175,780~1個ほか8日以内出荷から10日以内出荷100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。用途平面度、真直度、平行度の測定に最適。質量(kg)0.5寸法(全長×全高×幅)(mm)100×45×33
磁石式スコヤ形精密水準器
新潟理研測範(RSK)¥299,800~税込¥329,780~1個ほか8日以内出荷から10日以内出荷磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。用途吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。感度(1種)0.02/1m 4秒
テストバー
新潟理研測範(RSK)¥51,980~税込¥57,178~1本ほか8日以内出荷から32日以内出荷偏心検査器用の芯ぶれマスターとしてご使用ください。全種焼入れ品です。用途偏心検査器専用のテストバー
偏心検査器 標準形
新潟理研測範(RSK)¥279,800~税込¥307,780~1台8日以内出荷から42日以内出荷ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
平形水準器 A級(NO.542A)
新潟理研測範(RSK)¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷から10日以内出荷仕様感度1種 0.02(4秒)主気泡管の指示精度(全範囲):±0.5目盛以下 (隣接):0.2目盛以下V溝のある面と底面との平行度:0.5目盛以下底面の平面度:0.003mm以下感度A級1種:0.02(4秒)