カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- Bigblue Tech(ビッグブルーテック)
- Optibelt(265)
- ホンダ(6)
- 三菱ふそう(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 日野自動車(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エレコム(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- SPARKFUN(1)
- Maritime Progress(1)
「uelp」の検索結果
特価

ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波
Bigblue Tech(ビッグブルーテック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷BigBlueポータブル電源CellPowa100。コンパクトサイズで初めてのポータブル電源に最適。LEDライト付きで災害時にも活躍。LEDライト:強点灯・中点灯・弱点灯・SOSモードの4段階。液晶ディスプレイ搭載で使用状況が一目瞭然。パススルー対応(充電しながら給電が可能)。バッテリーマネジメントシステム(BMS):過負荷保護、過熱保護、過放電保護、過充電保護、過電流保護、短絡保護。純正弦波。急速充電65W/ポート×3 (出力対応)。ソーラーパネル対応。最大5台同時充電可能(AC電源×1、USB-A×1、USB-C×3)。電池種類:リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)。電池容量:102.4Wh(32,000mAh/3.2V) 機内への持ち込みも可能。充電時間:付属品使用時、約1.8時間で満充電用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 コンパクト 軽量 急速充電 家庭用 アウトドア用 防災 車中泊 機内持ち込み可能付属品ポータブル電源本体、ACアダプター(PD65W)、USB-C to USB-Cケーブル(PD65W対応)、取扱説明書、保証カード材質ABS、PC質量(kg)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×8.5×15.6