ジグフォース SDテイルウォーク6日以内出荷
「剛で操り、柔で獲る」高反発×ハイトルクなハイスタンダードジギングロッド。ジギングロッドにおける至上命題──それは「ジグを意のままに操れる高い操作性」。反発力に優れた中~高弾性カーボンを採用し、速いテンポの誘いや鋭いジグ操作に即応するハイレスポンス性能を実現。さらに45°×45°バイアスカーボンを多層構造で配置し、高弾性ロッド特有の「粘りの喪失」を克服。しなやかなトルクと復元力も両立させたジギングロッド。
用途【ターゲット】青物全般 (~10kgクラスを想定)仕様●GRIP TYPE:A●LENGTH(ft.in):6'1"●LINE WEIGHT(PE):max 2.5●PIECE:2(B)質量(g)ROD:145寸法L1(mm)630寸法L2(mm)450寸法(cm)CLOSEDLENGTH:123最大ドラグ(kg)5ルアーMAX(g)140