カテゴリ

絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

BRIDGE[溶接用品]

BRIDGE[溶接用品]のページです。BRIDGE[溶接用品]は、自動車用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着端子スプライス(大) BRIDGE[溶接用品]圧着端子スプライス(大)BRIDGE[溶接用品]
899税込989
1袋
当日出荷
コンパクトで圧着がより丈夫に。
用途配線の確実な接続に。材質黄銅適合電線サイズ(sq)2.5~5.5
セイデンキトール BRIDGE[溶接用品]セイデンキトールBRIDGE[溶接用品]
1,498税込1,648
1個
当日出荷
お車のボデイに帯電してる静電気を直接放電軽減し従来のチェーンタイプのような走行時のノイズはありません。
用途リアバンパーに取りつ付けてお車の静電気を軽減長さ(cm)40コード長さ(cm)(アースコード)約80
コンパクトサイズ5極リレー BRIDGE[溶接用品]コンパクトサイズ5極リレーBRIDGE[溶接用品]
1,298税込1,428
1個
当日出荷
狭い場所でも取付可能なミニタイプの5極リレー。2点接点切換タイプ。サージキラー回路付き。
用途電装品の切替えに寸法(mm)30×18×18定格電圧(V)24接点構成1C定格電流(A)(A/B接点)10消費電流(mA)(コイル)33コード0.85相当(sq)
増設デュアルUSB+ソケット BRIDGE[溶接用品]増設デュアルUSB+ソケットBRIDGE[溶接用品]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一度に3つの電源が使えます。ソケットには防塵・簡易防水キャップ付き。USB×2、ソケット。ソケットおよびUSB2個に接続された機器の合計が5A、USB2個に接続された機器が2.4Aを超えないようにしてください。ボルトルトもしくは両面テープ取付。ギボシ端子、スリーブ付。
用途12V機器(ドライブレコーダー、レーダー、携帯電話、タブレット)の電源としてご利用ください。定格電圧(V)12定格電流(A)(A/B接点)5適合電線サイズ(sq)0.75相当
増設2連ソケット(防水タイプ) BRIDGE[溶接用品]増設2連ソケット(防水タイプ)BRIDGE[溶接用品]
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
自動車・トラックはもちろん、防塵・簡易防水キャップ付きで船舶・レジャー・二輪等に幅広くご利用いただけます。取付はボルトもしくは両面テープで固定。15Aヒューズ内蔵。ギボシ端子・スリーブ付き。
用途12V・24V機器(ドライブレコーダー、レーダー、掃除機等)の電源としてご利用ください。定格電圧(V)DC12/24適合電線サイズ(sq)2.0相当
ヘッド・フォグライト変換コネクター BRIDGE[溶接用品]ヘッド・フォグライト変換コネクターBRIDGE[溶接用品]
1,598税込1,758
1セット(2個)
7日以内出荷
HB3/HB4車両のヘッドバルブ、フォグバルブをH8/H9/H11のLEDバルブ、HIDバルブに変換できるコネクターです。HB3/HB4(車両側)H8/H9/H11(バルブ側)になります。電線はコルゲートチューブに保護され、傷等を防ぎます。コネクターは防水栓付。
用途HB3/HB4バルブ車にH8/H9/H11バルブを取付ける際の変換コネクター。前期HB3/HB4車両から後期H8/H9/H11のフォグランプなどの車両にご利用ください。長さ(cm)190
プッシュリベット BRIDGE[溶接用品]プッシュリベットBRIDGE[溶接用品]
949税込1,044
1袋(10個)
当日出荷
主な適合純正品番52161-44010-B0グレー適合板厚(mm)2メーカー特にトヨタ使用箇所ラジエーターグリル 他適合穴径(Φmm)10
AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター&AHDフロント・リヤ・サイド(右・左)カメラセット(航空ケーブル) BRIDGE[溶接用品]AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター&AHDフロント・リヤ・サイド(右・左)カメラセット(航空ケーブル)BRIDGE[溶接用品]
159,800税込175,780
1セット
7日以内出荷
200万画素のAHD(アナログハイビジョンカメラ)によりフルハイビジョンな画質。モニターは、AHD(アナログハイビジョンカメラ)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く、色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。人をAIセンサーが感知し、接近を音でおしらせ。夜間もより鮮明に映像を映しだします。録画機能、ガイドライン機能付き。各カメラは正像・鏡像切換が可能です。バックカメラ4個と10.3インチタッチパネルモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。DC24V用。
用途フロント、リヤ、サイドにAIセンサーを設置するため、見えにくい死角の接触を防ぐことが可能です。セット内容AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター1台(専用ケーブル含)・AHDフロントカメラ・リヤカメラ各1台・サイド(右・左)カメラ各1台・延長ケーブル20m×1.5×3角度(°)【水平】140・90解像度【AHDバックカメラ(前後用)】1920×1080【モニター】1600×720画素数200万モニタ10.3インチ(20×1.5×3)防水性【カメラ・ケーブル】IP68
ミニカプラー端子 BRIDGE[溶接用品]ミニカプラー端子BRIDGE[溶接用品]
899税込989
1袋
7日以内出荷
補修用
用途LED等電装品の中継に。材質黄銅適合電線サイズ(sq)0.2~0.3