L&W クレスト 水性タイヤワックス横浜油脂工業(Linda)(20件のレビュー)当日出荷
安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
用途水性タイヤワックス成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)液性水性仕様原液使用材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)危険物の類別非危険物
油分散洗浄剤横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)当日出荷
生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ
用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤対応オイル仕様PRTR法非該当品、液体、中性トラスコ品番835-7454材質非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満)幅(mm)90質量(kg)1.095高さ(mm)250奥行(mm)90容量(L)12018年トラスコ掲載ページ9 0449
ヘッドライト・樹脂用コーティング剤”ガラスプロテクトUV”横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)当日出荷
硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。
用途ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤トラスコ品番248-5304危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO横浜油脂工業(Linda)(7件のレビュー)当日出荷
業務用カーシャンプー。
濃縮・高発泡。
素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。
豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。
コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。
内容量(L)18対応ボディー色オールカラートラスコ品番760-3894液色緑色容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍危険物の類別非危険物
流出油処理剤 OSD-300L横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)翌々日出荷
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。外観淡黄色液体
シルバーNファースト5kg横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)当日出荷
強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。トラスコ品番354-2179材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン色黄色透明タイプアルカリ性容量(L)4.1容量(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
携帯用油処理剤セット横浜油脂工業(Linda)当日出荷
緊急油漏れ対策用として現場ですぐに使用できます。コンパクトサイズで携帯に便利なビニールバッグに油処理剤一式を収納しました。
用途油をこぼした際の緊急処理に。付属品油吸着シート5枚、油分散剤×1、厚手ゴム手袋×1、希釈用ボトル×1トラスコ品番354-2167材質収納バッグ:PVC容量(L)油分散洗浄剤:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×140×355対応油RoHS指令(10物質対応)対応
グリラーNEO横浜油脂工業(Linda)(3件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~
1本(4kg)ほか
当日出荷
スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。
リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。液性アルカリ性標準使用量原液~10倍
アルミフィンクリーナ シルバーNファースト横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)当日出荷
エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。
アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。
Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。
10~50倍に水で希釈して使用。
他の薬品と区別がつきやすい黄色。
錆取り剤横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)当日出荷
付属品スプレーノズルトラスコ品番114-1550色透明容量(mL)500主成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン界面活性剤アズワン品番64-9077-20危険物の類別非危険物
マイクロファイバー クリーンクロス プレミアム横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)当日出荷
いつでも清潔なクロスをサッと取り出せてすぐに使えるティッシュタイプです。極細繊維が汚れをしっかりキャッチします。吸水性・速乾性に優れ、清掃作業にピッタリです。
用途自動車ボディ、車内の拭き上げ、テーブル、椅子、窓、手すり、ドアノブ、厨房まわり等の拭き上げ掃除に。仕様ティッシュボックスタイプトラスコ品番340-3257材質ポリエステル、ナイロン色青サイズ315×155×160入数(枚)箱:50ケース入数50枚シートサイズ(mm)300×300
NEWカビクリーナーPRO横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)当日出荷
クリーミーな泡がカビに高密着浸透!有効成分を高濃度配合。カビに即効・スピード洗浄。クリーミーな泡がしっかり密着・浸透。液だれしにくい。
用途浴室の壁・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取りタイプ液体・アルカリ性使用希釈倍率原液使用
錆取り剤3000横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)当日出荷
鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。
塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。危険物の類別非危険物
OSD-500W(油分散洗浄剤) 18Kg/BL横浜油脂工業(Linda)当日出荷
生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。
界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。
白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。
同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。
同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。
用途漏れ油の分散処理剤液性中性仕様PRTR法非該当品トラスコ品番818-6867材質非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満)幅(mm)265高さ(mm)395奥行(mm)265外観無色透明
トアレS横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)当日出荷
トイレ用尿石除去剤
酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去します。
防錆剤配合により金属の腐食を抑制します。
用途トイレ用液性酸性種別液体アズワン品番64-7723-57
アルミフィン用中和・仕上げ剤シルバーリンスファースト横浜油脂工業(Linda)当日出荷
作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。
腐食・白化防止、除菌効果があります。
用途洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。トラスコ品番208-3431質量(kg)10色無色透明容量(L)9.7容量(kg)10主成分防錆剤、除菌剤アズワン品番64-7723-80
中性アルミフィンクリーナーシルバーPH7ファースト横浜油脂工業(Linda)当日出荷
アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。
生分解性の高い界面活性剤を配合しています。
10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。トラスコ品番208-3433質量(kg)10色無色~淡黄色透明容量(L)9.9容量(kg)10主成分非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン使用希釈倍率10倍アズワン品番64-7723-79繰り返し・詰め替え対応
排水管洗浄剤 オーバークリーンS横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)当日出荷
成分水酸化カリウム・水酸化ナトリウム・ケイ酸塩・炭酸塩・キレート剤・鉱油、成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸塩、炭酸塩、キレート剤トラスコ品番114-1549形状粉末色白色粉末質量(g)600容量(kg)0.6容量(g)600pH値13以上液性アルカリ性アズワン品番64-7723-61
ベースクリーナー横浜油脂工業(Linda)(5件のレビュー)当日出荷
表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去
トラスコ品番754-0205セット内容ベースクリーナー(360ml)×1、ベースクリーナー用キャップ×1色乳白色液体容量(mL)360危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL危険物の性状水溶性
オイルキャッチングシートCF横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)欠品中
優れた吸着性(自重の10~15倍)です。
形状安定加工で型崩れを防止しています。
用途に合わせた4つ切りカットです。
吸水しないので、水中に沈みません。
用途オイル用、化学繊維高性能油吸着材対応オイル仕様シートタイプ、ミシン目入りトラスコ品番469-4040材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4質量(kg)8寸法(縦×横)(mm)400×500吸収量90kg/箱
ノアイットレジ30横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)欠品中
冷却冷水系で発生するスライム(藻)、スケール、腐食を抑制します。レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。有効期間は通常3ヶ月です。30RTに対し1個投入してください。冷風機のウォータータンクに投入することで、水質の悪化が抑えられます。
用途冷却水系のスライム(藻)・スケール・腐食の抑制およびレジオネラ属菌等の除菌総合コントロール剤に。冷風機の水質管理に。トラスコ品番206-5343材質主成分:有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸塩・有機リン酸塩・リン酸塩色淡褐色錠剤・白色錠剤・無色~半透明球状ガラス魂希釈倍率30RTに対し一個投入アズワン品番64-9077-40
”ヘッドライトコーティングシステムHD-1UV”横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)当日出荷
硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去します。特殊洗浄成分が表層の汚れを一気に落とします。独自開発処方によりヘッドライトの材質への負担を軽減しています。
用途ヘッドライトの黄ばみ取り、白化の除去に。トラスコ品番248-5302危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アスファルトクリーン横浜油脂工業(Linda)取扱停止中
原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。
強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。
カラーアスファルトにも使用可能です。
用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。液性アルカリ性成分石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系)トラスコ品番472-9862質量(kg)15.8色透明化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
タイヤ痕クリアー横浜油脂工業(Linda)当日出荷
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍率を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機による洗浄も可能です。
用途タイヤ痕の除去・床洗浄に。トラスコ品番398-6156材質主成分:水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、色淡黄色~黄色透明容量(kg)1.3希釈倍率10~50繰り返し・詰め替え対応
NZ14 アイG2 ガスモレテスター横浜油脂工業(Linda)当日出荷
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤色無色使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶アズワン品番64-9077-30危険物の類別非危険物
虫取りクリーナー横浜油脂工業(Linda)当日出荷
車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。
用途車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。容量(L)4質量(kg)4仕様ボトル入りトラスコ品番400-3659材質陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
マイクロティッシュ横浜油脂工業(Linda)当日出荷
フチなしで傷をつけにくい、低コストタイプのクロスです。
使いやすいティッシュタイプです。
用途傷が気になる液晶画面や車のボディに、清潔なクロスで様々な場所の拭き上げに高さ(mm)155質量(g)992混率(%)ポリエステル80、ポリアミド20シートサイズ(mm)300×300縦(mm)310横(mm)160繰り返し・詰め替え対応