カテゴリ
- 洗車・清掃(42)
- ボディー用(19)
- タイヤ・ホイール用(3)
- ハンドクリーナー・石鹸用品(7)
- ウインドウ用・ウォッシャー液(4)
- 清掃用品(16)
- 液体タイプ油処理剤(1)
- 液体吸収材キット(1)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 錆び取り剤(3)
- 空調・照明・電設資材(20)
- アルミフィン・フィルター洗浄剤(9)
- 洗剤・除去剤(62)
- オフィス・住居用洗剤(31)
- 工場用洗剤(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 厨房用品(6)
- 日用品(6)
- 塗料(4)
- 理美容(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- カー用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- 横浜油脂工業(Linda)
- トヨタ(222)
- ミツビシ(182)
- 視覚デザイン研究所(50)
- SPARKFUN(38)
- MAD MAX(マッドマックス)(29)
- イトーキ(27)
- TOKIO(藤沢工業)(27)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(26)
- TAKEGAWA(武川)(25)
- ダイハツ(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- SKC(環境測定)(18)
- キクスイサンダル(16)
- スズキ(15)
- ホンダ(14)
- SCHURTER(14)
- スバル(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「linda」の検索結果

L&W クレスト 水性タイヤワックス
横浜油脂工業(Linda)(22件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(1L)ほか当日出荷安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。用途水性タイヤワックス仕様原液使用成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)液性水性危険物の類別非危険物
シルバーNファースト アルミフィンクリーナ ー
横浜油脂工業(Linda)(4件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(5kg)ほか当日出荷エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。 アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。 Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。 10~50倍に水で希釈して使用。 他の薬品と区別がつきやすい黄色。
ヘッドライト・樹脂用コーティング剤”ガラスプロテクトUV”
横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。用途ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤トラスコ品番248-5304危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
油分散洗浄剤
横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤仕様PRTR法非該当品、液体、中性トラスコ品番835-7454材質非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満)幅(mm)90質量(kg)1.095高さ(mm)250奥行(mm)90容量(L)1対応オイル2018年トラスコ掲載ページ9 0449
携帯用油処理剤セット
横浜油脂工業(Linda)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷緊急油漏れ対策用として現場ですぐに使用できます。コンパクトサイズで携帯に便利なビニールバッグに油処理剤一式を収納しました。用途油をこぼした際の緊急処理に。付属品油吸着シート5枚、油分散剤×1、厚手ゴム手袋×1、希釈用ボトル×1トラスコ品番354-2167材質収納バッグ:PVC容量(L)油分散洗浄剤:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×140×355対応油RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーリンスファースト アルミフィン用中和・仕上げ剤
横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本(5kg)ほか当日出荷作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。 腐食・白化防止、除菌効果があります。用途洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。
高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO
横浜油脂工業(Linda)(7件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181箱(18kg)当日出荷業務用カーシャンプー。 濃縮・高発泡。 素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。 豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。 コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。トラスコ品番760-3894液色緑色内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍危険物の類別非危険物対応ボディー色オールカラー
OSD-500W(油分散洗浄剤) 18Kg/BL
横浜油脂工業(Linda)¥11,980税込¥13,1781個(18L)当日出荷生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。 界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。 白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。 同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。 同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。用途漏れ油の分散処理剤仕様PRTR法非該当品トラスコ品番818-6867材質非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満)幅(mm)265高さ(mm)395奥行(mm)265液性中性外観無色透明
流出油処理剤 OSD-300L
横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(16L)翌々日出荷生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。外観淡黄色液体
NEWカビクリーナーPRO
横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本(4.5kg)当日出荷クリーミーな泡がカビに高密着浸透! 有効成分を高濃度配合。カビに即効・スピード洗浄。 クリーミーな泡がしっかり密着・浸透。液だれしにくい。用途浴室の壁・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取りタイプ液体・アルカリ性希釈倍率原液使用希釈倍率原液使用
中性アルミフィンクリーナーシルバーPH7ファースト
横浜油脂工業(Linda)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。 生分解性の高い界面活性剤を配合しています。 10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。トラスコ品番208-3433質量(kg)10色無色~淡黄色透明容量(L)9.9容量(kg)10主成分非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン使用希釈倍率10倍アズワン品番64-7723-79繰り返し・詰め替え対応
マイクロファイバー クリーンクロス プレミアム
横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50枚)当日出荷いつでも清潔なクロスをサッと取り出せてすぐに使えるティッシュタイプです。極細繊維が汚れをしっかりキャッチします。吸水性・速乾性に優れ、清掃作業にピッタリです。用途自動車ボディ、車内の拭き上げ、テーブル、椅子、窓、手すり、ドアノブ、厨房まわり等の拭き上げ掃除に。仕様ティッシュボックスタイプトラスコ品番340-3257材質ポリエステル、ナイロン色青サイズ315×155×160入数(枚)箱:50ケース入数50枚シートサイズ(mm)300×300
虫取りクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。用途車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。仕様ボトル入りトラスコ品番400-3659材質陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール質量(kg)4容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
壁掛けエアコン洗浄シート用 シート支持金具 SP-20 支持金具
横浜油脂工業(Linda)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軽量、折りたたみ式でコンパクト設計です。エアコン本体と壁の隙間に入れやすい専用形状です。用途壁掛けエアコン用洗浄シート専用支持金具トラスコ品番149-2874材質アルミ寸法(mm)330×370×120×35大きさ370×120×35
エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”
横浜油脂工業(Linda)¥999税込¥1,0991本当日出荷エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。用途エアコン室外機アルミフィン保護用。トラスコ品番256-0541材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル色淡黄色容量(mL)480タイプ弱アルカリ性容量(L)0.48容量(kg)0.5容量(g)500希釈倍率原液使用縦(mm)65横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ノアイットレジ30
横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷冷却冷水系で発生するスライム(藻)、スケール、腐食を抑制します。レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。有効期間は通常3ヶ月です。30RTに対し1個投入してください。冷風機のウォータータンクに投入することで、水質の悪化が抑えられます。用途冷却水系のスライム(藻)・スケール・腐食の抑制およびレジオネラ属菌等の除菌総合コントロール剤に。冷風機の水質管理に。トラスコ品番206-5343材質主成分:有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸塩・有機リン酸塩・リン酸塩色淡褐色錠剤・白色錠剤・無色~半透明球状ガラス魂希釈倍率30RTに対し一個投入アズワン品番64-9077-40
排水管洗浄剤 オーバークリーンS
横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷成分水酸化カリウム・水酸化ナトリウム・ケイ酸塩・炭酸塩・キレート剤・鉱油、成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸塩、炭酸塩、キレート剤トラスコ品番114-1549形状粉末色白色粉末質量(g)600容量(kg)0.6容量(g)600pH値13以上液性アルカリ性アズワン品番64-7723-61
”ヘッドライトコーティングシステムHD-1UV”
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去します。特殊洗浄成分が表層の汚れを一気に落とします。独自開発処方によりヘッドライトの材質への負担を軽減しています。用途ヘッドライトの黄ばみ取り、白化の除去に。トラスコ品番248-5302危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
防カビ抗菌コートプラス
横浜油脂工業(Linda)(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本(2kg)当日出荷防カビ、抗菌コート ・エアコン内部・浴室内(エプロン内・壁面の目地・コーキング・換気扇)の防カビ・抗菌コート。 ・エアコン洗浄後にアルミフィンやドレンパン等に塗布することで、カビや細菌の繁殖を抑制。 ・浴室内の壁面の目地・コーキング、エプロン内・換気扇の防カビ剤としても使用可能。 ・非流出系のため、効果が長時間持続。希釈倍率原液液性弱アルカリ性アズワン品番64-7723-82
アルカリ排水中和剤ECO
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本(10kg)当日出荷無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。容量(kg)10使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mLアズワン品番64-6748-47
撥水シャンプーECO100 4L
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ仕様中性100倍希釈4L減容ボトル材質界面活性剤、撥水剤、溶剤質量(kg)4.06容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
ハマユーライト QA16
横浜油脂工業(Linda)¥5,198税込¥5,7181個(18kg)当日出荷汎用中性洗剤 コストパフォーマンスに優れる。 手作業、溜め洗いいずれでも使用可。 標準希釈倍率(溜め洗い):50~200倍 (手作業):原液アズワン品番64-7052-72繰り返し・詰め替え対応
タイヤ痕クリアー
横浜油脂工業(Linda)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍率を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機による洗浄も可能です。用途タイヤ痕の除去・床洗浄に。トラスコ品番398-6156材質主成分:水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、色淡黄色~黄色透明容量(kg)1.3希釈倍率10~50繰り返し・詰め替え対応
オーバークリーンS
横浜油脂工業(Linda)¥9,598税込¥10,5581箱(600g×6本)当日出荷配水管洗浄剤 固化した油脂や石鹸カス・毛髪等パイプ詰まりを除去します。 発熱・発泡作用により汚れをダブル洗浄。用途配水管洗浄用形状液体希釈倍率原液~5倍液性アルカリ性商品タイプ業務用
エコクリーンOH06
横浜油脂工業(Linda)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷分散力が強く短時間での洗浄が可能です。 中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。 医薬用外劇物に該当しません。用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌トラスコ品番828-3007アズワン品番64-9077-37RoHS指令(10物質対応)対応
オイルキャッチングシートCF
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)翌々日出荷優れた吸着性(自重の10~15倍)です。 形状安定加工で型崩れを防止しています。 用途に合わせた4つ切りカットです。 吸水しないので、水中に沈みません。用途オイル用、化学繊維高性能油吸着材仕様シートタイプ、ミシン目入りトラスコ品番469-4040材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4質量(kg)8寸法(縦×横)(mm)400×500吸収量90kg/箱対応オイル
ビッククリアハイパー(多目的洗浄剤)
横浜油脂工業(Linda)¥12,980税込¥14,2781箱(20L)欠品中車内・エンジンルーム用クリーナー(多目的タイプ)。 洗浄力を大幅UP。焼き付いた頑固な油汚れをしっかり洗浄できます。重機、建機、金属・プラスチック部品、エンジンルームの油汚れ、コンクリート床面など、多目的に使用でき経済的です。トラスコ品番835-6410色無色荷姿20kg危険物の類別非危険物
パワークリーンZⅡ
横浜油脂工業(Linda)¥12,980~税込¥14,278~1個(18kg)当日出荷貯水槽・プール用洗浄剤 FRP製貯水槽の壁面に付着した赤錆・水アカを強力に除去します。 FRP等のプラスチック素材の洗浄剤としても使用できます。液性酸性
ファイナルコートR
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷快速10分の作業で驚きの撥水力です。独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です。新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します。快速10分の作業で驚きの撥水力です独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します用途窓用ガラスコーティング剤(フッ素系)トラスコ品番858-7638セット内容スポンジ材質溶剤、研磨剤、フッ素系撥水剤容量(mL)250質量(g)253危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL2018年トラスコ掲載ページ4 1596危険物の性状非水溶性