カテゴリ
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
- 横浜油脂工業(Linda)
「osd-500w」の検索結果

OSD-500W(油分散洗浄剤) 18Kg/BL
横浜油脂工業(Linda)¥11,980税込¥13,1781個(18L)当日出荷生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。 界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。 白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。 同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。 同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。用途漏れ油の分散処理剤液性中性仕様PRTR法非該当品トラスコ品番818-6867材質非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満)幅(mm)265高さ(mm)395奥行(mm)265外観無色透明