アーガス
弊社は創業以来、主に車両・船舶などに向け、一貫して電源変換装置・充電器を供給しております。供給先は自動車電装関連商社様、特装車架装メーカー様、電池メーカー様、船舶電装架装業者様、計測機器商社様 など、多岐に渡り、DC-ACインバータ・DC-DCコンバータ・直流電源・DC-DCアップバータ・充電器の供給を通して、長年に渡りご信頼頂いております。
会社情報
| 会社名 | 株式会社アーガス |
|---|
| 設立 | 2000/03/01 |
|---|
| 所在地 | 〒420-0935 静岡県静岡市葵区池ヶ谷東14-50 |
|---|
アーガス(5件のレビュー)当日出荷
DC24V→DC12V。超小型・軽量。
入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8質量(g)170出力電流(A)(連続)2、(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×31
アーガス(5件のレビュー)当日出荷
DC24V→DC12Vに。
イルミ用入出力回路搭載!
入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8
アーガス(2件のレビュー)当日出荷
DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC0~15(可変)仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5出力電流(A)(連続)10、(最大)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125
アーガス(1件のレビュー)3日以内出荷
DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC0~15(可変)仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)14出力電流(A)(連続)50、(最大)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×275×155