カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- KYO-EI
- モノタロウ(1)
- ダイヤトレンド(4)
- シブタニ(4)
- Pioneer(パイオニア)(2)
- JVC(2)
- carrozzeria(2)
- 槌屋ヤック(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- カナック企画(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「deh-7100」の検索結果

LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53)
KYO-EI(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット8日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラックサイズM12×P1.5全長(mm)53寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)二面幅(mm)19HEXツバ径(Φmm)22質量(g)47(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応