カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- KYO-EI
- モノタロウ(2)
- JVC(3)
- Pioneer(パイオニア)(2)
- カナック企画(2)
- carrozzeria(2)
- エーモン(1)
- シヤチハタ(1)
- 槌屋ヤック(1)
- ENDY(1)
- 四国化成(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- まつうら工業(1)
- シブタニ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mvh3600」の検索結果

LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53)
KYO-EI(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット8日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)53サイズM12×P1.5質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応