カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
絞り込み
ブランド
  • Kordz
  • モノタロウ(11)
  • 大栄電線工業(211)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(183)
  • StarTech.com(145)
  • JST(日本圧着端子製造)(127)
  • ニチフ(104)
  • ワゴジャパン(84)
  • RS PRO(72)
  • LINDY(55)
  • 日本モレックス(molex)(53)
  • omron(オムロン)(48)
  • サンワサプライ(48)
  • TRUSCO(47)
  • サトーパーツ(43)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(41)
  • フエニックス・コンタクト(39)
  • PANDUIT(パンドウイット)(38)
  • GB[制御機器](38)
  • 東洋技研(31)
  • ハーティング(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg 20」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.0m HDMIケーブル Bravo  BRAVO-HD0100 [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] Kordz1.0m HDMIケーブル Bravo BRAVO-HD0100 [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]Kordz
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
耐久性で常に業界をリードしてきたKordzは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる8K対応HDMIケーブルBravoを開発しました。 堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築されたBravoは、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えることができます。 HDMIコンソーシアム認証の8K製品認証テストの全項目に合格。低レベルの信号干渉とともに、48Gbpsの帯域幅、最大10K解像度、HDR、VRR、eARC対応保証。 8Kが本来持つべき絶対的画質と最高リフレッシュレートを実現するHDMI 2.1規格の全機能に対応。 ハロゲンフリーの柔軟な被覆により民生用途でも業務用途でも安全に使用可能。 すべての導体に100%無酸素高純度銅を使用し、優れた信号伝達と信号品位を実現。 確実な接続と保護のためアルマイト処理のアルミニウム合金製ヘッドシェルとソリッドダイキャストコネクタを採用。物理的なテンションや偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力。 しなやかで柔軟なタッチの被覆により狭い空間での設置に対応。 すぐに楽しめる文字通りの「プラグアンドプレイ」。 4種類の線長(1m/1.5m/2m/3m)により最適な長さを選択可能。 ケーブルは出荷前に1本1本性能テストされ、Kordzライフタイム保証を提供します。
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:アルマイト処理アルミ合金製シェル+ハロゲンフリー熱可塑性エラストマープロテクターケーブル長(m)1材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィン、4C + HEACペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィンプラグHDMIコネクタープラグ部:耐疲労性亜鉛合金ダイキャスト製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキシールドMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)、全体:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線 85%遮蔽曲率半径ケーブル最小:30mm導体32/30 AWG OFC単線(線長による)保持力(N)20(2kg)+10/-5%ケーブル径(Φmm)6ケーブル種類スタンダード被覆材ハロゲンフリー熱可塑性エラストマー 黒
EVO-HD0120R HDMIケーブル EVO-R シルバー [1.2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] KordzEVO-HD0120R HDMIケーブル EVO-R シルバー [1.2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバーケーブル長(m)1.2ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード
EVO-HD0060R HDMIケーブル EVO-R シルバー [0.6m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] KordzEVO-HD0060R HDMIケーブル EVO-R シルバー [0.6m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバーケーブル長(m)0.6ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード
EVO-HD0300R HDMIケーブル EVO-R シルバー [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] KordzEVO-HD0300R HDMIケーブル EVO-R シルバー [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバーケーブル長(m)3ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード
10m HDMIケーブル PRS4 ACTIVE OPTICAL (AOC)   PRS4O-HD1000 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz10m HDMIケーブル PRS4 ACTIVE OPTICAL (AOC) PRS4O-HD1000 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Kordz PRS4 Active Opticalは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる48Gbps、8K対応HDMIケーブルです。 10m~20mで構成されるオプティカルHDMIケーブルで、堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築され、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えます。 HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したオプティカルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 3種類の線長(10m、15m、20m)により最適な長さを選択可能 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツケーブル長(m)10プラグHDMIコネクタープラグ部:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製ピンタイプHDMIコネクターピン:24K金メッキOFC銅シールドアルミ蒸着PET(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮断曲率半径最小:20導体32-26AWG無垢銅保持力(N)約20 (約2kg) +10/-5%ケーブル径(Φmm)5.5ケーブル種類スタンダード被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
PRS3O-HD1000 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] KordzPRS3O-HD1000 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]Kordz
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Kordz PRS3 AOCは、保持力3kgを誇る独自の抜け止め突起付きHDMIコネクター部に細型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせており、一般的なHDMIケーブルが潜在的に持つ脱落の可能性を軽減するように設計されています。 第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル(AOC)」認証取得のアクティブオプティカル型。(10~30m) 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 設置時に求められる優れた柔軟性と引っ張り強度を得るために強化された内部構造 軽量で柔軟性が高い 外部電源不要 - 1mのHDMIケーブルと全く同じ使い勝手の良さ 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験と4K(2160p/60), 4:4:4, 17.82Gbpsのアプリケーションテストを全数実行 全ての線長に関してハイスピード規格に準拠 10~30m全線長に対し耐火規格準拠 5年間保証 規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル): 対応, ただしシステム構成に依存、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ケーブル長(m)10構造TDMS: ポリマー絶縁グラスファイバー 4本仕上亜鉛合金ダイキャスト製 オレンジおよびチャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz材質(絶縁体)TMDS線:ポリマー、4C + HEACペア線:ポリオレフィン(比誘電率0以下)プラグHDMIコネクタープラグ部:プレス加工プレミアム厚スチール製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキケーブル外径(Φmm)5.00±0.2対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドアルミ蒸着マイラー曲率半径20mm導体32AWG 錫メッキ銅線保持力(N)プラグ:29.7(3kg / 6.6lbs) +10/-5%ケーブル種類スタンダードビデオフォーマット480i/p,576i/p:≦540Mbpsc/1.62Gbps,270MHz、720p/1080i:5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、1080pー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、98/24/29.97/30ー742.5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、50/59.94/60ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-24/30ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-50/60ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、1080pー10/12/16-bitRGB/YCbCr4:4:4:、50/59.94/60fpsー86-2.97Gbpsc/5.57-8.91Gbps,≦1.485GHz、2160p(UHD/4K)、HDMI1.4bー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、4096x2160p/24(SMPTE)ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、3840x2160p/23.98/24/29.97/30ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0ー8-bitYCbCr4:2:0:、2160p/50/59.94/60ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0modeー8-bit4:4:4,10/12-bit4:2:2or16-bit4:2:0:、2160p/50/59.94/60-2D(CEA-861-F)ー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、2160p30-3Dー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、VESAGraphics:HDMI2.0規格で定義されているすべてのフォーマットデータレート> 6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD)被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
PRS3O-HD2000 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] KordzPRS3O-HD2000 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]Kordz
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Kordz PRS3 AOCは、保持力3kgを誇る独自の抜け止め突起付きHDMIコネクター部に細型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせており、一般的なHDMIケーブルが潜在的に持つ脱落の可能性を軽減するように設計されています。 第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル(AOC)」認証取得のアクティブオプティカル型。(10~30m) 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 設置時に求められる優れた柔軟性と引っ張り強度を得るために強化された内部構造 軽量で柔軟性が高い 外部電源不要 - 1mのHDMIケーブルと全く同じ使い勝手の良さ 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験と4K(2160p/60), 4:4:4, 17.82Gbpsのアプリケーションテストを全数実行 全ての線長に関してハイスピード規格に準拠 10~30m全線長に対し耐火規格準拠 5年間保証 規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル): 対応, ただしシステム構成に依存、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ケーブル長(m)20構造TDMS: ポリマー絶縁グラスファイバー 4本仕上亜鉛合金ダイキャスト製 オレンジおよびチャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz材質(絶縁体)TMDS線:ポリマー、4C + HEACペア線:ポリオレフィン(比誘電率0以下)プラグHDMIコネクタープラグ部:プレス加工プレミアム厚スチール製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキケーブル外径(Φmm)5.00±0.2対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドアルミ蒸着マイラー曲率半径20mm導体32AWG 錫メッキ銅線保持力(N)プラグ:29.7(3kg / 6.6lbs) +10/-5%ケーブル種類スタンダードビデオフォーマット480i/p,576i/p:≦540Mbpsc/1.62Gbps,270MHz、720p/1080i:5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、1080pー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、98/24/29.97/30ー742.5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、50/59.94/60ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-24/30ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-50/60ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、1080pー10/12/16-bitRGB/YCbCr4:4:4:、50/59.94/60fpsー86-2.97Gbpsc/5.57-8.91Gbps,≦1.485GHz、2160p(UHD/4K)、HDMI1.4bー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、4096x2160p/24(SMPTE)ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、3840x2160p/23.98/24/29.97/30ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0ー8-bitYCbCr4:2:0:、2160p/50/59.94/60ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0modeー8-bit4:4:4,10/12-bit4:2:2or16-bit4:2:0:、2160p/50/59.94/60-2D(CEA-861-F)ー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、2160p30-3Dー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、VESAGraphics:HDMI2.0規格で定義されているすべてのフォーマットデータレート> 6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD)被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords KordzLANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch CordsKordz
6,398税込7,038
1台
8日以内出荷
仕様●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A チャネルテスト●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A コンポーネントテスト●UL温度評価(℃):75●最小推奨動作深度(mm):40.0 | 1.57インチ●最大ケーブル引張強度(kg):80f/cm2●最大接続サイクル数(回):1000●対応データレート:≧ 10 Gbps (ギガビットイーサネット)●対応帯域幅:≧ 500 MHz●導体絶縁材:スキンフォームPE●認定データレート:10 Gbps (ギガビットイーサネット)●認定帯域幅:1~500 MHz材質ケーブルジャケット:UL444 CMG 耐火PVCコンポジットBlack長さ(m)3温度範囲(℃)設置:75適合規格ANSI/TIA-568.2-D、IEC11801、EN50173耐電圧500V AC / 1分特性インピーダンス100Ω配線方式T568-B材質(コンタクト)無酸素銅、50μ” 金メッキ曲げ半径(mm)ケーブル:20.0 | 0.79インチシールド個別ペア AL-マイラーシールド (100% カバー)保管温度範囲(℃)75コンタクト形状固体または撚線導体用3本爪タイプ絶縁抵抗10MΩ min @ 100V DC導体28 AWG 無酸素撚線銅線導体抵抗223Ω/kmケーブル径(Φmm)28 AWG 4.8 | 0.19インチΦ動作温度範囲(℃)75材質(コネクタ)ナイロンコンポジットストレインリリーフ射出成形PVC
1.5m HDMIケーブル Bravo  BRAVO-HD0150 [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] Kordz1.5m HDMIケーブル Bravo BRAVO-HD0150 [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]Kordz
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
耐久性で常に業界をリードしてきたKordzは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる8K対応HDMIケーブルBravoを開発しました。 堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築されたBravoは、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えることができます。 HDMIコンソーシアム認証の8K製品認証テストの全項目に合格。低レベルの信号干渉とともに、48Gbpsの帯域幅、最大10K解像度、HDR、VRR、eARC対応保証。 8Kが本来持つべき絶対的画質と最高リフレッシュレートを実現するHDMI 2.1規格の全機能に対応。 ハロゲンフリーの柔軟な被覆により民生用途でも業務用途でも安全に使用可能。 すべての導体に100%無酸素高純度銅を使用し、優れた信号伝達と信号品位を実現。 確実な接続と保護のためアルマイト処理のアルミニウム合金製ヘッドシェルとソリッドダイキャストコネクタを採用。物理的なテンションや偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力。 しなやかで柔軟なタッチの被覆により狭い空間での設置に対応。 すぐに楽しめる文字通りの「プラグアンドプレイ」。 4種類の線長(1m/1.5m/2m/3m)により最適な長さを選択可能。 ケーブルは出荷前に1本1本性能テストされ、Kordzライフタイム保証を提供します。
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:アルマイト処理アルミ合金製シェル+ハロゲンフリー熱可塑性エラストマープロテクターケーブル長(m)1.5材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィン、4C + HEACペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィンプラグHDMIコネクタープラグ部:耐疲労性亜鉛合金ダイキャスト製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキシールドMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)、全体:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線 85%遮蔽曲率半径ケーブル最小:30mm導体32/30 AWG OFC単線(線長による)保持力(N)20(2kg)+10/-5%ケーブル径(Φmm)6ケーブル種類スタンダード被覆材ハロゲンフリー熱可塑性エラストマー 黒
3.0m HDMIケーブル Bravo  BRAVO-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] Kordz3.0m HDMIケーブル Bravo BRAVO-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]Kordz
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
耐久性で常に業界をリードしてきたKordzは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる8K対応HDMIケーブルBravoを開発しました。 堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築されたBravoは、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えることができます。 HDMIコンソーシアム認証の8K製品認証テストの全項目に合格。低レベルの信号干渉とともに、48Gbpsの帯域幅、最大10K解像度、HDR、VRR、eARC対応保証。 8Kが本来持つべき絶対的画質と最高リフレッシュレートを実現するHDMI 2.1規格の全機能に対応。 ハロゲンフリーの柔軟な被覆により民生用途でも業務用途でも安全に使用可能。 すべての導体に100%無酸素高純度銅を使用し、優れた信号伝達と信号品位を実現。 確実な接続と保護のためアルマイト処理のアルミニウム合金製ヘッドシェルとソリッドダイキャストコネクタを採用。物理的なテンションや偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力。 しなやかで柔軟なタッチの被覆により狭い空間での設置に対応。 すぐに楽しめる文字通りの「プラグアンドプレイ」。 4種類の線長(1m/1.5m/2m/3m)により最適な長さを選択可能。 ケーブルは出荷前に1本1本性能テストされ、Kordzライフタイム保証を提供します。
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:アルマイト処理アルミ合金製シェル+ハロゲンフリー熱可塑性エラストマープロテクターケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィン、4C + HEACペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィンプラグHDMIコネクタープラグ部:耐疲労性亜鉛合金ダイキャスト製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキシールドMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)、全体:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線 85%遮蔽曲率半径ケーブル最小:30mm導体32/30 AWG OFC単線(線長による)保持力(N)20(2kg)+10/-5%ケーブル径(Φmm)6ケーブル種類スタンダード被覆材ハロゲンフリー熱可塑性エラストマー 黒
15m HDMIケーブル PRS4 ACTIVE OPTICAL (AOC)   PRS4O-HD1500 [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz15m HDMIケーブル PRS4 ACTIVE OPTICAL (AOC) PRS4O-HD1500 [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Kordz PRS4 Active Opticalは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる48Gbps、8K対応HDMIケーブルです。 10m~20mで構成されるオプティカルHDMIケーブルで、堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築され、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えます。 HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したオプティカルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 3種類の線長(10m、15m、20m)により最適な長さを選択可能 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツケーブル長(m)15プラグHDMIコネクタープラグ部:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製ピンタイプHDMIコネクターピン:24K金メッキOFC銅シールドアルミ蒸着PET(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮断曲率半径最小:20導体32-26AWG無垢銅保持力(N)約20 (約2kg) +10/-5%ケーブル径(Φmm)5.5ケーブル種類スタンダード被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
EVO-HD0240R HDMIケーブル EVO-R シルバー [2.4m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] KordzEVO-HD0240R HDMIケーブル EVO-R シルバー [2.4m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバーケーブル長(m)2.4ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード
EVS-HD0180R HDMIケーブル EVS-R シルバー [1.8m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] KordzEVS-HD0180R HDMIケーブル EVS-R シルバー [1.8m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバーケーブル長(m)1.8ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード
EVS-HD0500R HDMIケーブル EVS-R シルバー [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] KordzEVS-HD0500R HDMIケーブル EVS-R シルバー [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバーケーブル長(m)5ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード
EVS-HD0240R HDMIケーブル EVS-R シルバー [2.4m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] KordzEVS-HD0240R HDMIケーブル EVS-R シルバー [2.4m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバーケーブル長(m)2.4ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード
2.0m HDMIケーブル Bravo  BRAVO-HD0200 [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] Kordz2.0m HDMIケーブル Bravo BRAVO-HD0200 [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]Kordz
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
耐久性で常に業界をリードしてきたKordzは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる8K対応HDMIケーブルBravoを開発しました。 堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築されたBravoは、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えることができます。 HDMIコンソーシアム認証の8K製品認証テストの全項目に合格。低レベルの信号干渉とともに、48Gbpsの帯域幅、最大10K解像度、HDR、VRR、eARC対応保証。 8Kが本来持つべき絶対的画質と最高リフレッシュレートを実現するHDMI 2.1規格の全機能に対応。 ハロゲンフリーの柔軟な被覆により民生用途でも業務用途でも安全に使用可能。 すべての導体に100%無酸素高純度銅を使用し、優れた信号伝達と信号品位を実現。 確実な接続と保護のためアルマイト処理のアルミニウム合金製ヘッドシェルとソリッドダイキャストコネクタを採用。物理的なテンションや偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力。 しなやかで柔軟なタッチの被覆により狭い空間での設置に対応。 すぐに楽しめる文字通りの「プラグアンドプレイ」。 4種類の線長(1m/1.5m/2m/3m)により最適な長さを選択可能。 ケーブルは出荷前に1本1本性能テストされ、Kordzライフタイム保証を提供します。
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:アルマイト処理アルミ合金製シェル+ハロゲンフリー熱可塑性エラストマープロテクターケーブル長(m)2材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィン、4C + HEACペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィンプラグHDMIコネクタープラグ部:耐疲労性亜鉛合金ダイキャスト製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキシールドMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)、全体:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線 85%遮蔽曲率半径ケーブル最小:30mm導体32/30 AWG OFC単線(線長による)保持力(N)20(2kg)+10/-5%ケーブル径(Φmm)6ケーブル種類スタンダード被覆材ハロゲンフリー熱可塑性エラストマー 黒
7.5m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル  PRO-HD0750 Kordz7.5m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル PRO-HD0750Kordz
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
インストレーションを成功に導き,敷設後の長寿命を保証する設計と構造 最長5mで2160p(4k)伝送をサポートするHigh Speed with Ethernet 仕様 1080/60pで最長20mまでの操作支援可能なイーサネット規格準拠 端子内の各ピンの特性の均質性を保証する誘導ハンダによるピン接合 スチール製HDMIコネクターとABS+塩化ビニル製ケーブルブーツ部 全てのピンの導通確認を1080/60pで全数確認 UL CMG耐火規格 5m+ ライフタイム保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
用途高い信頼性を必要とするHDMI接続全般 1080/60pをサポート(20m以下) 一般住宅用 ラック,AVボードの配線 企業・役員会議室 教育現場仕様終端処理:非接触IR誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABS(シェル)+塩化ビニル(ブーツ 張力緩和処理済み)ケーブル長(m)7.5周波数クロック周波数:27-148.5MHz材質(絶縁体)TMDS線:発泡ポリエチレン(比誘電率1.7以下)、4C + HEACペア線:ポリオレフィン (比誘電率2.0以下)プラグHDMIコネクタープラグ部:スチール(プレス加工)25μ厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 375μ 24K金メッキ引抜強度(N)9.9(約 1kg ) +10/-5%シールドTMペア線:アルミ・マイラー, 25%重複、全体:アルミ・マイラー+ アルミ網線 85%遮蔽導体太さ30-24AWGのOFC単線 (線長による)ケーブル径(Φmm)30AWG/5.7、6AWG 8.0、24AWG 8.6イーサネット対応対応データレート1.485Gbps/ch (1080/60p)以上被覆材塩化ビニル(UL CMG耐火規格適合)
2.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE   PRS4P-HD0200 [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz2.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE PRS4P-HD0200 [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツケーブル長(m)2ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレンプラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽導体30-26 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダード被覆材耐火性PVC複合材
EVS-HD0300R HDMIケーブル EVS-R シルバー [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] KordzEVS-HD0300R HDMIケーブル EVS-R シルバー [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバーケーブル長(m)3ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード
PRS3O-HD2500 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [25m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] KordzPRS3O-HD2500 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [25m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]Kordz
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Kordz PRS3 AOCは、保持力3kgを誇る独自の抜け止め突起付きHDMIコネクター部に細型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせており、一般的なHDMIケーブルが潜在的に持つ脱落の可能性を軽減するように設計されています。 第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル(AOC)」認証取得のアクティブオプティカル型。(10~30m) 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 設置時に求められる優れた柔軟性と引っ張り強度を得るために強化された内部構造 軽量で柔軟性が高い 外部電源不要 - 1mのHDMIケーブルと全く同じ使い勝手の良さ 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験と4K(2160p/60), 4:4:4, 17.82Gbpsのアプリケーションテストを全数実行 全ての線長に関してハイスピード規格に準拠 10~30m全線長に対し耐火規格準拠 5年間保証 規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル): 対応, ただしシステム構成に依存、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ケーブル長(m)25構造TDMS: ポリマー絶縁グラスファイバー 4本仕上亜鉛合金ダイキャスト製 オレンジおよびチャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz材質(絶縁体)TMDS線:ポリマー、4C + HEACペア線:ポリオレフィン(比誘電率0以下)プラグHDMIコネクタープラグ部:プレス加工プレミアム厚スチール製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキケーブル外径(Φmm)5.00±0.2対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドアルミ蒸着マイラー曲率半径20mm導体32AWG 錫メッキ銅線保持力(N)プラグ:29.7(3kg / 6.6lbs) +10/-5%ケーブル種類スタンダードビデオフォーマット480i/p,576i/p:≦540Mbpsc/1.62Gbps,270MHz、720p/1080i:5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、1080pー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、98/24/29.97/30ー742.5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、50/59.94/60ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-24/30ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-50/60ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、1080pー10/12/16-bitRGB/YCbCr4:4:4:、50/59.94/60fpsー86-2.97Gbpsc/5.57-8.91Gbps,≦1.485GHz、2160p(UHD/4K)、HDMI1.4bー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、4096x2160p/24(SMPTE)ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、3840x2160p/23.98/24/29.97/30ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0ー8-bitYCbCr4:2:0:、2160p/50/59.94/60ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0modeー8-bit4:4:4,10/12-bit4:2:2or16-bit4:2:0:、2160p/50/59.94/60-2D(CEA-861-F)ー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、2160p30-3Dー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、VESAGraphics:HDMI2.0規格で定義されているすべてのフォーマットデータレート> 6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD)被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords KordzLANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch CordsKordz
5,498税込6,048
1台
8日以内出荷
Kordz PRS SlimCat Cat6Aパッチコードは、高性能、高柔軟性、スリムプロファイルを特長とするカテゴリー6A準拠のパッチコードです。10GBase-Tのスペックを保証しながらも高信頼・柔軟性・軽さが最重要視されるネットワークシステムのための画期的なパッチコードです。直径わずか4.8mmのスリム・プロファイル・ケーブルは、28AWG銅撚り線の各ツイストペアが個別にシールドされ、EMI、エイリアン・クロストーク、リターンロスに対する保護を提供しながらも従来のCAT6Aパッチコードと比較して直径を20%縮小。ケーブル束がかさばらず、施工時の取り回しやエアフローの向上に寄与します。新たにコンパクトなカスタム設計のRJ45金メッキシールドコネクターを採用し、不要なEMIからの保護を強化することで、確実なシグナル・インテグリティを確保します。さらに、特許取得済みの”スナッププルーフ”ラッチコネクターを採用。独自の複合ナイロンスナッププルーフラッチは2,000回以上の180度曲げに耐え、ラッチの破損によるケーブル交換の必要性がなく、メンテナンスコストの削減に寄与。ライフタイム保証付きのKordz PRS SlimCatパッチコードは、あらゆる面で優れた施工を約束するプロフェッショナルのための究極の選択です。
仕様●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A チャネルテスト●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A コンポーネントテスト●UL温度評価(℃):75●最小推奨動作深度(mm):40.0 | 1.57インチ●最大ケーブル引張強度(kg):80f/cm2●最大接続サイクル数(回):1000●対応データレート:≧ 10 Gbps (ギガビットイーサネット)●対応帯域幅:≧ 500 MHz●導体絶縁材:スキンフォームPE●認定データレート:10 Gbps (ギガビットイーサネット)●認定帯域幅:1~500 MHz材質ケーブルジャケット:UL444 CMG 耐火PVCコンポジットBlack長さ(m)2温度範囲(℃)設置:75適合規格ANSI/TIA-568.2-D、IEC11801、EN50173耐電圧500V AC / 1分特性インピーダンス100Ω配線方式T568-B材質(コンタクト)無酸素銅、50μ” 金メッキ曲げ半径(mm)ケーブル:20.0 | 0.79インチシールド個別ペア AL-マイラーシールド (100% カバー)保管温度範囲(℃)75コンタクト形状固体または撚線導体用3本爪タイプ絶縁抵抗10MΩ min @ 100V DC導体28 AWG 無酸素撚線銅線導体抵抗223Ω/kmケーブル径(Φmm)28 AWG 4.8 | 0.19インチΦ動作温度範囲(℃)75材質(コネクタ)ナイロンコンポジットストレインリリーフ射出成形PVC