カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Kordz
  • ホンダ(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • ナビス(アズワン)(2)
  • スーパーツール(1)
  • TOKICO(トキコ)(1)
  • 発紘電機/富士電機(1)
  • ノダ(1)
  • POSH Faith(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • タイガー魔法瓶(1)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1)
  • ローランド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt601」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRS3O-HD1000 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] KordzPRS3O-HD1000 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]Kordz
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Kordz PRS3 AOCは、保持力3kgを誇る独自の抜け止め突起付きHDMIコネクター部に細型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせており、一般的なHDMIケーブルが潜在的に持つ脱落の可能性を軽減するように設計されています。 第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル(AOC)」認証取得のアクティブオプティカル型。(10~30m) 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 設置時に求められる優れた柔軟性と引っ張り強度を得るために強化された内部構造 軽量で柔軟性が高い 外部電源不要 - 1mのHDMIケーブルと全く同じ使い勝手の良さ 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験と4K(2160p/60), 4:4:4, 17.82Gbpsのアプリケーションテストを全数実行 全ての線長に関してハイスピード規格に準拠 10~30m全線長に対し耐火規格準拠 5年間保証 規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル): 対応, ただしシステム構成に依存、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ケーブル長(m)10構造TDMS: ポリマー絶縁グラスファイバー 4本仕上亜鉛合金ダイキャスト製 オレンジおよびチャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz材質(絶縁体)TMDS線:ポリマー、4C + HEACペア線:ポリオレフィン(比誘電率0以下)プラグHDMIコネクタープラグ部:プレス加工プレミアム厚スチール製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキケーブル外径(Φmm)5.00±0.2対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドアルミ蒸着マイラー曲率半径20mm導体32AWG 錫メッキ銅線保持力(N)プラグ:29.7(3kg / 6.6lbs) +10/-5%ケーブル種類スタンダードビデオフォーマット480i/p,576i/p:≦540Mbpsc/1.62Gbps,270MHz、720p/1080i:5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、1080pー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、98/24/29.97/30ー742.5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、50/59.94/60ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-24/30ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-50/60ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、1080pー10/12/16-bitRGB/YCbCr4:4:4:、50/59.94/60fpsー86-2.97Gbpsc/5.57-8.91Gbps,≦1.485GHz、2160p(UHD/4K)、HDMI1.4bー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、4096x2160p/24(SMPTE)ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、3840x2160p/23.98/24/29.97/30ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0ー8-bitYCbCr4:2:0:、2160p/50/59.94/60ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0modeー8-bit4:4:4,10/12-bit4:2:2or16-bit4:2:0:、2160p/50/59.94/60-2D(CEA-861-F)ー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、2160p30-3Dー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、VESAGraphics:HDMI2.0規格で定義されているすべてのフォーマットデータレート> 6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD)被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
PRS3P-HD0300 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] KordzPRS3P-HD0300 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得 全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠 パッシブ型で0.5mー5mのバリエーション 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合 1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み ライフタイム保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ブラックケーブル長(m)3ピン形式HDMIコネクター:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ材質(絶縁体)TMDS線素材:発泡ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による)プラグHDMIコネクター:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー材質(シールド)アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽導体28~32 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダードHDMI規格HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル):対応, ただしシステム構成に依存被覆材UL CMG耐火グレード塩化ビニール 黒
PRS3O-HD2000 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] KordzPRS3O-HD2000 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]Kordz
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Kordz PRS3 AOCは、保持力3kgを誇る独自の抜け止め突起付きHDMIコネクター部に細型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせており、一般的なHDMIケーブルが潜在的に持つ脱落の可能性を軽減するように設計されています。 第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル(AOC)」認証取得のアクティブオプティカル型。(10~30m) 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 設置時に求められる優れた柔軟性と引っ張り強度を得るために強化された内部構造 軽量で柔軟性が高い 外部電源不要 - 1mのHDMIケーブルと全く同じ使い勝手の良さ 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験と4K(2160p/60), 4:4:4, 17.82Gbpsのアプリケーションテストを全数実行 全ての線長に関してハイスピード規格に準拠 10~30m全線長に対し耐火規格準拠 5年間保証 規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル): 対応, ただしシステム構成に依存、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ケーブル長(m)20構造TDMS: ポリマー絶縁グラスファイバー 4本仕上亜鉛合金ダイキャスト製 オレンジおよびチャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz材質(絶縁体)TMDS線:ポリマー、4C + HEACペア線:ポリオレフィン(比誘電率0以下)プラグHDMIコネクタープラグ部:プレス加工プレミアム厚スチール製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキケーブル外径(Φmm)5.00±0.2対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドアルミ蒸着マイラー曲率半径20mm導体32AWG 錫メッキ銅線保持力(N)プラグ:29.7(3kg / 6.6lbs) +10/-5%ケーブル種類スタンダードビデオフォーマット480i/p,576i/p:≦540Mbpsc/1.62Gbps,270MHz、720p/1080i:5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、1080pー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、98/24/29.97/30ー742.5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、50/59.94/60ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-24/30ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-50/60ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、1080pー10/12/16-bitRGB/YCbCr4:4:4:、50/59.94/60fpsー86-2.97Gbpsc/5.57-8.91Gbps,≦1.485GHz、2160p(UHD/4K)、HDMI1.4bー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、4096x2160p/24(SMPTE)ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、3840x2160p/23.98/24/29.97/30ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0ー8-bitYCbCr4:2:0:、2160p/50/59.94/60ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0modeー8-bit4:4:4,10/12-bit4:2:2or16-bit4:2:0:、2160p/50/59.94/60-2D(CEA-861-F)ー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、2160p30-3Dー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、VESAGraphics:HDMI2.0規格で定義されているすべてのフォーマットデータレート> 6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD)被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
PRS3P-HD0500 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] KordzPRS3P-HD0500 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得 全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠 パッシブ型で0.5mー5mのバリエーション 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合 1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み ライフタイム保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ブラックケーブル長(m)5ピン形式HDMIコネクター:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ材質(絶縁体)TMDS線素材:発泡ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による)プラグHDMIコネクター:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー材質(シールド)アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽導体28~32 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダードHDMI規格HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル):対応, ただしシステム構成に依存被覆材UL CMG耐火グレード塩化ビニール 黒
PRS3P-HD0150 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] KordzPRS3P-HD0150 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得 全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠 パッシブ型で0.5mー5mのバリエーション 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合 1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み ライフタイム保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ブラックケーブル長(m)1.5ピン形式HDMIコネクター:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ材質(絶縁体)TMDS線素材:発泡ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による)プラグHDMIコネクター:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー材質(シールド)アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽導体28~32 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダードHDMI規格HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル):対応, ただしシステム構成に依存被覆材UL CMG耐火グレード塩化ビニール 黒
PRS3P-HD0050 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [0.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] KordzPRS3P-HD0050 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [0.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得 全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠 パッシブ型で0.5mー5mのバリエーション 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合 1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み ライフタイム保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ブラックケーブル長(m)0.5ピン形式HDMIコネクター:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ材質(絶縁体)TMDS線素材:発泡ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による)プラグHDMIコネクター:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー材質(シールド)アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽導体28~32 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダードHDMI規格HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル):対応, ただしシステム構成に依存被覆材UL CMG耐火グレード塩化ビニール 黒
PRS3P-HD0100 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] KordzPRS3P-HD0100 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得 全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠 パッシブ型で0.5mー5mのバリエーション 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合 1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み ライフタイム保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ブラックケーブル長(m)1ピン形式HDMIコネクター:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ材質(絶縁体)TMDS線素材:発泡ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による)プラグHDMIコネクター:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー材質(シールド)アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽導体28~32 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダードHDMI規格HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル):対応, ただしシステム構成に依存被覆材UL CMG耐火グレード塩化ビニール 黒
PRS3O-HD2500 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [25m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] KordzPRS3O-HD2500 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [25m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]Kordz
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Kordz PRS3 AOCは、保持力3kgを誇る独自の抜け止め突起付きHDMIコネクター部に細型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせており、一般的なHDMIケーブルが潜在的に持つ脱落の可能性を軽減するように設計されています。 第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル(AOC)」認証取得のアクティブオプティカル型。(10~30m) 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 設置時に求められる優れた柔軟性と引っ張り強度を得るために強化された内部構造 軽量で柔軟性が高い 外部電源不要 - 1mのHDMIケーブルと全く同じ使い勝手の良さ 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験と4K(2160p/60), 4:4:4, 17.82Gbpsのアプリケーションテストを全数実行 全ての線長に関してハイスピード規格に準拠 10~30m全線長に対し耐火規格準拠 5年間保証 規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル): 対応, ただしシステム構成に依存、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ケーブル長(m)25構造TDMS: ポリマー絶縁グラスファイバー 4本仕上亜鉛合金ダイキャスト製 オレンジおよびチャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz材質(絶縁体)TMDS線:ポリマー、4C + HEACペア線:ポリオレフィン(比誘電率0以下)プラグHDMIコネクタープラグ部:プレス加工プレミアム厚スチール製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキケーブル外径(Φmm)5.00±0.2対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドアルミ蒸着マイラー曲率半径20mm導体32AWG 錫メッキ銅線保持力(N)プラグ:29.7(3kg / 6.6lbs) +10/-5%ケーブル種類スタンダードビデオフォーマット480i/p,576i/p:≦540Mbpsc/1.62Gbps,270MHz、720p/1080i:5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、1080pー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、98/24/29.97/30ー742.5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、50/59.94/60ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-24/30ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-50/60ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、1080pー10/12/16-bitRGB/YCbCr4:4:4:、50/59.94/60fpsー86-2.97Gbpsc/5.57-8.91Gbps,≦1.485GHz、2160p(UHD/4K)、HDMI1.4bー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、4096x2160p/24(SMPTE)ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、3840x2160p/23.98/24/29.97/30ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0ー8-bitYCbCr4:2:0:、2160p/50/59.94/60ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0modeー8-bit4:4:4,10/12-bit4:2:2or16-bit4:2:0:、2160p/50/59.94/60-2D(CEA-861-F)ー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、2160p30-3Dー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、VESAGraphics:HDMI2.0規格で定義されているすべてのフォーマットデータレート> 6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD)被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
関連キーワード
t600特集
  • おすすめ人気ランキング
  • t600