カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ムサシ
- ALPINE(1)
- AUSTRIALPIN(1)
- CIO(2)
- CREE(1)
- EIZO(1)
- GENTOS(2)
- NOLAN(3)
- STKR(1)
- エアージェイ(1)
- オーム電機(2)
- サンドビック(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- ホンダ(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- 南海部品(1)
- 蝶プラ工業(1)
「cob 61」の検索結果

充電式マルチLEDライト 6W小型
ムサシ(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム幅(mm)45高さ(mm)61質量(g)45奥行(mm)20消費電力(W)6電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61フックあり設置方式スタンド・マグネット・フック充電時間(時間)2電源タイプ充電式設置場所屋内アズワン品番65-0295-50マグネットあり明るさ(Lm)500(明るさ強の場合)USBタイプtype-C電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ