カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ムサシ
- モノタロウ(2)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ELPA(2)
- エレキット(2)
- オーム電機(1)
- PIAA(1)
- ノア[照明](1)
- ケニス(1)
- CREE(1)
- Intelligent LED Solutions(1)
- スイッチエデュケーション(1)
「microbit led」の検索結果

14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト
ムサシ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。4800ルーメンの明るいライトを搭載した3灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)580消費電力(W)全灯:43、常夜灯:1.2、投光器:30電球(W)14×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:4800、常夜灯:75、投光器:3600電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz保護等級IP44機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×157×139センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m灯数3時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ