カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ムサシ
  • SMC(176)
  • BROADCOM(22)
  • をくだ屋技研(10)
  • イスカル(9)
  • SICK(5)
  • 中西産業(4)
  • PROST's(4)
  • CKD(3)
  • ナベヤ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • i-PRO(3)
  • アガトン(3)
  • カナフジ電工(3)
  • 和泉(2)
  • サンドビック(2)
  • テクノプラン(2)
  • ホンダ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-500」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式 ポールバリカン18V ムサシ

    充電式 ポールバリカン18V

    ムサシ(8件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)。パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。
    用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース幅(mm)95質量(kg)2.5高さ(mm)230全長(m)1.7~3直流電圧(V)18モーター直流マグネットモーター18V刈り幅(mm)300連続使用時間(分)約60(無負荷時)材質(刃)ハードクロムメッキ、高炭素鋼充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番64-8900-74ストローク数(回/分)1700最大切断径(Φmm)約16(樹木の種類や季節によって変わります)
  • 充電式ハンディ&ポールバリカン ムサシ

    充電式ハンディ&ポールバリカン

    ムサシ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。 中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
    付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース質量(g)2500電圧(V)直流18モーター直流マグネットモーター刈込み幅(mm)250使用時間(分)約60(無負荷時)ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番65-2476-81最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります)
  • 充電式ポールバリカン18V用バッテリー ムサシ

    充電式ポールバリカン18V用バッテリー

    ムサシ(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    充電式ポールバリカン18V(PL-5001・PL-5002)専用のバッテリーです。
    適合機種PL-5001・PL-5002質量(g)380バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式蓄電池タイプリチウムイオン電池アズワン品番64-8901-07
  • 充電式ポールバリカン18V用替刃300mm ムサシ

    充電式ポールバリカン18V用替刃300mm

    ムサシ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    充電式ポールバリカン18V(PL-5001)専用の替刃です。三面の刃で切り口シャープ。
    適合機種PL-5001材質刃:ハードクロムメッキ、高炭素鋼アズワン品番64-8901-33
  • Li-ion18Vバッテリー 4000mAh ムサシ

    Li-ion18Vバッテリー 4000mAh

    ムサシ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    18V充電式製品の替えバッテリー
    用途対応機種:BCT-1000、FW-1000、HCS-6000、PCS-6001、PL-5001、PL-5002、WE-770容量4000mAh電圧(V)直流18電池リチウムイオン電池