カテゴリ
- 農業機械(4)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ムサシ
- SMC(176)
- BROADCOM(21)
- をくだ屋技研(10)
- イスカル(9)
- SICK(5)
- 中西産業(4)
- PROST's(4)
- サンドビック(3)
- CKD(3)
- ナベヤ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- +LIFE(3)
- i-PRO(3)
- アガトン(3)
- カナフジ電工(3)
- 和泉(2)
- テクノプラン(2)
- ブランドをもっと見る
「pl-500」の検索結果

充電式 ポールバリカン18V
ムサシ(8件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)。パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース幅(mm)95質量(kg)2.5高さ(mm)230全長(m)1.7~3直流電圧(V)18モーター直流マグネットモーター18V刈り幅(mm)300連続使用時間(分)約60(無負荷時)材質(刃)ハードクロムメッキ、高炭素鋼充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番64-8900-74ストローク数(回/分)1700最大切断径(Φmm)約16(樹木の種類や季節によって変わります)
充電式ハンディ&ポールバリカン
ムサシ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。 中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース質量(g)2500電圧(V)直流18モーター直流マグネットモーター刈込み幅(mm)250使用時間(分)約60(無負荷時)ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番65-2476-81最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります)
充電式ポールバリカン18V用バッテリー
ムサシ(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷充電式ポールバリカン18V(PL-5001・PL-5002)専用のバッテリーです。適合機種PL-5001・PL-5002質量(g)380バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式蓄電池タイプリチウムイオン電池アズワン品番64-8901-07
充電式ポールバリカン18V用替刃300mm
ムサシ(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷充電式ポールバリカン18V(PL-5001)専用の替刃です。三面の刃で切り口シャープ。適合機種PL-5001材質刃:ハードクロムメッキ、高炭素鋼アズワン品番64-8901-33
Li-ion18Vバッテリー 4000mAh
ムサシ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷18V充電式製品の替えバッテリー用途対応機種:BCT-1000、FW-1000、HCS-6000、PCS-6001、PL-5001、PL-5002、WE-770容量4000mAh電圧(V)直流18電池リチウムイオン電池