カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ムサシ
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- AFAM(アファム)(8)
- EIKO(栄工舎)(7)
- GBRacing (ジービーレーシング)(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
- YAGEO(4)
- NGK(日本特殊陶業)(3)
- ATHENA(アテナ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- CKD(1)
- タカチ電機工業(1)
- 日東工業(1)
- バンドー化学(1)
- 富士電機(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ブランドをもっと見る
「rc-82」の検索結果

5W スライド型LED充電式センサーライト
ムサシ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しでき、ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。1日10回点灯、満充電時での目安です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED-RC820用替バッテリー
ムサシ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LED-RC820用の替バッテリーです。用途充電式センサーライトLED-RC820用替バッテリー質量(g)390バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3600