カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
絞り込み
ブランド
- プロト
- BIGM(丸山製作所)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ライン精機(2)
「e21-201」の検索結果

ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203
プロト¥1,698税込¥1,8681個欠品中メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC203。ETCアンテナステー Cタイプ ETC2.0に対応! M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能。販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴。タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M10サイズのミラーやボルト。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31その他リペア:無し材質スチール色ブラック/カチオン塗装タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所M10サイズのミラーやボルト表面仕上げブラック/カチオン塗装
ETCアンテナステーBタイプ2.0対応 ETC202
プロト¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC202。ETCアンテナステー Bタイプ ETC2.0に対応! 両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適! 約35°の角度調整が可能。販売備考:両面テープもしくはM8ボルトで固定するタイプです。※貼り付け面20.5mmx35mm。タイプ:Bタイプ 貼り付け/M8ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31その他リペア:無し材質スチール色ブラック/カチオン塗装タイプBタイプ 貼り付け/M8固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC203,ETC204使用箇所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定表面仕上げブラック/カチオン塗装
ETCアンテナステーDタイプ2.0対応 ETC204
プロト¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC204。ETCアンテナステー Dタイプ ETC2.0に対応! M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適! 角度調整が可能。販売備考:M6ボルトや1/4インチボルトに共締めして固定するタイプです。アンダーブラケット下などに最適。※取付穴寸法Φ6.5mmx21.5mmの長穴 スライド幅15mm。タイプ:Dタイプ M6ボルト1/4インチボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M6ボルト・1/4インチボルトでの共締。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31その他リペア:無し材質スチール色ブラック/カチオン塗装タイプDタイプ M61/4インチ固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203使用箇所M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所M6ボルト・1/4インチボルトでの共締表面仕上げブラック/カチオン塗装