DOBOT翌々日出荷
エアピック作業を実現するためにMG400バキュームサクションカップキット用に開発されました。
エアピックは、様々なサイズ、形状、材料、および重量のアイテムをピックアップすることができるため、パッケージング、パレタイジング、ピックアンドプレース、組立、および機械の手入れのアプリケーションに効果的なソリューションとなります。
費用対効果に優れ、導入も簡単です。
プラグアンドプレイ。
空気圧の範囲は-70~110kPaです。
手動で制御し、またはI/Oで制御します
用途DOBOT MG400対応 エアピックアップ用小型バキュームポンプセット内容本体、接続ケーブル・端子台、エアチューブ寸法(mm)163×143×53質量(g)800適合チューブ外径(Φmm)Φ4定格電圧(V)DC24±10%(MG400から給電)制御方式I/O定格電流(A)0.8騒音値(dB)65RoHS指令(10物質対応)対応最大気圧力(KPa)-70~-110IP等級IP20ピーク電流(A)1.2