カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- DOBOT
- 森清化工(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mpb-o」の検索結果
特価

小型バキュームポンプキット
DOBOT¥83,000税込¥91,3001個翌々日出荷エアピック作業を実現するためにMG400バキュームサクションカップキット用に開発されました。 エアピックは、様々なサイズ、形状、材料、および重量のアイテムをピックアップすることができるため、パッケージング、パレタイジング、ピックアンドプレース、組立、および機械の手入れのアプリケーションに効果的なソリューションとなります。 費用対効果に優れ、導入も簡単です。 プラグアンドプレイ。 空気圧の範囲は-70~110kPaです。 手動で制御し、またはI/Oで制御します用途DOBOT MG400対応 エアピックアップ用小型バキュームポンプセット内容本体、接続ケーブル・端子台、エアチューブ寸法(mm)163×143×53質量(g)800適合チューブ外径(Φmm)Φ4定格電圧(V)DC24±10%(MG400から給電)制御方式I/O定格電流(A)0.8騒音値(dB)65RoHS指令(10物質対応)対応最大気圧力(KPa)-70~-110IP等級IP20ピーク電流(A)1.2