カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- TOKISTAR
- メディアカバーマーケット(96)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- OSG(オーエスジー)(28)
- ノーブランド(12)
- スバル(10)
- NAKATAKI(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- KITACO(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 東京メタル(3)
- エスコ(2)
- コクヨ(2)
- スズキ(2)
- タカチ電機工業(2)
- トップ工業(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「27ex」の検索結果

EX-UBランプ
TOKISTAR¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷イグゼビタLED用ランプです消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
EX-IFランプ
TOKISTAR¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷イグゼビタLED用ランプです消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
マイクロダウンライト角型 3灯式
TOKISTAR¥75,980税込¥83,5781台7日以内出荷連接使いに適した。角型デザインタイプ定格電圧(V)DC24消費電力(W)7.8材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)85(標準タイプ)設置場所屋内用埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色
TOKISTAR¥75,980税込¥83,5781台7日以内出荷連接使いに適した。角型デザインタイプ定格電圧(V)DC24消費電力(W)7.8材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ