カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(104)
- 電気材料(9)
- 制御機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TOKISTAR
- トックベアリング(TOK)(69)
- TOK(11)
- FUKUTOKU(福徳産業)(520)
- TOKO(東洋計器興業)(126)
- メディアカバーマーケット(97)
- タカノクリエイト(54)
- 扶桑精機(48)
- 阪口製作所(36)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- FITOK(28)
- StarTech.com(23)
- ケナメタル(19)
- ホンダ(16)
- TOKO(東興化学研究所)(15)
- TAKEGAWA(武川)(15)
- Altrider (アルトライダー)(15)
- ナリカ(14)
- TOKYO ロイヤルリビング K.K(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(113)
「TOK」の検索結果

屋内専用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入
TOKISTAR¥4,998~税込¥5,498~1セット(20個)当日出荷から6日以内出荷定格電圧(V)AC24色温度(K)2000RoHS指令(10物質対応)対応
28スポットライト(プラグタイプ)
TOKISTAR¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から6日以内出荷シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)100シリンダー径(Φmm)28アングル(°)(グレアカットアングル)35皮相電力(VA)11(調光時16)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V)
TOKISTAR¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷マイクロスポットライト専用電源です用途調光しない場合にお求めくださいセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路設置場所屋内用定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
マイクロリーディングライト
TOKISTAR¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から7日以内出荷ピタッとすっきり収まる読書灯材質本体:アルミ、発光部:PMMA色黒質量(g)85消費電力(W)1.6定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込高(mm)60取付可能板厚(mm)3~20開口穴(mm)46エコロジー商品省エネ
マイクロフットライト100
TOKISTAR¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から6日以内出荷100V仕様で屋外でも使えるフットライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)40消費電力(W)標準タイプ:0.5/低輝度タイプ:0.1定格電圧(V)AC100色温度(K)2700リード線0.75sq 0.2m付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否非調光
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ
TOKISTAR¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から7日以内出荷洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)演色指数(Ra)85
ACアダプタ(非調光) LPS-8.4-24 (DC24V)
TOKISTAR¥4,798税込¥5,2781台当日出荷マイクロリーディングライト専用電源です仕様点灯可能数(灯):1質量(g)66コード長さ(m)1500定格出力DC24VRoHS指令(10物質対応)対応定格入力100-240Vac,50/60Hz 0.31A点灯可能数(灯)1
28カッタースポット(プラグタイプ)
TOKISTAR¥94,980税込¥104,4781台当日出荷から7日以内出荷高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。材質本体:PC・アルミ、発光部:ガラスタイププラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190器具・セットセット皮相電力(VA)11、(調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)97(5000K:83)調光の可否×調色の可否×
28スポットライト(埋込フランジタイプ)
TOKISTAR¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から7日以内出荷埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)6.5アングル(°)35設置場所屋内用定格電流(mA)170リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き演色指数(Ra)93
マイクロスポットライト
TOKISTAR¥23,980~税込¥26,378~1本6日以内出荷から7日以内出荷洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
マイクロダウンライト丸形
TOKISTAR¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷から7日以内出荷什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25開口穴(mm)Φ35エコロジー商品省エネ
マイクロトラックライト
TOKISTAR¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷から7日以内出荷小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×エコロジー商品省エネ
マイクロアップライト
TOKISTAR¥24,980~税込¥27,478~1台6日以内出荷から7日以内出荷トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスアッパーライト材質本体:アルミ、発光部:強化ガラス消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応特性生活防水演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
EX-VIランプ
TOKISTAR¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷イグゼビタLED用ランプです消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2400KRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ダクトレールフォーカルミニ
TOKISTAR¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷から7日以内出荷小型ダクトレール式 超狭角スポットライト用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト質量(g)400消費電力(W)4.7定格電圧(V)AC100器具・セットセット設置場所屋内用皮相電力(VA)8主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×調色の可否×
レース 完全面発光タイプ
TOKISTAR¥25,980~税込¥28,578~1台6日以内出荷AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー材質本体:アルミ 発光部:PC色灯色:白定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
EX-UBランプ
TOKISTAR¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷イグゼビタLED用ランプです消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)
TOKISTAR¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷から7日以内出荷トラックレールタイプの超小型スポットライト用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
WBランプ(キセノンランプ)(7.5W) イグゼビタキセノン用 10個入
TOKISTAR¥8,698税込¥9,5681セット(10個)6日以内出荷消費電力(W)7.5/灯定格電圧(V)AC24光源色2500KRoHS指令(10物質対応)対応
LED用直流電源 LPS-M-21.6-24A (定格出力:DC24V,0.9A)
TOKISTAR¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷質量(g)280RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100/AC240V、DC24V/0.9A
レース 完全面発光タイプ
TOKISTAR¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー材質本体:アルミ 発光部:PC色灯色:白消費電力(W)4定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入
TOKISTAR¥6,198~税込¥6,818~1セット(20個)6日以内出荷定格電圧(V)AC24色温度(K)2000RoHS指令(10物質対応)対応
LED用定電流電源 LDCC-M-12W-170PWM(定格出力:170mA)
TOKISTAR¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)・2A製品質量(g)80出力電流(mA)(定電流)170RoHS指令(10物質対応)対応
レース
TOKISTAR¥25,980~税込¥28,578~1本6日以内出荷AC100V間接照明の新提案。ドットレスなのに光が伸びて。連接時も美しいミドルウォールウォッシャー付属品取付ブラケット材質本体:アルミ、発光部:PC定格電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
28ブラケットライト
TOKISTAR¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷から7日以内出荷シリンダー径Φ28mmミニマルデザインのブラケットスポットライト材質本体:アルミ、鉄、発光部:PMMA質量(g)270消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)7(調光時8VA)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93調光の可否○
LED用定電流電源(PWM調光対応) LDCC-M-15W-700PWM(定格出力:700mA 定電流:3~9V)
TOKISTAR¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷質量(g)250定格出力700mA 定電流 11~47VRoHS指令(10物質対応)対応設置位置屋内用定格入力AC100/200V 50/60Hz 39VA
EX-VIランプ
TOKISTAR¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷イグゼビタLED用ランプです消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2000KRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
レース リニアウォッシュタイプ
TOKISTAR¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー材質本体:アルミ 発光部:PC色灯色:白消費電力(W)4定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
LED用定電流電源(PWM調光タイプ) LDCC-M-33W-700PWM/A(定格出力:700mA 定電流:11~47V)
TOKISTAR¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷質量(g)340タイプPWM調光対応定格出力700mA、定電流11~47VRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100/200W 50/60Hz 39VA
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ
TOKISTAR¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷から7日以内出荷洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト色(灯体)黒質量(g)150消費電力(W)2.1アングル(°)グレアカット:35定格電流(mA)700(定電流)主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
フォーカルスポットライト
TOKISTAR¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷から7日以内出荷超狭角3°配光の屋外用スポットライト用途超狭角3°配光の屋外用スポットライト色黒質量(g)710消費電力(W)2.1設置場所屋外・屋内兼用定格電流(mA)700リード線AWG18(0.75mm2相当)×2/200mm付主材質本体:アルミ、ステンレス、発光部:強化ガラス配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80
EX-UBランプ
TOKISTAR¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷イグゼビタLED用ランプです消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2400KRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
EX-UBランプ
TOKISTAR¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷イグゼビタLED用ランプです消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2000KRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
EX-IFランプ
TOKISTAR¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷イグゼビタLED用ランプです消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ