カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(32)
絞り込み
ブランド
  • TOKISTAR
  • コガネイ(270)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • KANA(片山チエン)(42)
  • 日動工業(25)
  • オルファ(14)
  • 三共製作所(11)
  • CKD(8)
  • ELPA(7)
  • TDK(7)
  • ニチアロイ(日本超硬)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ギガ・セレクション(5)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b050k」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 28スポットライト(埋込フランジタイプ) TOKISTAR

    28スポットライト(埋込フランジタイプ)

    TOKISTAR
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。
    材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)6.5アングル(°)35設置場所屋内用定格電流(mA)170リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き演色指数(Ra)93
  • 28カッタースポット(プラグタイプ) TOKISTAR

    28カッタースポット(プラグタイプ)

    TOKISTAR
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
    用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。材質本体:PC・アルミ、発光部:ガラスタイププラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190器具・セットセット皮相電力(VA)11、(調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)97(5000K:83)調光の可否×調色の可否×
  • 屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ

    TOKISTAR
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)演色指数(Ra)85
  • マイクロスポットライト TOKISTAR

    マイクロスポットライト

    TOKISTAR
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
    用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
  • マイクロダウンライト丸形 TOKISTAR

    マイクロダウンライト丸形

    TOKISTAR
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25開口穴(mm)Φ35エコロジー商品省エネ
  • マイクロトラックライト TOKISTAR

    マイクロトラックライト

    TOKISTAR
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR

    マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)

    TOKISTAR
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    トラックレールタイプの超小型スポットライト
    用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトレールフォーカルミニ TOKISTAR

    ダクトレールフォーカルミニ

    TOKISTAR
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    小型ダクトレール式 超狭角スポットライト
    用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト質量(g)400消費電力(W)4.7定格電圧(V)AC100器具・セットセット設置場所屋内用皮相電力(VA)8主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×調色の可否×
  • マイクロダウンライト丸形 高演色 TOKISTAR

    マイクロダウンライト丸形 高演色

    TOKISTAR
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    7日以内出荷
    什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24器具・セット器具のみ取付穴径(Φmm)Φ35アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR

    マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)

    TOKISTAR
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    7日以内出荷
    トラックレールタイプの超小型スポットライト
    用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR

    28スポットライト(プラグタイプ)

    TOKISTAR
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト
    消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100皮相電力(VA)11VA(調光時16VA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロダウンライト角型 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型

    TOKISTAR
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • 18カッタースポット トラックレールタイプ TOKISTAR

    18カッタースポット トラックレールタイプ

    TOKISTAR
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    7日以内出荷
    Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト
    用途トラックレールタイプ。レール上で灯数や位置を自由に変更できます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物一つ一つに合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:ガラスタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 28カッタースポット(埋込フランジタイプ) TOKISTAR

    28カッタースポット(埋込フランジタイプ)

    TOKISTAR
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    7日以内出荷
    高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
    用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ50mmと小さく、意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、鉄発光部:ガラスタイプ埋込フランジタイプ消費電力(W)6.5製品質量(g)200定格電流(mA)(定電流)170RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)97(5000K:83)
  • 18カッタースポット 埋込フランジタイプ TOKISTAR

    18カッタースポット 埋込フランジタイプ

    TOKISTAR
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    7日以内出荷
    Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト
    用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:ガラスタイプ埋込フランジタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24本体質量(g)50(制御回路含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) TOKISTAR

    マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ)

    TOKISTAR
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    7日以内出荷
    埋込フランジタイプの超小型スポットライト
    用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra85(標準タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ

    TOKISTAR
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • 屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ

    TOKISTAR
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • 屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプ TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプ

    TOKISTAR
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色 TOKISTAR

    マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色

    TOKISTAR
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    7日以内出荷
    埋込フランジタイプの超小型スポットライト
    用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra95(高演色タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ

    TOKISTAR
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • 28ブラケットライト TOKISTAR

    28ブラケットライト

    TOKISTAR
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    7日以内出荷
    シリンダー径Φ28mm。ミニマルデザインのブラケットスポットライト
    材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)270消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)7(調光時8VA)配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
  • フォーカルスポットミニ TOKISTAR

    フォーカルスポットミニ

    TOKISTAR
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    7日以内出荷
    小型直付式 超狭角スポットライト
    用途小型直付式 超狭角スポットライト質量(g)240消費電力(W)2.1設置場所屋内用定格電流(mA)700リード線AWG22(0.3mm2相当)×2/150mm付き主材質本体:アルミ、PBT/PC、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応埋込高(mm)70取付可能板厚(mm)5~25
  • 屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ・HL付 TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ・HL付

    TOKISTAR
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • 屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ・HL付 TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ・HL付

    TOKISTAR
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • 屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ・HL付 TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ・HL付

    TOKISTAR
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • 屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ・HL付 TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ・HL付

    TOKISTAR
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • 屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプ・HL付 TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプ・HL付

    TOKISTAR
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • マイクロダウンライト角型 高演色 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型 高演色

    TOKISTAR
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)取付可能板厚(mm)2~25開口穴(mm)□35エコロジー商品省エネ
  • マイクロダウンライト角型 3灯式 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型 3灯式

    TOKISTAR
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)7.8定格電圧(V)DC24設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色

    TOKISTAR
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)7.8定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • 28カッタースポット(プラグタイプ)個別調光付 TOKISTAR

    28カッタースポット(プラグタイプ)個別調光付

    TOKISTAR
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    10日以内出荷
    高機能カッターレンズを搭載。個別調光可能なAC100Vレールカッタースポット
    用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。<個別調光機能について>。本製品の個別調光付きは1灯ずつ調光が可能です。調光ボタンを長押しすることで、無段階で明るさの調節ができます。お好みの明るさになってからスイッチを離すと、その時の明るさが保たれます。材質本体:PC、アルミ / 発光部:ガラスタイプ【器具】プラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190皮相電力(VA)11 / (調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式個別調光/位相調光(0%、1~100%/逆位相含む)
照明器具カテゴリ